- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 日東boxのおすすめ人気ランキング
日東boxのおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新270件の「日東box」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日東 ボックス」、「プラボックス」、「BOX」などの商品も取り扱っております。
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)鉄材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットマウントセット
用途マグネット取付RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.59MB)
1セット
¥1,298税込¥1,428
5日以内出荷
材質鉄ハンドルIPハンドル・コーナータイプ扉開閉方式片扉設置場所屋内用キャビネット板厚(mm)扉:1.6。ボデー:1.6
日東工業RA型制御盤ボックス
防水平面ハンドル付です(施錠ができます)。
キャビネットは水切構造で、防水、防じんパッキン付です。
接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。
材質鉄保護等級IP54(カテゴリー2)設置場所屋内・屋外兼用材質(基板)鉄RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)保護等級IP44扉開閉方式片開設置場所屋外塗装粉体塗装材質(基板)鉄材質(ボックス)鉄
ポールマウントセット
用途ポール取付RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.59MB)
1セット
¥1,298税込¥1,428
5日以内出荷
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)木材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマス材料を使用したIoT機能収納用薄型プラボックス ・マスバランス方式で生産したバイオマス樹脂材料を使用しています。・台風や強風などの厳しい気象条件下で雨水の侵入を防ぎます。(WP40H)・PXF-Cは扉が透明なため、内部機器の監視に適しています。・電波透過性に優れており、無線LAN機器などの収納が可能です。・南京錠(お客様でご用意ください)による施錠が可能です。・逆扉での使用も可能です。
用途IoT機器の収納に適し、高い防塵・防水性能を有した薄型プラボックス材質バイオマス PC樹脂(透明扉 PC樹脂)色ホワイト色(透明扉:ライトスモーク色)規格IP65設置場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.59MB)キャビネット板厚(mm)扉・ボデー2.5扉形式片扉取付基板木製基板(9mm)
耐候性の良いAAS樹脂を採用。
日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
材質AAS樹脂色Nホワイトグレー規格CA200、CA-G04板厚(mm)【扉、ボデー】2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP44塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)設置場所屋外色(マンセル値)N8.5RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)材質鉄規格CA(CA-G04)保護等級IP3X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.2、ボデー:1.2扉形式カバー:ねじ止め
キャビネット側面などへのIoT機器拡張用に適した薄型プラボックスキャビネット側面などへのIoT機器拡張用に適した薄型プラボックス・バイオマス材料を使用したIoT機能収納用薄型プラボックス ・マスバランス方式で生産したバイオマス樹脂材料を使用しています。・台風や強風などの厳しい気象条件下で雨水の侵入を防ぎます。(WP40H)・保護配管なしで電源線や通信線の経路が確保できます・PXF-Cは扉が透明なため、内部機器の監視に適しています。・電波透過性に優れており、無線LAN機器などの収納が可能です。・南京錠(お客様でご用意ください)による施錠が可能です。・逆扉での使用も可能です。
用途IoT機器の収納に適し、高い防塵・防水性能を有した薄型プラボックス材質バイオマス PC樹脂(透明扉 PC樹脂)色ホワイト色(透明扉:ライトスモーク色)規格IP65設置場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.59MB)キャビネット板厚(mm)扉・ボデー2.5扉形式片扉取付基板木製基板(9mm)
シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。
ポール取付用の取付バンド孔が付いています。
底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です。
色ライトベージュ色(5Y7/1)材質ABS樹脂規格CA(CA200、CA-G04)保護等級IP43設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)ボックス板厚(mm)扉:1.8~4、ボデー:1.8~4.5
扉が透明のため内部機器の監視に適しています。
N200番キーによる施錠が可能です。
耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。
保護等級はIP44です。
全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。
全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
仕様屋根付、シュリンク(ビニール)梱包品材質【ボデー、屋根】AAS樹脂、【扉】アクリル樹脂色【ボデー、屋根】Nホワイトグレー、【透明扉】ライトスモーク規格IP44板厚(mm)【扉、ボデー】2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP44設置場所屋外色(マンセル値)【ボデー、屋根】N8.5RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉ボックス板厚(mm)扉・ボデー2.2~3.5
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2保護等級IP44扉開閉方式片開設置場所屋外塗装粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
車載充電ケーブルのコントローラーを壁面に固定できます。コントロールボックスを支えることで、ケーブルへの負担を軽減できます。コントロールボックスは付属のベルトで簡単に固定できます。
用途EV自動車の車載充電ケーブルのコントローラーを壁面に固定し、ケーブルの負荷を軽減します。関連資料(0.17MB) (0.24MB)取扱説明書(2.22MB)
日東工業TK-X 協約型端子台
協約型端子台
付属品端子カバー2個、封印プレート2ケ、なべ小ねじM4×50 2ケ、丸木ねじ 4×55 2ケ、IECレールホルダ 1ケ、レールホルダバネ 1ケカバーポリアミド質量(kg)0.41規格NECA C 2811 JIS C 8201-7-1定格絶縁電圧(V)600接続可能電線(mm2)60(CB型)定格通電電流(A)125適合圧着端子CB60-8(mm)関連資料(0.04MB)材質(基台)ポリアミド極数(P)3
1台
¥4,698税込¥5,168
5日以内出荷
本体2点/専用フタ1点/台車1点のセット。折りたたみコンテナは5段まで積み重ね可能。台車フレームは軽くてサビに強いアルミ製。フレームと樹脂コーナーの繋目に段差がないため積載物が安定。床を傷つけにくいエラストマーキャスター採用。キャスター可動(前輪・後輪)360度。
用途収納に。 コンテナ 折りたたみコンテナ 折りコン オリコン コンテナボックス 折りたたみボックス 収納ボックス 収納ケース 衣類ケース 収納用品 収納 衣類収納 ストック収納 日用品 防災用品 防災グッズ ペットボトル収納 整理整頓 引っ越し クローゼット クローク 押し入れ おしゃれ オシャレ プラスチック プラスチックケース 折りたたみ スタッキング 積み重ね コンパクト フタ 蓋 コンテナ台車 コンテナ用台車 コンテナ用運搬台車 折りたたみコンテナ用キャリー 折りコン用キャリー キャリー キャリーカート 台車 運搬台車 50L用 軽量 業務用 家庭用 屋内 室内 持ち運び 運搬 備蓄 保管 物流保管用品 エラストマーキャスター アルミ製 日本製材質【コンテナ・蓋】PP(ポリプロピレン)、【台車】フレーム:アルミ / コーナー:PP樹脂 / キャスター:エラストマー容量(L)コンテナ:50耐荷重(kg)10、台車:150寸法(cm)フタ:52.9×36.5×1.9キャスター径(Φmm)台車:75寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)コンテナ:53×36.6×32.5、折りたたみ時:53×36.6×6.8、台車:56×39.5×13.7内寸(cm)台車積載面:幅54×37.5
車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。外壁等に設置済みのEV用コンセントパナソニックWK4322・WK4311シリーズに適合する後付け型のキャビネットです。屋内・屋外設置可能で片付けもラクラク!盗難・盗電の心配もない!スタイリッシュなデザイン!。3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。
用途車載充電ケーブルのコネクターを既設コンセントと共に収納したします。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。コンセントなし関連資料(0.1MB)鍵ダイヤル錠(3桁)取扱説明書(1.29MB)
1台
¥52,980税込¥58,278
6日以内出荷
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
プロモーショナルグレードです。
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。
運搬用のパレットや台車など。
自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。屋内・屋外設置可能で片付けもラクラク!盗難・盗電の心配もない!スタイリッシュなデザイン!。3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。
用途EV自動車の車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納します。仕様内臓コンセント仕様:パナソニック EVコンセント200V用 WK39115(K)、100V用 WK39015。200Vと100Vは切り替えて使用(同時使用不可)。コンセント200V+100V関連資料(0.16MB)鍵ダイヤル錠(3桁)取扱説明書(1.42MB)
1台
¥79,980税込¥87,978
6日以内出荷