- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 窓まわり
- 日焼け防止 シートのおすすめ人気ランキング
日焼け防止 シートのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新129件の「日焼け防止 シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「遮光シート すりガラス」、「畳 日焼け 防止 シート」、「日焼け防止」などの商品も取り扱っております。
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。
窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に
仕様
断熱効果約35%
材質
本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)
約0.5
紫外線遮断率(%)
約68
幅(m)
0.9
遮熱効果で冷房効率がアップします。
太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。
紫外線防止・目かくし効果に良好です。
水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。
材質
ポリエステルフィルム
厚さ(mm)
0.065
長さ(m)
1.8
太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。
紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。
スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。
水を使って簡単施工できます。
ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心!
用途工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして
幅(m)
0.96
長さ(m)
2
厚さ(mm)
0.065
材質
ポリエステルフィルム
色
スモーク(黒)
可視光線透過率(%)
13.7
粘着力(N/25mm)
6.1(対ガラス)
紫外線透過率(%)
3.7
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
取扱説明書
(1.6MB)
遮蔽係数
0.74
日射透過率(%)
50.1
日射反射率(%)
6.6
日射吸収率(%)
43.3
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
周囲テープ加工ハトメ付き 夏場の強い日差しをカットし植物が生育しやすい環境を作ります。
再生材使用
使用
太陽の日ざしを効果的にカット。
お部屋の雰囲気を明るくします。
吸着タイプなので、簡単に貼れて簡単にはがせ何度でも貼り直しができます。
粘着剤を使用していませんので、はがした時にガラス面に粘着剤が残る心配がありません。
紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
適合
透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面
材質
(シート)軟質塩化ビニル、(裏面フィルム)ポリエスエル
不適合
網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのくもり面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス
室内の温度上昇を抑えます。エアコンなどの効率がアップします。
用途夏場の日差し対策に。プライバシー保護に。
色
ブラウン
厚さ(mm)
(上下サン)10
本体生地厚さ(mm)
1
材質
生地/ポリエチレン、桟/ABS樹脂
紫外線遮断率(%)
約89
農作物以外にも日当たりのよい部屋の遮光や、ペットの日よけとしてもご利用いただけます。
水分を吸わない為、腐食しません。
日差しをカットし部屋の温度の上昇を抑えます。
カビや害虫、酸、アルカリ、油脂類などにもおかされません。
用途夏場の強い日差しから観葉植物や山野草などの半日陰や日陰を好む植物を守ります。
節電省エネエコ紫外線UVカット目隠し暑い日が差す西日対策に
仕様
ラッセル織
タイプ
フチドリ、ハトメ付き(50cm間隔)
凸凹としたガラスに貼れる!遮熱シートです。鉄線の入った網入ガラス、ペアガラスとも言う複層ガラスにも貼れます。夏の日射による放射熱を室内侵入を防ぎます。室内を屋外からみえないように目かくしできます。糊を使っていない”吸着タイプ”なので、不要になってもキレイにはがせ、また貼れます。水を使わず、そのまま貼れる”吸着”シートです
用途冷暖房効果アップに、省エネに最適です。
材質
ポリエステル、アクリル系吸着剤、保護フィルム
色
ホワイト
耐熱温度(℃)
80
横(cm)
90
長さが30cmと短いため見せたく無い部分のみを目隠し出来る商品です。遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。室内が見えにくい目かくし効果があります。水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。凹凸ガラスにも貼れます。窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットしてご使用頂けます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目隠しに。会議室の目隠しに。
仕様
断熱効果:約35%
厚さ(mm)
0.5
質量(g)
150
遮光率(%)
黒/約75%、白/約72%
紫外線遮断率(%)
約68%
幅(m)
0.9
外光が差し込む窓や入口に吊るすだけで、しっかり遮光するダークカーテンです。
お部屋が暗室・簡易スタジオ・ホームシアターに早変わり。
素材は塩化ビニール製。冬でも固くなりません。
材質
塩化ビニール
ハトメピッチ(cm)
20
室内の熱源が発生する熱を、窓から逃がさず閉じ込めることで、室内の暖かさをキープする断熱性能を持ったフィルムです。高い遮熱性能を併せ持ちますので、年間を通して窓際の快適性と省エネ対策にお使いいただけます。ガラスの飛散を防止し、紫外線をカットする機能もあります。
用途建物窓ガラスの断熱・遮熱・飛散防止・紫外線カットに。
2018年トラスコ掲載ページ
9 0853
材質
ポリエステルフィルム
色
シルバー
可視光線透過率(%)
20
紫外線透過率
0%
日射透過率(%)
15
遮光性と耐候性を有した国産#2500ブラックシート。
#3000ブルーシートに比べて耐候性が1.5倍と長持ちし、景観にも配慮したシートです。
用途防草、雑草対策用途、夏場などの紫外線対策用カバーなど。
形状
折りたたみタイプ
色
ブラック
厚さ
#2500
材質(シート)
ポリエチレン
材質(ハトメ)
アルミニウム(刻印有り)
材質(ロープ)
ポリプロピレン
ハトメ
アルミハトメ
真夏の強い日差しを跳ね返し、温度の上昇を抑えます。 強光や高温に弱い植物には必需品です。
仕様
四隅ハトメ穴付
貼りやすいメッシュタイプ。凸凹ガラスにも貼れる。室内窓専用。遮光・遮熱タイプ。断熱効果で冷房効果アップ。
用途冷房費の節約に日除けシート、日よけスクリーン、遮光シート、遮熱シートとして。
材質
本体:ポリエステル・アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
質量(kg)
0.05
寸法(縦×横)(mm)
300×900
焼け付くようなジリジリ感をもたらす「赤外線」と日焼け・肌へのダメージ等の原因「紫外線」を大幅低減。
透けないフィルム。 ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。
通常のフィルムより1.5倍厚いので貼りやすい。スキージ付き。
用途車上荒らし対策に。
可視光線透過率(%)
0.3
紫外線カット
99%
熱線カット率(%)
99
風通しと日よけ効果の高バランスタイプ。水洗い可能な涼風シェード。直射日光をやさしく和らげます。通気性の高い生地なので風を通すので夏の暑い日でも快適に過ごすことができます。室内の温度上昇を緩和し節電効果も。取付ロープ3m×2本入り。ハトメ8箇所付き。
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。
セット内容
シェード、取付ロープ3m×2本
材質
ポリエチレン
フック
なし
目隠し、日よけに最適で通気性に優れた洋風タテス。外からは見えづらく、暗くなり過ぎない適度な生地厚。錆びづらいアルミ製のハトメ。横にもポールが入っていてシワになりにくい。UVカット率70%。
用途日よけ、日除け、洋風タテス、タテス、たてす、すだれ、サンシェード、オーニング、スクリーン、シェードとして。紫外線カット、省エネ、サッシ、UV、紫外線、庭、ウッドデッキ、ベランダ、キャンプ、マンション、窓、ガーデンに。
45×90サイズで貼りやすく、目線のみ隠したいときにも最適。
電気料金にして約1.500円の削減(メーカー試験)。
目線、日射し、光熱費を同時にカット。
貼り直しも簡単で何度でも使える。
凹凸ガラスにも貼れます。
断熱効果で冷房効率UP。
カラーは目隠し効果の高い「マットブラック」色。
用途日差し/暑さ/紫外線/UV対策に
寸法(縦×横)(cm)
45×90
材質
本体:ポリエステル/アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
質量(g)
150
強い日差しを遮り、植物に快適な環境を作ります。海や山のアウトドア、レジャーにも最適です。切り口がほつれにくいラッセル網です。端ハトメ加工を施し、ロープ等で簡単にしっかり取付可能です。
用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用
いろんなタイプのガラスに貼ることができます。一般的な「透明ガラス」、火災による延焼や飛散を防ぐ「網入りガラス」、昨今増えているガラスが2枚の「複層ガラス」、。表面が凸凹した半透明の「凸凹ガラス」にも貼ることができます。室内を屋外から見えないように目かくしできます。真白な不透明のシートなので、ガラスに貼ると、しっかり視線をカットすることができます。糊を使っていない”吸着タイプ”なので、不要になってもキレイにはがせ、また貼れます。水を使わず、そのまま貼れる”吸着”シートです。アクリル板にも貼れます。お風呂と脱衣所の境のアクリルのドアにも貼れ、家族間のプライバシーにも活躍。
用途お風呂の窓等に。
材質
ポリエステル、吸着剤:アクリル系、保護フィルム
耐熱温度(℃)
80
横(cm)
90