- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 日照時間計測のおすすめ人気ランキング
日照時間計測のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新89件の「日照時間計測」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温度・湿度・照度センサ」、「日射計」、「照度計 ロガー」などの商品も取り扱っております。
用途気象観測、園芸、農業観測などの作物被害予防。
道路管理、高速道路の路面状態監視。
仕様
データカード回収/コンパクトフラッシュカード(本体カードソケットにカードを挿入することにより、自動回収)。データ転送/RS-232Cシリアルインターフェース最大38.4Kbps)。表示画面/8桁セグメントLCD表示(数字及びアルファベット表示)
型式
データロガー/D1-009A
質量(kg)
センサー/0.3(本体)、0.5(ケーブル)。データロガー/2以内(装備質量)
測定範囲
2000W/m2(最大)
電源
2CR5(カメラ用リチウム電池6V)×2本(※非常時は1本でも動作可、2本使用推奨)
ケーブル長(m)
10
チャンネル数
入力/電圧測定用1CH
感度
5~15mV/kW/m2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
245×164×79
接続方法
センサー/防水コネクタ接続
材質(ケース)
ポリカーボネイト防滴ケース
センサー
CMP-3
設定方式
パソコン(専用ソフトウェア)または本体スイッチ
対応
センサー/電圧入力:±20mV、±50mV、±100mV、±1V出力インピーダンス10KΩ以上
寸法(Φ×mm)
110×84(センサー)
材質(ハウジング)
アルミニウム
測定波長
310~2800nm(50%points)
測定モード
インターバルごと/移動平均±電圧、移動平均+側電圧、平均-側電圧(過去10分間)。インターバル間/平均±電圧、平均+側電圧、平均-側電圧。日照時間(秒単位で計測、分単位で記録)
使用環境温度(℃)
-20~+70℃(結露しないこと)
視野角
180°
記憶容量
114688データ以上(4CH、10分インターバル使用時に、約6ヶ月分)。最新と過去6世代分のデータを管理(記録容量の範囲)
応答速度
<18sec (95%)。<6sec (63%)
測定間隔
分/1、2、5、10、20、30、60。時/2、4、12、24
動作温度(℃)
-40~+80℃
非直線性
2.5%(0~1000W/m2)
温度依存症
±5%(-10~+40℃)
経年変化
<1%/年
内部ADコンバータ
分解能/16BitADコンバータ。サンプリング/1秒
測定性能
電圧入力/直線性0.1%、温度ドリフト0.2%(±50℃範囲)以内。分解能/1/10000(50mVは1/5000、20mVは1/2000)
校正証明書
付き
サービス分類
レンタル
作業時に表示の確認がしやすいセンサー分離式でロガータイプの照度計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。Kタイプ温度センサー(別売)を接続すれば温度測定も可能。ソフトケース付属。
用途室内、作業環境などの照度測定に
分解能
1Lux(2,000Luxレンジ)/10Lux(20,000Luxレンジ)/100Lux(100,000Luxレンジ)
温度表示
-100℃~+1300℃
温度分解能(℃)
0.1
シリコン型太陽電池と同様な分光感度です
優れた温度特性・入射角特性を持っています
応答の速いフォトダイオード検出器を採用しました
小型・軽量です
水平調整台(オプション)の取付けが可能です
仕様
分光感度範囲: 400 ~ 1100 nm。測定範囲 :0 ~ 2000 W/m2。出力 (0~100mVレンジ): 0 ~ 100 mV。応答速度: 95% < 1 ms。使用温度 :- 30 ~ +70 ℃。温度特性: (for 50℃ band) < 0.15 %/℃。入射角特性 :(0~80°) < ±5 %。開口角 :180°。安定性: < 2 %/年。出力ケーブル: 標準5m
トラスコ品番
484-9809
寸法(mm)
Φ22×28.5
測定範囲
0~2000W/m2
質量(g)
30
出力
(0~100mVレンジ)/0 ~ 100mV
ケーブル長(m)
5
使用温度(℃)
-30~+70
測定波長
400~1100nm
応答速度
<1ms
開口角(°)
180
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
付属品
ケーブル
トラスコ品番
125-6678
幅(mm)
96
測定範囲
(日射強度)0-2000W/m2
高さ(mm)
83.5
質量(g)
370
奥行(mm)
96
電源
不要
分解能
(日射強度)80W/m2
測定波長
285~3000nm
1台
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
微気象観測に最適
センサーのPCL-01は、経済性に優れた照度センサーで照度応用制御や微気象観測に用いるのに適しています。受感部はシリコンセンサーと光学フィルターの組合せにより、高い分光感度特性を持っています。
セット内容
ロガー本体(D1-009A)、リチウム電池CR-P2×2、CFカード、カードリーダー、日照計センサー(PCL-01)、固定ネジ一式、センサーケーブル、通信ソフトウェア、アース線、収納ケース
寸法(mm)
(データロガー)245(W)×164(H)×79(D)
質量(kg)
(センサー)約0.3、(データロガー)2以内(装備重量)
電源
CR-P2(カメラ用リチウム電池 6V)×2本非常時は1本でも動作可、2本使用推奨
ケーブル長(m)
10
センサー寸法(mm)
Φ85×45
波長範囲(nm)
400~700
測定間隔
1、2、5、10、20、30、60分、2、4、12、24時間
照度測定、0~200000幅広い範囲で測定と温度測定が可能です。
最高/最低/HOLD機能/記録機能/温度表示/オートパワーオフ/バックライトの充実した機能付。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。
材質
ABS樹脂
質量(g)
123(電池含まず)
電源
単4アルカリ乾電池3本(別売)
本体寸法(幅W×全長×高さH)
56×193×32
精度(%)
±4
温度精度
±1.0℃
表示形式
×1:0~199.9Lux、×10:200~1999.9Lux、×100:2000~19999.9Lux、×1000:20000~200000Lux
使用環境
0~40℃、10~90%RH
保存環境
-10~50℃/10~90%RH
測定温度範囲(℃)
-9.9~49.9
測定範囲(Lux)
0~200000
取扱説明書
(1.4MB)
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
クラス2を取得した、ポータブル全天日射計
太陽光発電調査に最適です。スクールニューディールガイドブックにおいて環境教育に必要な設備と して推奨されている日射計です。日射データロガー(DO9847)は、128×64ピクセルのグラフィックディスプレーと3チャンネル独立入力を備えたマルチ機能測定器・データロガーです。
仕様
【測定放射範囲】0~2000W/m2。【スペクトル範囲】305nm~2800nm W/m2 (50%)。【データ保存容量】32000データ/入力チャンネル。【データ保存インターバル】1秒~1時間、時間および日付、リアルタイム、時間精度:最大月差1分
セット内容
本体(DO 9847 / 単3電池×4 本体に内蔵)、日射計(LP PYRA 03)、日射計接続ケーブル、センサープローブ(pt100 / ケーブル付き)、ログソフト(CD-R)、PC接続ケーブル(9 CPRS 232)、収納ケース
質量(kg)
0.45
電源
1.5V単3乾電池×4個 約60時間(アルカリ電池にて) ACアダプター(2次電源 DC9V/600mA)
外寸法(mm)
245(L)×100(W)×50(H)
高精度の日射計で、地球温暖化の調査など精密測定用に利用されています。ISO9060によるSecondary Standard(二次準器)による高精度な全天日射計です。高精度の日射計で、地球温暖化の調査など精密測定用に利用されています。ISO9060によるSecondary Standard(二次準器)による高精度な全天日射計です。
用途全天日射強度を計測するセンサー。
トラスコ品番
455-6500
質量(kg)
1.4
電源(V)
不要
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
160×107
ケーブル長(m)
10(出力用)
測定範囲(nm)
(波長)305~2800
1台
¥379,800
税込¥417,780
6日以内出荷
小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル照度計
寸法(mm)
56×30.5×174.5
測定範囲
照度:0Lux~200Klux/0Fc~20KFc
電源
単4乾電池3個(付属)
測定項目
温度、照度
測定精度
±3%rdg±8d(<10000Lux)、±4%rdg±10d(>10000Lux)
分解能
【温度】0.1、【照度】0.1(<1000Lux)、1.0(>1000Lux)
機能
バックライト、最大/最小値メモリ
測定温度範囲(℃)
-20~60
アズワン品番
64-0900-94
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
太陽電池や太陽光発電などの評価・検査用として、0~2000W/m2の日射量が直読可能。。38000までの測定データを保存することができ、保存したデータはRS232CおよびUSB2.0を介してPCに送信。。本体はプローブ接続時も保護等級IP66。
測定範囲
0~2000W/m2
質量(g)
約470(電池含む)
規格
本体(通信ケーブル付)
電源
単3乾電池4個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×40×180(突起部含まず)
1個
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
受光部がセパレートタイプなので手元で測定値が確認できて便利です。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。
材質
PVC+ABS
寸法(mm)
(本体)70×146×33、(受光部)53×113×16
質量(g)
175(電池含まない)
電源
角型9V乾電池(6F22)×1個
精度
±(5%+10digits)
分解能
1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux)
測定範囲(Lux)
1~50000
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
快適な照度環境実現のために!
JIS一般形A級準拠照度計
JISC1609‐1:2006一般形A級準拠のデジタル照度計
0.0~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ
ゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能
MAX/MIN表示機能、バックライト付きの大型LCD採用
付属品
9195(携帯用ケース)、取扱説明書単3形乾電池LR6×2
適合規格
JIS C 1609-1:2006,IEC61326
表示
デジタル表示
連続使用時間(時間)
約80(オートパワーオフ約30分)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
169×63×37
応答時間(秒)
オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下
使用電池
単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2
使用温湿度範囲
0℃~40℃, 相対湿度80%以下(結露しないこと)
直線性
±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準)
受光素子
シリコンフォトダイオード
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
斜入射光:10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下、可視域相対分光応答:標準分光視感効率からの外れ:9%
液晶表示を見ながら受光部を調節できるセパレート式。読み取りやすい大文字デジタル表示。測定した最大数値を表示するピークホールド機能付。測定範囲を3段階に切替可能。
用途明るさを測定するデジタル照度計
測定範囲(Lux)
0~40000
トラスコ品番
397-9431
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
130(106)/表示側(受光側)×72(57)/表示側(受光側)×30(26)/表示側(受光側)
質量(g)
210
電源
9V電池1本
精度
0~10000lux:±(4%+10dgt)●10001~40000lux:±(5%+10dgt)
分解能
0.1ルクス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
使い易いセパレート式
フォトダイオードセンサ使用
測定範囲(Lux)
0~20000
付属品
電池×1個、取扱説明書
電源
006P(9V)×1
本体質量(g)
約195
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×7×82(センサー)
分解能
1(0~1999)、10(2000~19990)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×25×131
1個
¥28,400
税込¥31,240
翌日出荷
ISO9060準拠の全天日射計です。全天候型で、耐久性に優れています。
質量(g)
400
サイズ
Φ96×101mm
使用温度
-40~+80℃
気象観測、園芸、農業観測などの作物被害予防に
日射計D1-009Aは、全天日射量を測定するセンサーです。太陽からの直射および天空からの散乱により地表に入射する太陽エネルギーを捉え日射量に比例した電圧を出力します。気象庁検定あり・なしの2種類あります。
セット内容
ロガー本体(D1-009A)、リチウム電池CR-P2×2、CFカード、CFカードアダプター、日射計センサー(CMP-3)、センサーケーブル、アース線、通信ソフトウェア、固定ネジ一式、収納ケース
寸法(mm)
(データロガー)245(W)×164(H)×79(D)
質量(kg)
(データロガー)2以内(装備重量)
質量(g)
(センサー)300(本体)、500(ケーブル)
電源
CR-P2(カメラ用リチウム電池6V)×2本非常時は1本でも動作可、2本使用推奨
ケーブル長(m)
10
センサー寸法(mm)
110Φ×84
測定波長
310~2800nm(50%points)
測定間隔
1、2、5、10、20、30、60分、2、4、12、24時間
日射計や熱流センサの微小電圧からパッテリ電圧まで1台で測定
設置スペースを気にしない小型2chモデル
測定データはBluetooth無線技術でタブレットやパソコンへ回収 LR8410またはLR8416でリアルタイム収集も可能
3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源)
記憶容量 1chあたり50万データ。
付属品
CD-R×1(取扱説明書、ロガーユーティリティ、ワイヤレスロガーコレクタ)、測定ガイド×1、電波使用上の注意×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2
測定範囲
[電圧] ±50 mV~ ±50 V 、最高分解能0.01 mV、[熱電対] -200℃~999.9℃、熱電対 (K、T)、最高分解能0.1℃
電源
ACアダプタZ2003(AC100~240V、50Hz/60Hz)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、外部電源DC5V~135V(USBバスパワーから供給可能、変換ケーブル必要)
チャンネル数
2ch(電圧・熱電対についてchごと設定可能、ch間絶縁)
対応機種
【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】Windows PCまたはWindowsタブレット (ソフトCD-R付属)・AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末(ソフト Google playから無償ダウンロード)※通信距離は、PCやタブレットの性能による (目安 見通し30 m)/【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】LR8410またはLR8416のユニットとして使用し、リアルタイムにデータ収録・表示、最大7台まで制御可能、通信距離:見通し30 m
連続使用時間
約2.5か月(記録間隔1分、Bluetooth(R)OFF)、約7日(記録間隔1秒、Bluetooth(R)ON)、約2日(記録間隔0.1秒、LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)[(単3アルカリ乾電池使用)(23℃参考値)]
機能
警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証、フリーラン
測定対象
電圧、熱電対(K、T)による温度測定
測定確度
[電圧]±0.05mV(50mVレンジ)、[熱電対]±0.8℃(熱電対K-100℃~999.9℃)※基準接点補償:内部/外部切替可能(熱電対測定時)※基準接点補償確度:±0.5℃(内部時、熱電対測定確度に加算)※温度特性:(測定確度×0.1)/℃を測定確度に加算
記憶容量
1チャネルあたり50万データ
表示内容
測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値 など
入力端子
M3ネジ端子台
最大入力電圧
DC±50V、チャネル間最大電圧DC60V
RoHS指令(10物質対応)
対応
記録モード
瞬時値記録
記録間隔
0.1秒~30秒、1分~60分、16切替