日立 グラインダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
375件の「日立 グラインダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日立 グラインダー部品」、「日立工機 ディスクグラインダ」、「グラインダーサンダー」などの商品も取り扱っております。
HiKOKI(旧:日立工機)ディスクグラインダ
過負荷耐力が約20%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品 レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル 全長(mm) 268 質量(kg) 1.6 電源(V) 単相100 最大出力(W) 1100 コード長さ(m) 3心・2.5 砥石径(Φmm) 100 スイッチ形状 スナップスイッチ 最大回転数(min-1[r.p.m]) 12000 材質(ハウジング) アルミ合金ダイカスト 胴径(Φmm) 56 負荷電流(A) 8 関連資料 メーカーカタログ(1.72MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場! 最大出力880Wパワフルモーター搭載! 手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工 鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断 仕様 二重絶縁 付属品 レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ 電圧(V) 単相100 消費電力(W) 680 最大出力(W) 880 最高使用周速度(m/s[m/min]) 72[4300] モーター 単相直巻整流子モーター 砥石寸法(mm)厚さ 6 砥石寸法(Φmm)穴径 15 胴径(Φmm) 56
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信頼のアルミダイキャストボディ
付属品 レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ 電圧(V) 単相100 消費電力(W) 760 最大出力(W) 1160 砥石寸法(mm)厚さ 6 砥石寸法(Φmm)穴径 15 胴径(Φmm) 64
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ二重絶縁構造で堅牢なボディとアース不要の二重絶縁を実現!
仕様 二重絶縁。スピンドルロック付。サイドハンドル両側取付可。集じん機取付可 付属品 レジノイドフレキシブルトイシ(#36)。スパナ 長さ(mm) 315 幅(mm) - 質量(kg) 1.6 高さ(mm) 60(ギヤカバー) 電流(A) 7.4 電源(V) 単相100 電圧(V) 単相100 消費電力(W) 720 最大出力(W) 930 コード長さ(m) 2.5 砥石径(Φmm) 100 砥石寸法(mm)厚さ 6 砥石寸法(Φmm)穴径 15 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm) 10(1.5)×10 カーボンブラシ番号(下二桁) 21
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変速付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600Wにアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 再起動防止機構搭載 回転復帰制御搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載
付属品 レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ 消費電力(W) 1050 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 2800~10000 モーター ブラシレスモーター 胴径(Φmm) 56 関連資料 (1.73MB)
1台ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扱いやすさを追求! 軽くて小さいコードレス 過負荷耐久力が約2.6倍アップ!※G14DSL比 再起動防止機能付き 電池残量表示機能付き コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ
用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等 質量(kg) 1.8(蓄電池装着時) 砥石径(Φmm) 100 砥石寸法(Φmm)外径 100 砥石寸法(Φmm)穴径 15 使用電池 リチウムイオン電池14.4V(BSL 14XXシリーズ) 回転数(min-1[回/分]) 無負荷:6800 適合バッテリー BSL1460 全長×全高(mm) 302×(ギヤカバー)60
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過負荷耐力が約17%アップ! 最大出力1,160Wのハイパワー サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品 サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ 全長(mm) 270 最大出力(W) 1160 コード長さ(m) 2心・2.5 スイッチ形状 スライドスイッチ 材質(ハウジング) ガラス入りポリアミド樹脂 胴径(Φmm) 56 関連資料 メーカーカタログ(1.72MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使いやすいスタンダードモデル!
用途軽作業の研削・研磨・サビ落しに最適 付属品 レジノイドトイシ(A36Q)・スパナ バイオレットブルー 電圧(V) 単相100 消費電力(W) 560 最大出力(W) 590 全負荷電流(A) 5.9 砥石寸法(mm)厚さ 4/6(レジノイドトイシ) 砥石寸法(Φmm)穴径 15 胴径(Φmm) 64 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm) 10(1.5)×10 カーボンブラシ番号(下二桁) 21
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)ディスクグラインダ
過負荷耐力が約20%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
仕様 2P+アースクリップ 付属品 プラグ形状 全長(mm) 268 質量(kg) 1.6 電源(V) 単相100 最大出力(W) 1100 コード長さ(m) 3心・2.5 砥石径(Φmm) 100 スイッチ形状 スナップスイッチ 最大回転数(min-1[r.p.m]) 12000 材質(ハウジング) アルミ合金ダイカスト 胴径(Φmm) 56 負荷電流(A) 8 関連資料 メーカーカタログ(1.72MB)
1セット(4台)ほか
49,980 税込54,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扱いやすさを追求! 軽くて小さいコードレス 過負荷耐久力が約1.6倍アップ! G18DSL比 再起動防止機能付き 電池残量表示機能付き コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等 質量(kg) 2.0(蓄電池装着時) 砥石寸法(Φmm)外径 100 砥石寸法(Φmm)穴径 15 使用電池 リチウムイオン電池18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 全長×全高(mm) 303×(ギヤカバー)60
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

過負荷耐力が約10%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
全長(mm) 268 電源(V) 単相100 最大出力(W) 1100 コード長さ(m) 3心・2.5 スイッチ形状 スナップスイッチ 最大回転数(min-1[r.p.m]) 9000 材質(ハウジング) アルミ合金ダイカスト 胴径(Φmm) 56 負荷電流(A) 8
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

信頼のアルミダイキャストボディ
付属品 レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ 消費電力(W) 760 最大出力(W) 1160 砥石寸法(mm)厚さ 6 砥石寸法(Φmm)穴径 15
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)ディスクグラインダ
ブレーキ機能付き 過負荷耐力が約40%アップ! 最大出力1,000Wのハイパワー サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品 サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ 全長(mm) 280 質量(kg) 1.6 電源(V) 単相100 最大出力(W) 1000 コード長さ(m) 2心・2.5 砥石径(Φmm) 100 スイッチ形状 スライドスイッチ 最大回転数(min-1[r.p.m]) 9000 材質(ハウジング) ガラス入りポリアミド樹脂 胴径(Φmm) 56 負荷電流(A) 8 関連資料 メーカーカタログ(1.72MB)
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高速回転のスタンダード!スリム&軽量!砥石交換がラクなスーパーフランジ付!二重絶縁タイプ!
用途石材の切断、サビ落とし、ノロの除去、瓦の切断、鋼材の切断、鉄筋の切断 仕様 二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可 付属品 研削砥石36P・ロックナットレンチ20 トラスコ品番 422-7506 全長(mm) 262 タイプ 高速型 消費電力(W) 720 最大出力(W) 960 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 4(3~6取付可能) 研削砥石寸法(mm)(穴径) 15 胴径(Φmm) 56 カーボンブラシ呼び番号 408
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)ディスクグラインダ
過負荷耐力が約17%アップ! 最大出力1160Wのハイパワー サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品 サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ 全長(mm) 270 質量(kg) 1.5 電源(V) 単相100 最大出力(W) 1160 コード長さ(m) 2心・2.5 砥石径(Φmm) 100 スイッチ形状 スライドスイッチ 最大回転数(min-1[r.p.m]) 12000 機能 ソフトスタート機能:なし、再起動防止機能:なし 材質(ハウジング) ガラス入りポリアミド樹脂 胴径(Φmm) 56 負荷電流(A) 8.2
1セット(4台)ほか
特価
37,980 税込41,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)ディスクグラインダ
過負荷耐力が約20%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品 サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ 全長(mm) 258 質量(kg) 1.5 電源(V) 単相100 最大出力(W) 1100 コード長さ(m) 2心・2.5 砥石径(Φmm) 100 スイッチ形状 スナップスイッチ 最大回転数(min-1[r.p.m]) 12000 材質(ハウジング) ガラス入りポリアミド樹脂 胴径(Φmm) 56 負荷電流(A) 8 関連資料 メーカーカタログ(1.72MB)
1台ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンドハンドル3方向(左・右・上)取付可能!。スーパーワッシャ採用!
仕様 二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可 付属品 レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル 長さ(mm) 391 幅(mm) - 高さ(mm) 75(ギヤカバー) 電源(V) 単相100 電圧(V) 単相100 最大出力(W) 1650 コード長さ(m) 2.5 グリップ部(mm) Φ41 砥石寸法(mm)厚さ 6 砥石寸法(Φmm)穴径 22 胴径(Φmm) 86 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm) 16(2.0)×14
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。 付属品 研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ タイプ 強力タイプ 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 720 最大出力(W) 960 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 4(取付け可能砥石厚/3~6) 胴径(Φmm) 57 電動機 直巻整流子電動機 カーボンブラシ呼び番号 461
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

適合 100mmディスクグラインダ(G10B、G10B2を除く)すべての機種 適合本体 G10ST、FG10SC2、G10SH6、FG10SB3等
1個
749 税込824
当日出荷