日立 スポットエアコンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
51件の「日立 スポットエアコン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スポットクーラー ダイキン」、「業務用クーラー」、「屋外用スポットクーラー」などの商品も取り扱っております。
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ 産業用(ワイドレンジタイプ) 電圧(V) 単相100 冷房能力(50/60Hz)(kW) 1.9/2.2 最大延長ダクト長さ(1口当たり) Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本 除湿能力(L/h) 1.2/1.4(ドレンホース(1m)付属)
1台
253,500 税込278,850
31日以内出荷

スリムタイプで場所をとらない省エネタイプのスポットエアコンです。正面を除く3面を壁ピタ設置できて省スペースです。2方向に風向設置できる2口タイプです。
用途広い場所でのスポット冷房。 仕様 自動首振装置(別売)の取付可能 質量(kg) 45 電源(V) 三相200 タンク容量(L) 7 首振 あり 冷房能力(50/60Hz)(kW) 2.9/3.1 本体寸法(mm)奥行 454 本体寸法(mm)高さ 1117 本体寸法(mm)幅 412 送風口数 2口 圧縮機 0.9kW 運転 25~45℃ 消費電力(kW)(50/60Hz) 1.38/1.81 標準消費電力料金(円/h) 18.63/24.4
1台
349,800 税込384,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ 産業用(ワイドレンジタイプ) 電圧(V) 三相200 冷房能力(50/60Hz)(kW) 6.5/7.1 除湿能力(L/h) 4.5/5.0
1台
853,790 税込939,169
31日以内出荷

天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ 対人用(標準タイプ) 電圧(V) 三相200 冷房能力(50/60Hz)(kW) 4.0/4.5 最大延長ダクト長さ(1口当たり) Φ90:20m×4本、Φ125:20m×2本 除湿能力(L/h) 2.7/3.1(ドレンホース(1m)付属)
1台
448,790 税込493,669
31日以内出荷

天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ 対人用(標準タイプ) 電圧(V) 単相100 冷房能力(50/60Hz)(kW) 1.9/2.2 最大延長ダクト長さ(1口当たり) Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本 除湿能力(L/h) 1.2/1.4(ドレンホース(1m)付属)
1台
269,800 税込296,780
31日以内出荷


アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト 材質 アルミニウム 長さ(m) 3(収縮時750mm) 最高使用温度(℃) 140
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1口冷風シーリングタイプ(天吊り) 全閉式ファンモータ 新冷媒R407C ミニスペース 天井に吊った状態でのメンテナンスが可能です。
首振 無し 周波数(Hz) 50/60 本体質量(g) 38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×488×427 冷媒 R407C
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ 対人用(標準タイプ) 電圧(V) 三相200 冷房能力(50/60Hz)(kW) 1.8/2.0 最大延長ダクト長さ(1口当たり) Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本 除湿能力(L/h) 1.2/1.3(ドレンホース(1m)付属)
1台
269,800 税込296,780
31日以内出荷

天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ 産業用(ワイドレンジタイプ) 電圧(V) 三相200 冷房能力(50/60Hz)(kW) 1.8/2.0 最大延長ダクト長さ(1口当たり) Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本 除湿能力(L/h) 1.2/1.3(ドレンホース(1m)付属)
1台
253,500 税込278,850
60日以内出荷

設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。風量は弱・強の2段階で切替ができ、送風のみの運転にも対応。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属しています。4輪キャスターが付いているのでお好きな場所でお使いいただけます
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 冷風機 業務用 エアコン 床置型 熱中症対策 付属品 排熱ダクト 質量(kg) 45 電流(A) 10.6/12.5 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1000/1250 電源コード(m) 約2.0 騒音値(dB) 約60(A) 保証期間 メーカー:1年間 使用環境温度(℃) 20~43・30~90%(湿度) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 42×37.6×110 冷媒 R410A 圧縮機 全閉型ロータリー 冷房能力(kW) 3.0/3.5 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。 排熱ダクト有無 あり
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

広い工場内で点在する作業者の冷房・工場ラインでの作業者の冷房
仕様 ドレーンタイプ:スモールドレン 質量(kg) 36 タンク容量(L) 5 消費電力(kW) 0.71/0.87(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 395×450×990 送風口数 1口 騒音値(dB)(50/60Hz) 63/66 冷風温度(℃) 【差】9.5/9.4(50/60Hz) 標準消費電力料金(円/h) 12.1/15.6(50/60Hz)
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

気化熱を利用した冷風機です。 風の到達距離30m以上を可能とする大型大風量タイプです。 場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。 移動式で各所に移動設置が可能です。
用途環境改善・熱中症対策に。 仕様 264(冷房能力(m2))/16.4m(風速)/22000(空気流量(m3/h)) 付属品 キャスター付架台 トラスコ品番 246-0189 材質 本体外装:PE+鋼鈑、冷却フィルター:特殊バージンパルプ、ダクト:プラスチック 幅(mm) 1120 質量(kg) 90 高さ(mm) 1845 奥行(mm) 1120 電源(V) 三相200 電源コード(m) 2.5 風量調整 12段階 消費電力(kW)(50/60Hz) 1.5
1台
899,000 税込988,900
7日以内出荷

日本ピーマックスポットエアコン
ドレンレス仕様で面倒な水捨て不要
用途対人用冷房専用機 付属品 吹出側ダクトΦ125×1(色:アイボリー、軟質キャップ付き) 質量(kg) 50 外形寸法(mm) 980×460×510 電圧(V)(50/60Hz) 単相100 運転範囲(室温℃)(湿度%) 乾球:17~44、RH:30~75(ただし乾球32.7℃以上は、WB29℃の時のRHが上限となります) 首振 なし 電源コード(m) 5(パナソニック:WF75159) 消費電力(kW) 冷房:0.700 送風口数 1口 冷媒 R410(GWP値:2090) 運転音(dB)(A) 62 送風機排熱側風量(m3/min) 急:7、強:6、弱:5 送風機冷風側風量(m3/min) 急:6、強:5、弱:4 装備品 フィルタ(フィレドンFS-1705)、蒸発エレメント、操作スイッチ、排熱側ダクトΦ150×1(色:アイボリー、軟質キャップ付き) 運転電流(A) 8.4、11.6(最大) 冷媒封入量(kg) 0.54 機外静圧(Pa) 給気側:0、排気側:0 冷房能力(kW) 冷房(COP):2.0(2.86) 出口空気温度(℃) 冷房:17~28 排熱ダクト有無 あり
1台
277,880 税込305,668
6日以内出荷

天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ 対人用(標準タイプ) 電圧(V) 三相200 冷房能力(50/60Hz)(kW) 4.7/5.3 最大延長ダクト長さ(1口当たり) Φ90:20m×6本、Φ125:20m×3本 除湿能力(L/h) 3.1/3.6(ドレンホース(1m)付属)
1台
568,790 税込625,669
31日以内出荷

アイリスオーヤマスポットクーラー
【設置工事不要】 エアコンが設置できない工場や体育館などの屋内や、お祭りやフェスといった雨がかからない屋外でも使用が可能です。 ■風向きを調整できる 風向きを調整できるので、届けたい方向に冷風を送れます。 ■排熱ダクト付き 排熱を勢いよく上空へ排出。 周囲に熱が溜まるのを緩和します。 ■環境にやさしい冷媒を採用 エアコンなどにも多く使用されている、オゾン層破壊係数0の環境に優しい冷媒。 ■除湿器としても使える ドレンタンクが満水になった場合は、満水ランプが赤色に点灯して運転が停止します。 ■お手入れ簡単 防塵フィルターは、上に引き抜くだけで取り出し簡単。 水洗いもできます。
電源(V) 単相100 冷媒 R410a
1台
54,900 税込60,390
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
用途学校などの教育施設、体育館・避難所、食品・食肉センター、動物(ペット)の臭い、下水処理場、葬儀場、病院・研究施設、畜産業、肥料倉庫などでの熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。 付属品 キャスターセット(ブレーキなし×2個・ブレーキ付×2個)、自動給水ジョイント×1、Oリング予備×1、保冷パック×3、ドライバー(+)×1、リモコン、殺菌・臭気対策剤×2、排水口セット×1 質量(kg) 36 周波数(Hz) 50/60兼用 電源(V) AC100 消費電力(W) 50Hz:弱187/中208/強245、60Hz:弱200/中236/強306 ケーブル長(m) 5 タンク容量(L) 65 定格電流(A) 50Hz:弱2.04/中2.22/強2.59、60Hz:弱2.16/中2.52/強3.23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 850×510×1380 風量(m3/min) 強:109/118(50/60Hz) 冷房能力(50/60Hz)(kW) 10.9/11.8 入力プラグ ポッキンプラグ 連続運転時間(h) 7~10.5 運転音(dB) 強:65(50/60Hz) 使用環境温度(℃) 10~50 水蒸発量(50/60Hz)(L/h) 10~15 給水方式 タンク貯水式 風量調整 三段階切替式(強・中・弱) ライト種類 紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm 風向 上下90度(手動)/左右50度(自動) アズワン品番 65-1856-79 冷却面積 50~60m2 羽根径(Φmm) 520 オゾン発生量(mg/h) 弱:32.2/強:26.2
1台
119,998 税込131,998
翌々日出荷

天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ 産業用(ワイドレンジタイプ) 電圧(V) 三相200 冷房能力(50/60Hz)(kW) 4.0/4.5 最大延長ダクト長さ(1口当たり) Φ90:20m×4本、Φ125:20m×2本 除湿能力(L/h) 2.7/3.1(ドレンホース(1m)付属)
1台
493,500 税込542,850
31日以内出荷

天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ 産業用(ワイドレンジタイプ) 電圧(V) 三相200 冷房能力(50/60Hz)(kW) 4.7/5.3 最大延長ダクト長さ(1口当たり) Φ90:20m×6本、Φ125:20m×3本 除湿能力(L/h) 3.1/3.6(ドレンホース(1m)付属)
1台
659,800 税込725,780
31日以内出荷

移動式でどこでも素早く涼風を供給できます。加湿効果があり、乾燥を防止します。省エネ・ノンフロンです。
用途工場、体育館などのスポット冷房。 材質 本体SUS304、HL製 質量(kg) 118 電源(V) 単相100 風量(m3/min) 230 電源コード(m) 4 連続使用時間(時間) 8(タンク貯水使用時) 風量 3段切替(強・中・弱) ファン外径(Φmm) 700 有効貯水量(L) 145 給水方式 自動給水・タンク貯水兼用 運転音(dB)(A) 74 冷房能力(kW) 20
1台
749,800 税込824,780
20日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)