- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- バッテリー・充電器
- 日立 バッテリー 18vのおすすめ人気ランキング
日立 バッテリー 18vのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新281件の「日立 バッテリー 18v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「hikoki バッテリー 18V」、「日立 コードレス バッテリー」、「hikoki バッテリー」などの商品も取り扱っております。
コンパクトと高容量を両立!
バッテリー
リチウムイオン
アズワン品番
65-0294-60
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
「もう、バッテリーは1つでいい。」
マルチボルト蓄電池は、「36V」と「18V」、どちらの本体でも使えます。
電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。
落下時の耐衝撃性アップしました。
耐水性アップと排水性を強化しました。
電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
全長×全幅W×全高(mm)
118×80×71
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
36V:2.5/18V:5
バッテリー電圧(V)
36/18
充電時間(分)
約25[UC18YDL2使用時]
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
BSL1460は電池2年保証付き
仕様
冷却対応
バッテリー
リチウムイオン
小さくて高容量!3.0Ahリチウムイオン電池!
・BSL1830C(3.0Ah)と同容量で小型軽量化を実現!
・電池多重保護回路内蔵!
・冷却対応
蓄電池タイプ
18V、3.0Ah
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
もう、バッテリーは1つでいい。
マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ah に切り替わります。
電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。
落下時の耐衝撃性アップしました。
耐水性アップと排水性を強化しました。
電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
全長×全幅W×全高(mm)
134×83×77
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
36V:4/18V:8
バッテリー電圧(V)
36/18
充電時間(分)
約40(UC18YDL2使用時)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
18Vスライド式リチウムイオン電池
軽量560g
電池残量表示付き
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
18
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
HiKOKI製リチウムイオン電池 14.4V/18V/マルチボルト電池が充電可能
発電機でも使用可能
USB(タイプA)端子搭載でスマートフォンなどの充電が可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
トラスコ品番
772-7283
質量(kg)
0.6
使用温度範囲(℃)
-10~40
入力電圧(V)
100
冷却方式
ファン
コード
(2心)ビニールコード
バッテリー
リチウムイオン
充電時間
(蓄電池)気温20℃時:5Ah品(BSL1850・BSL1450)/約32分、4Ah品(BSL1840・BSL1440)/約26分、3Ah品(BSL1830・BSL1430)/約20分、2.5Ah品(BSL1825・BSL1425)/約25分、2Ah品(BSL1420)/約20分、1.5Ah品(BSL1415)・1.3Ah品(BSL1415S)/約15分
バッテリー電圧(V)
(蓄電池)14.4または18、(USB端子)5
ブザー音
あり
充電電流(A)
(蓄電池)5Ah・4Ah・3Ah品:8.0/2.5Ah・2.0Ah・1.5Ah・1.3Ah品:6.0、(USB端子)2
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
「軽快でコンパクトな高機能モデル」
トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め
ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg
低速でもモーターがロックしない回転制御
ビット振れ軽減
スイッチの操作性を向上
3灯LEDでバランスよく照射
多彩なモード切替で作業効率アップ
カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
ソフト:0~1900/パワー:0~4000/ボルト:0~4000/テクス:0~2100
最大締付トルク(N・m)
180
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
4~8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
ねじ締め能力(mm) テクスねじ
Φ3.5~6
六角軸二面幅(mm)
6.35
モーター
直流ブラシレスモーター
寸法(mm)
116×241(蓄電池装着時)
ヘッド長さ(mm)
114
質量(kg)
1.6(蓄電池装着時)
「もう、バッテリーは1つでいい。」
マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/2.5Ah、従来の18V製品では18V/5Ah に切り替わります。
電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。
落下時の耐衝撃性アップしました。
耐水性アップと排水性を強化しました。
畜電池にBluetooth®機能を搭載!集じん機との無線連動や専用アプリとの連動が可能です。
この電池を使うだけでお手持ちの工具がそのまま無線連動。
電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
Bluetooth®機能付き
全長×全幅W×全高(mm)
118×80×71
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
2.5/5
バッテリー電圧(V)
36/18
充電時間(分)
約25[UC18YDL2使用時]
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
使いやすさが進化したシンプルモデル
低速時の作業性向上
最低回転数を低くし、トリガの遊び量を減らすことでスイッチの操作性を向上
最大締付トルク175N・m
ヘッド長さ120mm※従来品比-8mm
カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
0~3100
最大締付トルク(N・m)
175
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
4~8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
六角軸二面幅(mm)
6.35
モーター
直流ブラシレスモーター
寸法(mm)
134×224(蓄電池装着時)
ヘッド長さ(mm)
120
質量(kg)
1.5(蓄電池装着時)
関連資料
(1.21MB)
長寿命・高電圧のリチウムイオンバッテリーです。
モノタロウ18Vシリーズの共通バッテリーです。
用途モノタロウの18Vシリーズ本体作動用
取扱説明書
(11.3MB)
適合
18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)
種類
バッテリー
機能
残容量表示、自己故障診断
バッテリー
リチウムイオン
USB端子付!蓄電池からもスマホの充電可能。持ち運び・保管に便利!軽量コンパクト設計。充電状況が一目でわかる!5段階電池容量ランプ。遠くからでも見やすい!大型LED充電ランプ採用。現場で便利!エンジン発電機対応。寒冷地にも強い!使用環境-10~40℃対応。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)
0.7
コード長さ(m)
1.8(2芯)
充電時間(分)
約19(80%)、約25(100%)※BSL36A18使用時
アズワン品番
65-0294-70
関連資料
メーカーカタログ(0.72MB)
USBポート
出力電圧5V、出力電流2.1A
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
冷却機能付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途リチウムイオン電池の充電、背負式電源の充電
充電電圧(V)
14.4-36
「軽く、バランスが良くて振りやすい」
従来製品(CG36DB)に比べ500g軽く軽快な作業を実現
モーターを後方に配置し、重心バランスが良くエンジン式に近い操作感
回転数3段階切替
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途草刈り
バッテリー電圧(V)
18
回転数(min-1[回/分])
5600(パワー)/4900(標準)/4300(エコ)
取付ねじ
左M10
使用電池
リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池
充電時間(分)
約32
チップソー外径(Φmm)
230
新打撃機構トリプルハンマ搭載
4モード切替機能付
回転数(min-1[r.p.m])
(ソフト)0~900、(ノーマル)0~2800、(パワー)0~2800、(テクス)0~2800
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
バッテリー
リチウムイオン
蓄電池形名
BSL1460
打撃数(min-1[打撃/分])
(ソフト)0~1800、(ノーマル)0~3900、(パワー)0~3900、(テクス)0~1900
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm) テクスねじ
Φ3.5~Φ6
扱いやすさを追求!
軽くて小さいコードレス
過負荷耐久力が約1.6倍アップ!
G18DSL比
再起動防止機能付き
電池残量表示機能付き
コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ
XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等
質量(kg)
2.0(蓄電池装着時)
砥石寸法(Φmm)外径
100
砥石寸法(Φmm)穴径
15
使用電池
リチウムイオン電池18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
全長×全高(mm)
303×(ギヤカバー)60
「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」
エアダスターとしても、空気抜きとしても使える!
蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利
高風速でピンポイントに狙える
使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能
吊り下げ用フック付
トリガスイッチで無段階に風速調整
スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速)
LEDライト付
カラープレートが取りつけ可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途清掃、空気入れ、空気抜き
付属品
エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント
電圧(V)
18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
224×250×94※BSL36A18装着時
風速(m/s)
平均100
最高圧力
2.61PSI
最大風量(m3/min)
0.7
最大風速(m/s)
122
最高圧力(kPa)
18
バッテリー
リチウムイオン