- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 業務用掃除機
- 日立 掃除機 隙間ノズルのおすすめ人気ランキング
日立 掃除機 隙間ノズルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新98件の「日立 掃除機 隙間ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキシブルノズル 掃除機」、「日立 掃除機 ノズル」、「汎用ノズル」などの商品も取り扱っております。
トラスコ品番
792-5620
適合本体
RP80シリーズ、RP150シリーズ、RP250シリーズ、RP350シリーズ、。RP3608DA/RP3608DB
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
軟質ゴム製で曲げることで棚裏などの狭い隙間にも差し込んで集じんできます。
用途先端ノズル
適合機種
VC-51・VC-51W・VC-1100・VC-1150・VC-1200・VC-1250・VC-125W・VC-125WPD・VC-125RS
全長(mm)
約680
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
セット内容
スキマノズル(先端ブラシ取り付け可能)
品名
すきまノズル
適合本体型式
No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10
関連資料
すきまノズルの便利な使い方
1セット(3個)
¥529
税込¥582
当日出荷
適合本体
VC-210用
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
パイプ内径が32mm~38mmの乾式クリーナーに取り付けできます。(各メーカー共通)
適合機種
パイプ内径32~38mmの乾式クリーナー
業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。先端が細いノズルです。
用途すき間や隅など手が届きにくい場所のゴミを吸引します。
トラスコ品番
408-9855
適合機種
TKC-1200
質量(g)
31
品名
コーナーノズル
パイプ径(Φmm)
32
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm)
2.3
ノズル取付部
G1/8
材質
黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)
ノズル外径(Φmm)
(先端)7
チューブ径(Φmm)
6
適合機種
VC860D、438、473、474(P)、483(P)、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、472(P)、482(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、491(P)、408(P)、435(P)、437、436X(P)、436(P)、406、432、433、404X、405X、430、434、431
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
細い吸引ホースで隅まで吸い込める掃除機用吸引パーツです。本体接続径が30~38Φであれば、業務用、家庭用のどちらでも接続可能です。隅に溜まったゴミを吸い取るのに便利な簡易的な掃除機用パーツです。
用途隅のゴミを吸い取る掃除機用吸引パーツ
トラスコ品番
161-2102
質量(g)
110
接続口径(Φmm)
本体:30~38Φ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。先端のキャップを回して流量調整できます。液体の点滴給油にもご使用いただけます。
用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除じんなど。エアノズル…自動ダスター、工具冷却、工作物の切り粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど。
ホースジョイント
G1/4 (内径Φ6.5ホース用)
材質
軟質銅管製ノズル
空気圧力(MPa)
0.4(4kgf/cm2)
先端部
M5×0.5
ノズル外径(Φmm)
7.5
ノズル内径(Φmm)
2
空気吐出量(L/min)
100
適合機種
VC-23、VC-30
種別
スキマノズル
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
適合本体
PV-1500、PVS-2000
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
ノズル全長593mm
アンカー下穴の清掃が快適
ノズル13に組付けて使用
ロングノズルR単体のみの使用も可能
ノズル長(mm)
593
セット内容
ロングノズルF、ロングノズルR
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質
プラスチック
長さ(mm)
195
内径(Φmm)
35
適合機種
NT 27/1、NT 48/1、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 35/1 Tact TE、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact、NT 65/2 Tact2、NT 35/1 Tact H
トラスコ品番
794-1722
質量(g)
32
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
適合機種
マキタ製 充電クリーナーアイボリー色には全て対応(打切機種も含む)
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
バキュームクリーナーCVC-301X用の丸ブラシ。
適合
CVC-301X
接続口径(Φmm)
約40
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
モノタロウブランド専用部品
セット内容
ホース(1.5m)×1本、パイプ×2本
品名
ホース・パイプセット
ホース長さ(m)
約1.5
適合本体型式
No.67-20
関連資料
ホース・パイプ部での吸込量調整方法
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用交換部品
適合機種
R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DA
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
適合機種
BHC-720・BHC-1000・BHC-1400
アズワン品番
64-8417-55
1個
¥499
税込¥549
当日出荷