- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 日立 水栓のおすすめ人気ランキング
日立 水栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新117件の「日立 水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バルブカートリッジ」、「キッチン 蛇口」、「yuko 混合栓」などの商品も取り扱っております。
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
メタル製ホース。
なめらかなセラミックカートリッジ。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用
仕様
ブレードホース。引き出しシャワー
長さ(mm)
(ホース引出)約350、(吐水口)自在245
規格
JIS規格
省エネ機能
節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)
取扱説明書
工事説明書/取扱説明書
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
厚さ(mm)
5~30
適合場所
キッチン
商品タイプ
台付タイプ
仕様
シングル用
用途スーパーシングル用
適合
KM550、KM556等
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
適合場所
一般住宅台所用
使用地区
一般地・寒冷地共用
仕様
(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水
取付穴径(Φmm)
37±2
使用環境温度(℃)
-20~40(0以下は水を抜いた状態)
最高使用水温(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
吐水口長さ(mm)
237
給水圧力(MPa)
最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
商品タイプ
台付
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
適合
上吐水。TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用
適合品番
TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
取付穴径(Φmm)
36~40
付属品
分水・分湯用アダプター1個
なめらかなセラミックカートリッジ。
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用
仕様
ブレードホース
規格
JIS規格
適合場所
台所
取付穴径(Φmm)
37±2
関連資料
吐水口長さ(mm)
261
商品タイプ
台付
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
シンク洗い等に便利なハンドシャワー機能に浄水器まで内蔵したオールインワンタイプのワンホールキッチン水栓
適合場所
キッチン
仕様
逆止弁、エコハンドル、整流&微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、お掃除楽々台座、上面施工、節水:節湯C1/節湯B
ホース長さ(cm)
引出:約40
吐水口長さ(mm)
244
取付穴径(Φmm)
37±2
同梱部品
カートリッジ:JF-21(高塩素除去タイプ)
ホース長さ(m)
(引出)0.4
商品タイプ
台付
フルメッキ仕様のシャワーなしモデル。よく使うハンドル正面の位置で「水」を出す省エネ設計。お湯を無意識に使う事がない為、無駄な給湯エネルギーを使わない。従来品と比較して約41%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減に。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。
適合場所
キッチン
材質
メッキ
質量(g)
3290
取付穴径(Φmm)
37±2
吐水口長さ(mm)
自在260
商品タイプ
台付
直径(Φmm)
35
寸法(Φmm)
40
方向
吐水:上げ吐水
固定方法
レバー:ビス止め
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。
用途キッチン用
適合場所
キッチン
商品タイプ
台付
ミニキッチン用のワンホール混合栓。シャワーと整流の切替え付き。
仕様
節水水栓、クリック、ボルト式、フレキ
厚さ(mm)
5~30
規格
JIS
首振角度(°)
40
取付穴径(Φmm)
35~40
吐水口
120°回転
グースネックタイプなのでのシャワー水栓。ヘッドがコンパクトなので、軽々引き出せてシンク洗いもラクラクです。
仕様
ビス止め式、樹脂レバー用
寸法(Φmm)
35
方向
吐水:上げ吐水
固定方法
レバー:ビス止め
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
厚さ(mm)
5~30
適合場所
キッチン
商品タイプ
台付タイプ
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所
キッチン
JIS規格
日本工業規格品
回転制御
(吐水口)110°
取付穴径(Φmm)
35~39
吐水口長さ(mm)
250
シャワー種類
引出し式
商品タイプ
台付
適合
上吐水。TOTOジョイ・G・ファミリーシリーズシングルレバー用
関連資料
適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷