日立 集 じん 丸 の このおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
124件の「日立 集 じん 丸 の こ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「C4YA2ベルト」、「マキタ ダストボックス」、「逆勝手丸のこ」などの商品も取り扱っております。
1台
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)深切電子集じん丸のこ
石膏ボードの紙詰まりを低減し、トップクラス※1の集じん効率と高速切断で作業も後片付けもスピーディーです。 ※1:2021年1月現在、国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ) 集じん機を接続しての集じん率は90%以上! (材料や条件により異なります) 切断スピードが約50%UPしました。 前モデルに比べ0.5kg軽量化しており、クラス最小最軽量※1で取り回しが良くなりました。 コレクトカバー/ダストボックス(別売)はワンタッチで取り外し、付け替え可能です。 サイレントモード搭載でリフォームや内装工事など、騒音を抑えたい場所での作業におすすめです。 その他、キックバック軽減システム、ソフトスタート機能、LEDライト、平行度微調整機構搭載 100/125mmと2サイズのチップソーが使用可能です。
仕様 100mm/125mmチップソー兼用機 質量(kg) 2.4 電流(A) 12 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1050 回転数(min-1[r.p.m]) 7000 対応材質 サイディング、石膏ボード、木材等 最大切込深さ(mm)(90°時) 125mmチップソー装着時:47mm/100mmチップソー装着時:35mm 取付穴径(Φmm) 20
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

45°傾斜可能
ノコ刃外径(Φmm) 185 ノコ刃内径(Φmm) 20(25) 最大切込深さ(mm)(45°時) 30 最大切込深さ(mm)(90°時) 61 回転数(min-1[r.p.m]) 4300 電源(V) 単相100 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 251 全長(mm) 334 仕様 二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース、ダストボックス仕様 質量(kg) 4 仕様・用途 集じん機接続可
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


さらなる「最適化」を実現したボディ!パワーアップ&高回転化の強力タイプ!。切り落とし時まで、本体は部材の上で安定!
ノコ刃外径(Φmm) 125 ノコ刃内径(Φmm) 20 最大切込深さ(mm)(45°時) 26 最大切込深さ(mm)(90°時) 39.5 回転数(min-1[r.p.m]) 7000 電源(V) 単相100 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 0.7 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 321 仕様 二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能 質量(kg) 2.7 仕様・用途 集じん機接続可、ライト付き
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集じんアタッチメント!集じん機との接続でクリーンな作業を実現 刃先の位置がよく見える透明構造! これ一台で105mmと125mmのダイヤモンドカッターに対応 切り込み深さ調整機能付
用途ダイヤモンドカッター用 付属品 集塵アタッチメント、コネクタ、専用ワッシャ、六角棒レンチ アズワン品番 64-8436-49 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

165mm万能切断マルノコ マルノコはDIYユーザー&ハウスリフォームの軽作業向けに発売されました。 1台により木材・アルミ・鉄材そしてプラスチック等の材料をすべて切ることができます。 また専用ダイヤモンドホイールを取付けることによってブロック・レンガなどの石材等も切断可能にします。
用途ハウスリフォーム・DIY 付属品 165mm万能切断チップソー、T型ソーガイド、六角レンチ 質量(kg) 4.3 消費電力(W) 1010 回転数(min-1[r.p.m]) 3700 最大切込深さ(mm)(45°時) 34 最大切込深さ(mm)(90°時) 53 仕様・用途 リフォーム向け 傾斜切断(°) 0-45 適合切断材 鉄材、アルミ、木材 最大切断厚さ(mm) 3(軟鋼)
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。 切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。 高剛性アルミベース採用。墨線とのこ刃の位置が調整できる調整式ガイドピース。
消費電力(W) 1050 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 5500 全負荷電流(A) 11 コード 2心・5 ベース アルミ 取付穴径(mm) 20
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10.8V スライドバッテリ!。手ノコ感覚の手軽さで、パワフルに切断!
電源(V) 直流10.8 バッテリー容量(Ah) 1.5 回転数(min-1[r.p.m]) 1500 穴あけ能力(mm) SPF 1”×4” 約110本 最大切込深さ(mm) 25.5(90°時)、16.5(45°時) 最大切込深さ(mm)(45°時) 16.5 最大切込深さ(mm)(90°時) 25.5 刃物外径(mm) 85 刃物内径(mm) 20 質量(kg) 1.5(バッテリー含む) バッテリー電圧(V) 10.8
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「クリーン&軽快!」 トップクラスの集じん効率と高速切断で、作業後の後片付けまでスピーディー 集じん機接続用のコレクトカバーを標準装備 集じん機と接続すると90%以上の集じんが可能 Bluetooth電池を標準装備(本体のみ仕様除く)。 別売のコードレス集じん機と無線連動が可能 7000回/分の高速回転で切断スピードが速く、紙詰まりのしにくい構造で作業効率UP! クラス最小&最軽量で取り回しやすい! システムケースを標準装備(本体のみ仕様除く) LEDライト付、サイレントモード搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg) 2.9(蓄電池装着時、標準付属品除く) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) パワーモード時:7000、サイレントモード時:3500 ノコ刃外径(Φmm) 100~125 モーター 直流ブラシレスモーター 使用電源(V) 直流36 使用電池 マルチボルト蓄電池 穴径(mm) 20
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「小型、軽量」&「ダストボックス」。高所作業や狭い現場にも便利!。ダストボックス取付け時でも傾斜切断可能。切り抜き作業に便利!。ボックス取付け時でもセーフティカバーの開閉が行えます。
ノコ刃外径(Φmm) 100 ノコ刃内径(Φmm) 20 最大切込深さ(mm)(45°時) 17 最大切込深さ(mm)(90°時) 27 回転数(min-1[r.p.m]) 9000 電源(V) 単相100 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 293 仕様 二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能 質量(kg) 2.7 仕様・用途 集じん機接続可、ライト付き
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC機同等のパワー。 ハイパワーブラシレスモータ搭載。「電子部品の高性能化」「回路設計技術向上」により高効率・高回転を実現。 高い集じん効率を実現。チップソー前面を常に覆う事で粉じんの飛散を低減。集じん率約80%(自己集じん時)。 平行度微調整 LED2灯 バッテリ残容量表示
バッテリー容量(Ah) 6.0 回転数(min-1[r.p.m]) 5000 ノコ刃外径(Φmm) 125 最大切込深さ(mm)(90°時) 47 最大切込深さ(mm)(45°時) 30 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 267×183×247 ノコ刃内径(Φmm) 20 バッテリー リチウムイオン
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノコ刃外径(Φmm) 125 ノコ刃内径(Φmm) 20 最大切込深さ(mm)(45°時) 25.5 最大切込深さ(mm)(90°時) 39 回転数(min-1[r.p.m]) 7000 電源(V) 単相100 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 319 仕様 二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能 質量(kg) 2.9 仕様・用途 集じん機接続可、ライト付き
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!。軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。
ノコ刃外径(Φmm) 125 ノコ刃内径(Φmm) 20 最大切込深さ(mm)(45°時) 25.5 最大切込深さ(mm)(90°時) 39 回転数(min-1[r.p.m]) 7000 電源(V) 単相100 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 0.7 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 267 仕様 二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能 質量(kg) 2.6 仕様・用途 集じん機接続可、ライト付き
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)丸のこ
鉄板製ベース、集じん機接続可能
取付穴径(Φmm) 20 対応材質 木工用 回転数(min-1[r.p.m]) 5500 電源(V) 単相100 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 2心・5 材質(ベース) 鉄板 仕様・用途 集じん機接続可
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!。軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。
ノコ刃外径(Φmm) 100 ノコ刃内径(Φmm) 20 最大切込深さ(mm)(45°時) 17 最大切込深さ(mm)(90°時) 27 回転数(min-1[r.p.m]) 9000 電源(V) 単相100 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 0.7 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 254 仕様 二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能 質量(kg) 2.5 仕様・用途 集じん機接続可、ライト付き
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)165mm 深切り電子丸のこ
高精度・高剛性の追及により使いやすさの向上と持続を実現! パワーモード時の回転数を10%アップし切断速度が約1.2倍! ダイカスト製ベベルピース採用で高精度な切断 ベース耐久性向上 「新」平行度微調整構造でベースの上げ下げがスムーズになり、精度も向上 ブラシレスモーター採用で重不可作業や電圧降下時にも強く、安定した切断が可能 サブレバー採用でベース高さを調整した際の仮留めが容易に スイッチロックの操作性向上 新型ダストアダプタ対応 集じん性能向上 サイレントモード搭載 キックバック軽減システム搭載 逆5°傾斜機構付 のこ刃付仕様はチップソー「黒鯱」が標準装備
用途木材の切断 質量(kg) 2.8 電流(A) 12 電源(V) 100 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 2心・5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 200 ノコ刃外径(Φmm) 165 最大切込深さ(mm)(45°時) 46 最大切込深さ(mm)(90°時) 66 取付穴径(Φmm) 20 関連資料 (1.31MB)
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)165mm 深切り丸のこ
集じん性能が大幅にUPし、切粉の清掃がラク!。ベース操作性がアップしスムーズな深さ調整が可能!。新平行度微調整機構で深さによる平行度のズレを低減。ベースの耐久性がUP。新構造ダストアダプタ対応(別売:品番379511)。フッ素プレート対応(別売:品番379784)。コードの出口を横出しから後方出しへクリップで簡単に切替可能。切断作業時に出る墨線上の切粉を吹き飛すブロワ機構搭載。のこ刃を左右から照らすツインLED。のこ刃とベース側面の平行度が調整可能。逆5°傾斜機構
電流(A) 11 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1050 回転数(min-1[r.p.m]) 5000 対応材質 木工用 コード長さ(m) 2心・5 最大切込深さ(mm)(45°時) 46 最大切込深さ(mm)(90°時) 66 仕様・用途 ライトつき 取付穴径(Φmm) 20 材質(ベース) アルミ ノコ刃直径(mm) 165 関連資料 メーカーカタログ(0.38MB)
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「クリーン&軽快!」 トップクラスの集じん効率と高速切断で、作業後の後片付けまでスピーディー ダストボックスのみで約80%、集じん機と接続すると90%以上の集じんが可能 Bluetooth電池を標準装備(本体のみ仕様除く)。 別売のコードレス集じん機と無線連動が可能 7000回/分の高速回転で切断スピードが速く、紙詰まりのしにくい構造で作業効率UP! クラス最小&最軽量で取り回しやすい! システムケース標準装備(本体のみ仕様除く) LEDライト付、サイレントモード搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg) 2.9(蓄電池装着時、標準付属品除く) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) パワーモード時:7000、サイレントモード時:3500 ノコ刃外径(Φmm) 100~125 モーター 直流ブラシレスモーター 使用電源(V) 直流36 使用電池 マルチボルト蓄電池 穴径(mm) 20 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm) 298×183×236(蓄電池装着時)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)