日立 電動工具 バッテリーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
433件の「日立 電動工具 バッテリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日立 バッテリー 14.4v」、「ハイコーキ 冷蔵庫」、「バッテリー 修理」などの商品も取り扱っております。
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超長寿命 電池寿命までのトータル作業量、約3倍! 電池セルの改良と高効率モーターの組み合わせ12Vで、14.4Vリチウムタイプと同等のパワーを発揮します。(WH12DMRをスーパー水素電池EB1230Xで使用した場合) こだわりの互換性!従来の12V電池と互換性があります。 冷却対応
適合 インパクトドライバ:WH12DMR2(2XCKX)W、WH12DMR2(2XCKX)R、WH12DMR2(2XCKX)M、WH12DMR2(2XCKX)G、WH12DMR2(2XCK)、WH12DM2(2XCKX)、WH12DM2(2XCK) バッテリー スーパー水素 充電時間(分) UC18YL:21、UC24YH:21、UC24YJ:27、ET14DM2:18、UC14YH:27 アズワン品番 64-7055-72
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)ニッケル水素電池
冷却対応
適合 ドライバドリル(DS 9DM2・DS 9DM・DS 9DVB・DS 9DVF3)。インパクトドライバ(WH 9DM2)・インパクトレンチ(WR 9DM2)・コーナインパクトドライバ(WH 8DYA)。タッパ(UT 6D)・ナイフカッタ(CK 12D)・窓抜きカッタ(CK 12DY)・植木バリカン(FCH 30D2)。作業ライト(UB 5D)・トーチライト(UB 12D)・ランタン(UB 12DL) トラスコ品番 377-9815 バッテリー ニッケル水素
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

コンパクトと高容量を両立!
バッテリー リチウムイオン アズワン品番 65-0294-60
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 電池容量が2.0Ahへアップ! 14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに 質量(kg) 1.3 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2600 機械寸法(mm) 全長166×高さ227×センタハイト28 締付能力(普通ボルト) M6~M14 蓄電池形名 BSL1420 充電時間(分) 約60(UC18YKSL使用時) 締付能力(小ねじ) M4~M8 蓄電池容量(Ah) 2 六角軸二面幅(mm) 6.35
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI製リチウムイオン電池 14.4V/18V/マルチボルト電池が充電可能 発電機でも使用可能 USB(タイプA)端子搭載でスマートフォンなどの充電が可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
トラスコ品番 772-7283 質量(kg) 0.6 使用温度範囲(℃) -10~40 入力電圧(V) 100 冷却方式 ファン コード (2心)ビニールコード バッテリー リチウムイオン 充電時間 (蓄電池)気温20℃時:5Ah品(BSL1850・BSL1450)/約32分、4Ah品(BSL1840・BSL1440)/約26分、3Ah品(BSL1830・BSL1430)/約20分、2.5Ah品(BSL1825・BSL1425)/約25分、2Ah品(BSL1420)/約20分、1.5Ah品(BSL1415)・1.3Ah品(BSL1415S)/約15分 バッテリー電圧(V) (蓄電池)14.4または18、(USB端子)5 ブザー音 あり 充電電流(A) (蓄電池)5Ah・4Ah・3Ah品:8.0/2.5Ah・2.0Ah・1.5Ah・1.3Ah品:6.0、(USB端子)2
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

新打撃機構トリプルハンマ搭載 4モード切替機能付
回転数(min-1[r.p.m]) (ソフト)0~900、(ノーマル)0~2800、(パワー)0~2800、(テクス)0~2800 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 バッテリー リチウムイオン 蓄電池形名 BSL1460 打撃数(min-1[打撃/分]) (ソフト)0~1800、(ノーマル)0~3900、(パワー)0~3900、(テクス)0~1900 ねじ締め能力(mm)ボルト M5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M14 ねじ締め能力(mm) テクスねじ Φ3.5~Φ6
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)ニッケル水素電池
適合 ドライバドリル(DS 12DM2・DS 12DM・DS 12DVB・DS 12DVF3・DB 12DM2)。コンパネドリル(DW 18D)・インパクトドライバ(WH 12DM2・WH 12DMR・WH 12DK)。オイルパルスドライバ(WP 12DM)・インパクトレンチ(WR 12DM2)・コーナドリル(DN 12DY)・振動ドリルドライバ(DV 12DV)。作業ライト(UB 5D)・トーチライト(UB 12D)ランタン(UB 12DL) バッテリー ニッケル水素
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

HiKOKI(旧日立工機)製、差込型電池の充電が可能 対応する電池に応じて選べる2種類 3重の充電停止機能採用
質量(kg) 0.4 使用温度範囲(℃) 0~40 電源(V) 単相交流100 充電時間(分) 約50(2.0Ah)
1台
5,888 税込6,477
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「もう、バッテリーは1つでいい。」 マルチボルト蓄電池は、「36V」と「18V」、どちらの本体でも使えます。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
全長×全幅W×全高(mm) 118×80×71 バッテリー リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah) 36V:2.5/18V:5 バッテリー電圧(V) 36/18 充電時間(分) 約25[UC18YDL2使用時]
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

USB端子付!蓄電池からもスマホの充電可能。持ち運び・保管に便利!軽量コンパクト設計。充電状況が一目でわかる!5段階電池容量ランプ。遠くからでも見やすい!大型LED充電ランプ採用。現場で便利!エンジン発電機対応。寒冷地にも強い!使用環境-10~40℃対応。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg) 0.7 コード長さ(m) 1.8(2芯) 充電時間(分) 約19(80%)、約25(100%)※BSL36A18使用時 アズワン品番 65-0294-70 関連資料 メーカーカタログ(0.72MB) USBポート 出力電圧5V、出力電流2.1A
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

もう、バッテリーは1つでいい。 マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ah に切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
全長×全幅W×全高(mm) 134×83×77 バッテリー リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah) 36V:4/18V:8 バッテリー電圧(V) 36/18 充電時間(分) 約40(UC18YDL2使用時)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

必要にして十分。 プロの締付け。 経済性とはかどる仕事を両立。 ブラシレスモーター採用のシンプルモデル。 コンパクトで取り回しやすい!カーボンブラシ交換不要で手間いらず!
バッテリー容量(Ah) 3 充電時間(分) 約20 バッテリー電圧(V) 14.4 回転数(min-1[回/分]) 0~3000 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) 167(1703) 締付能力(普通ボルト) M5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M12 打撃数(min-1) 0~3300 六角軸二面幅(mm) 6.35
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。 小型・軽量 継ぎ足し充電が可能 長期保存に強い
種類 バッテリー 型番 BL1430B バッテリー リチウムイオン バッテリー電圧(V) 14.4
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さくて高容量!3.0Ahリチウムイオン電池! ・BSL1830C(3.0Ah)と同容量で小型軽量化を実現! ・電池多重保護回路内蔵! ・冷却対応
蓄電池タイプ 18V、3.0Ah
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
当日出荷

「軽快でコンパクトな高機能モデル」 トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) ソフト:0~1900/パワー:0~4000/ボルト:0~4000/テクス:0~2100 最大締付トルク(N・m) 180 ねじ締め能力(mm)ボルト M5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M14 ねじ締め能力(mm) 小ねじ 4~8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~125 ねじ締め能力(mm) テクスねじ Φ3.5~6 六角軸二面幅(mm) 6.35 モーター 直流ブラシレスモーター 寸法(mm) 116×241(蓄電池装着時) ヘッド長さ(mm) 114 質量(kg) 1.6(蓄電池装着時)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「もう、バッテリーは1つでいい。」 マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/2.5Ah、従来の18V製品では18V/5Ah に切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 畜電池にBluetooth®機能を搭載!集じん機との無線連動や専用アプリとの連動が可能です。 この電池を使うだけでお手持ちの工具がそのまま無線連動。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。 Bluetooth®機能付き
全長×全幅W×全高(mm) 118×80×71 バッテリー リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah) 2.5/5 バッテリー電圧(V) 36/18 充電時間(分) 約25[UC18YDL2使用時]
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

適合 18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX) 種類 バッテリー 機能 残容量表示、自己故障診断 バッテリー リチウムイオン
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 EY3303、EY3358、EY3359、EY3385、EZ3500、EZ3501、EZ3502、EZ3503、EZ3560、EZ3561、EZ3570、EZ3571、EZ3591、EZ3731、EZ3780、EZ3781、EZ3782、EZ3792、EZ3794、EZ3901、EZ3902、EZ6101、EZ6200、EZ6201、EZ6207、EZ6307、EZ6401、EZ6402、EZ6403、EZ6404、EZ6470、EZ6501、EZ6502、EZ6503、EZ6504、EZ6505、EZ6506、EZ6507、EZ6507P、EZ6508、EZ6600、EZ6601、EZ6602、EZ6603、EZ6604、EZ6605、EZ6606、EZ6607、EZ6609、EZ6700、EZ6701、EZ6705、EZ6802、EZ6803、EZ6900、EZ6901、EZ6902、EZ7000、EZ7200、EZ7201、EZ7202、EZ7203、EZ7205、EZ7206、EZ7206P、EZ7270、EZ7271、EZ7300、EZ7301、EZT101 、EZT102、EZT103、EZT104、EZT105、EZT106、EZT107、EZT108、EZT110、EZT111、EZT112、EZT113、EZT113P、EZT114、EZT115、EZT115P、EZT300、EZT301、EZT310、EZT400、EZT401、EZT500、EZT501、EZT502、EZT502P、EZT510、EZT511、EZT600、EZT601、EZT602、EZT603、EZT607、EZT608、EZT609、EZT610、EZT611、EZT612、EZT614 トラスコ品番 395-0263 質量(g) 710 タイプ Nタイプ バッテリー ニッケル水素電池
1個
21,980 税込24,178
当日出荷