日立工機 ロータリーバンドソーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
104件の「日立工機 ロータリーバンドソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 バンドソー」、「ロータリーバンドソー」、「日立工機 CB12FA2」などの商品も取り扱っております。
HiKOKI(旧:日立工機)ロータリバンドソー
「抜群の切断スピードで作業はかどる」 クラス初ACブラシレスモーター搭載でクラストップの切断スピード&クラス最軽量(2021年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ)) SGP100Aの切断スピードは従来機比約1.5倍で1分以上早くなりました。 小型・軽量なACブラシレスモーターで本体質量を約5%軽量化しました。 スリップや帯のこ外れを防止するのこ車ラバーを搭載しています。 材料に適した周速変更ができる無段変速ダイヤルを搭載しています。 帯のこ刃今までのCB18シリーズと共用で経済的です。
用途鋼材・非鉄金属・樹脂管・ステンレス・ダクタイル鋳鉄管等の切断 切断角度(°) 0(直角)/45 切断能力(mm)H鋼 角材: (0°)150×150、(45°)100×100 切断能力(mm)パイプ (0°)Φ180、(45°)Φ115 切断能力(mm)丸棒 (0°)Φ80、(45°)Φ45 出力(W) 360 電源(V) 単相100 全負荷電流(A) 4.8 コード長さ(m) 3(3芯・可倒式プラグ) バイス方式 平バイス(0~45°) 質量(kg) 41 帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm) 1840×12.5×0.65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 機体:935×400×455 ノコ刃周速((m/s)[m/分]) 0.6~1.7 関連資料 (0.8MB)
1個
269,800 税込296,780
3日以内出荷

持ち運びしやすい軽量アルミベース採用。切断荷重4段階切り替えで切断精度向上。 定置スタンドでコンター(タテ)作業可能。材料に適した帯のこ周速が簡単に設定可能。 本体をスタンドから取り外すと携帯形として使用できます。
ノコ刃周速((m/s)[m/分]) 0.4~1.3[25~80] 切断角度 0、45 切断能力(mm)パイプ [0°]Φ115、[45°]Φ50 切断能力(mm)パイプ角 [0°]100、[45°]50 切断能力(mm)丸棒 [0°]Φ30、[45°]Φ30 電源(V) 単相100 電流(A) 3.5 消費電力(W) 340 コード長さ(m) 2心・2.5 カーボンブラシ番号(下二桁) 21 バイス方式 平バイス(0°~45°可能)(コンター有り) 質量(kg) 21 付属品 帯のこNo.2(合金18山)1本、六角棒スパナ(4.8mm)、バイスガイド、コンターテーブル、スライドカバー、M5チョウネジ、スライドカバーホルダ 寸法(幅W×高さH)(mm) 746×353 トラスコ品番 354-3994
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

合金は、炭素鋼などの一般鋼材の切断に適しています。ハイスは、一般鋼材からステンレス鋼などの難削材までの切断に適しています。すくい角がついているほうが、切れ味が良いです。
用途アングル、パイプ、H形鋼、フラットバーなどの切断
1箱(5本)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びしやすい軽量コンパクトボディ。 帯のこ刃寿命をのばす低速度制御採用。 コンター(タテ)作業可能。
ノコ刃周速((m/s)[m/分]) 0.4~1.3[25~80] 切断角度 0、45 切断能力(mm)パイプ [0°]Φ123、[45°]Φ50 切断能力(mm)パイプ角 [0°]105、[45°]50 切断能力(mm)丸棒 (0°)Φ30、(45°)Φ30 電源(V) 単相100 電流(A) 3.5 消費電力(W) 340 コード長さ(m) 2心・2.5 バイス方式 平バイス(0°~45°可能)(コンター有り) 質量(kg) 18 帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm) 1260×12.5×0.5 トラスコ品番 495-7806
1台
149,800 税込164,780
当日出荷


圧倒的な切断能力と作業性に優れた最適バランス設計。 オートモード搭載により無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減。 14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
切断能力(mm)パイプ Φ83 切断能力(mm)パイプ角 80角 作業量(目安) (1充電あたり)5.0Ah:約48カット バッテリー リチウムイオン ノコ刃周速((m/s)[m/分]) 1.3~3.2[80~195] 帯ノコ寸法(mm) 周長900×幅12.5×厚さ0.5
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付。
ノコ刃周速(m/min) 40、48 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm) 185 最大切断サイズ(丸45°)(Φmm) 100 最大切断サイズ(角90°)(mm) 175 最大切断サイズ(角45°)(mm) 100 最大切断サイズ(矩形90°)(mm) 200×100 電源(V) 単相100 電流(A)(50/60Hz) 4.8/4.4 電源コード(m) 3 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 935×320×395 付属品 ノコ刃:NF14山/インチ。レンチ 周波数(Hz) 50/60 定格出力(W) 200 バイス方式 ワンタッチ式平バイス 本体質量(kg) 54 ノコ刃長さ(mm) 1770 トラスコ品番 120-2740
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

AC機並みのハイスピード切断! 最適重心設計。 作業スピード約35%アップ!
用途各種鋼材、鋼管の切断に! バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 3 切断能力(mm) 角(90°) 120×120 切断能力(mm) 丸(90°) 120 充電時間(分) 約22 バッテリー リチウムイオン(BL1830) カーボンブラシ呼び番号 430 ノコ刃(長×幅W×厚)(mm) 1140×13×0.5 ノコ刃周速((m/s)[m/分]) 1.4[84]~2.7[162] 本体寸法(mm) 508×231×302 仕様 無段変速、LEDライト付 作業量(目安) 1充電あたりの切断。(炭素鋼鋼管)Φ48.6mm・厚さ3.7mm 約15本。(鋼製電線管)Φ38.1mm・厚さ1.4mm 約120本 質量(kg) 6.5(バッテリ含む)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【クラス最速×帯のこ寿命UP】 同クラス100V機(CB12VA2)と比べ、切断スピードはなんと6倍! 作業時間が短縮され、帯のこ寿命も1.2倍UP! 別売の定置式スタンドとスイッチホルダを使えば現場加工作業にも使用可能 【本体寿命&使いやすさUP】 ダストプレート搭載で粉じん侵入量が35~55%減! 部材に合わせた切断ができる無段変速機構搭載 作業の合間に活躍するフック付き 持ち運びに便利なケース付き(XP仕様のみ) 材料を照らすLEDライト搭載 【充実の安全機能】 2アクションスイッチ搭載 跳ね返りの少ないソフトスタート 過負荷保護機能搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途鋼管、樹脂管、アングル切断等、火花を出しにくい作業 寸法(mm) 500×139×305 バッテリー電圧(V) 36 帯ノコ寸法(mm) 1130×12.5×0.5 最大切断能力(mm) 丸パイプΦ120/角パイプ127×120 ノコ刃周速(m/s) 1.0~3.2(無段変速)
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!。トーションスプリング内蔵で正確な切断!
用途各種鋼材、鋼管の切断に! 切断能力(mm) 角(45°) 50×50 切断能力(mm) 角(90°) 100×100 切断能力(mm) 丸(45°) 50 切断能力(mm) 丸(90°) 115 対応材質 鉄工用 ノコ刃周速((m/s)[m/分]) (高速)1.6[100]/(低速)0.8[50] 電源(V) 単相100 電流(A) (電動機)7.5 消費電力(W) (電動機)710 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 322 タイプ 定置式 荷重調整方式 4段階 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 688×328×665~353 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 1140×13×0.5 仕様 二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付 付属品 ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規 質量(kg) 26 トラスコ品番 422-7361
1台
95,980 税込105,578
当日出荷

1台
18,980 税込20,878
10日以内出荷

100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
1箱(5本)
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

新ダイワバンドソー
管材は束ねて切断。能率型バンドソー。
ノコ刃周速(m/min) 40、48 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm) 180 最大切断サイズ(角90°)(mm) 150 電源(V) 単相100 電流(A)(50/60Hz) 4.8/4.4 電源コード(m) 3 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 935×320×395 付属品 ノコ刃:NF14山/インチ 周波数(Hz) 50/60 定格出力(W) 200 バイス方式 チェンバイス 本体質量(kg) 47 ノコ刃長さ(mm) 1770
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷

HiKOKI(旧:日立工機)定置式スタンド
携帯形バンドソーがワンタッチで定置形に 角落しや板材の切断に便利なコンター(タテ)機能付
質量(kg) 14.5 適合機種 CB12VA2、CB12SA、CB12VA、CB12SA(S)、CB12VA(S) アズワン品番 64-7055-22
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

切断能力(mm)パイプ 66 切断能力(mm)パイプ角 66×66 バッテリー容量(Ah) 6.0×2本 バッテリー電圧(V) 直流36(40max) 充電時間(分) 約27(実用充電)約40分(フル充電)
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷

ステンレス等金属の板や角材を切断できるバンドソー。静音&美切面、ステンレスも切断できる斬鉄帯のこ盤です。レスや鉄材で50mm厚の切断、木工や樹脂なら150mm厚の切断が可能です。フトコロ奥行も205mmと余裕のスペックを保持しています。ステンレスや鉄等の金属切断用にバイメタル刃を、木材や非鉄金属の切断用にハガネ刃を標準付属しています。
回転速度(m/min) (50Hz)38、(60Hz)45 切断能力(mm)ステンレス板 50 切断能力(mm)鉄工 50 切断能力(mm)木工 150 切断能力(mm)合成樹脂 150 対応材質 鉄工用、木工用、樹脂用 電源(V) 100 50/60Hz 定格消費電力(W) 590 セット内容 本体、バイメタル刃10山、金属・木工切断用はがね刃12山、安全メガネ、取扱説明書、製品保証書 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 570×490×785 モーター 強力ギヤードモーター(消費電力590W/出力400W) 質量(kg) 42 フトコロ(mm) (奥行)205、(高さ)158 テーブル寸法(mm) 300×300 鋸刃(mm) 1550×0.65×13(バイメタル刃・はがね刃共通) 台座寸法(mm) 455×340 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
329,800 税込362,780
8日以内出荷


切断能力(mm)鉄工 (パイプ)350、(アングル)310×310 電源(V) 三相200 ノコ刃サイズ(mm) 500×45×2.25 出力(kW) 50Hz:1.8。60HZ:2.6 テーブル高さ(mm) 500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 790×1650×990 トラスコ品番 760-6621 質量(kg) 650
1個
3,098,000 税込3,407,800
翌々日出荷

高剛性:ホイール間を剛性の高い筒型モータハウジングで繋ぐ構造により製品全体の高剛性を図りました。ストッパプレート調整可能:壁や床際のパイプ切断作業時にストッパが壁や床に当らず切断作業が行えます。無段変速ダイヤル:切段材料に応じて最適なスピードを選択できます。
用途ガス管、ライニング鋼管、丸鋼などの各種鋼材、電線ケーブル、ステンレス管、アルミサッシなどの非鉄金属の切断に。 対応材質 鉄工用 ノコ刃周速((m/s)[m/分]) 高速1.6[100]/低速0.8[50] 電源(V) 単相100 電流(A) 7.5 消費電力(W) 710 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 322 タイプ ハンディタイプ 切断能力(mm)角 120×120(直角時) 切断能力(mm)丸 120(直角時) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 508×188×256 仕様 蛍光灯付、二重絶縁、無段変速ダイヤル式 付属品 ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、カッティングワックス、レンチホルダ3.4 質量(kg) 6.3 トラスコ品番 422-7352
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷