日立工機 CB12FA2のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
117件の「日立工機 CB12FA2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「帯鋸」、「バンドソー 油」、「バンドソー替刃 日立」などの商品も取り扱っております。
持ち運びしやすい軽量アルミベース採用。切断荷重4段階切り替えで切断精度向上。 定置スタンドでコンター(タテ)作業可能。材料に適した帯のこ周速が簡単に設定可能。 本体をスタンドから取り外すと携帯形として使用できます。
ノコ刃周速((m/s)[m/分]) 0.4~1.3[25~80] 切断角度 0、45 切断能力(mm)パイプ [0°]Φ115、[45°]Φ50 切断能力(mm)パイプ角 [0°]100、[45°]50 切断能力(mm)丸棒 [0°]Φ30、[45°]Φ30 電源(V) 単相100 電流(A) 3.5 消費電力(W) 340 コード長さ(m) 2心・2.5 カーボンブラシ番号(下二桁) 21 バイス方式 平バイス(0°~45°可能)(コンター有り) 質量(kg) 21 付属品 帯のこNo.2(合金18山)1本、六角棒スパナ(4.8mm)、バイスガイド、コンターテーブル、スライドカバー、M5チョウネジ、スライドカバーホルダ 寸法(幅W×高さH)(mm) 746×353 トラスコ品番 354-3994
1台
119,800 税込131,780
当日出荷


合金は、炭素鋼などの一般鋼材の切断に適しています。ハイスは、一般鋼材からステンレス鋼などの難削材までの切断に適しています。すくい角がついているほうが、切れ味が良いです。
用途アングル、パイプ、H形鋼、フラットバーなどの切断
1箱(5本)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

帯のこ寿命をのばし、消費電力が少ない定速度制御採用。 材料に適した帯のこ周速が簡単の設定可能。LEDライト付。二重絶縁。 手軽なハンディタイプ。
ノコ刃周速((m/s)[m/分]) 0.4~1.3[25~80] 切断能力(mm)パイプ Φ120 切断能力(mm)パイプ角 120 切断能力(mm)丸棒 Φ30 電源(V) 単相100 電流(A) 3.5 消費電力(W) 340 コード長さ(m) 2心・2.5 カーボンブラシ番号(下二桁) 21 質量(kg) 6.4 付属品 帯のこNo.2(合金18山)1本 寸法(幅W×高さH)(mm) 495×270 トラスコ品番 354-4001
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。 高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。 幅(mm) 12.7 材質 M42コバルトハイス 取扱説明書 (1.2MB)
1箱(1本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1セット(2個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)ロータリバンドソー
「抜群の切断スピードで作業はかどる」 クラス初ACブラシレスモーター搭載でクラストップの切断スピード&クラス最軽量(2021年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ)) SGP100Aの切断スピードは従来機比約1.5倍で1分以上早くなりました。 小型・軽量なACブラシレスモーターで本体質量を約5%軽量化しました。 スリップや帯のこ外れを防止するのこ車ラバーを搭載しています。 材料に適した周速変更ができる無段変速ダイヤルを搭載しています。 帯のこ刃今までのCB18シリーズと共用で経済的です。
用途鋼材・非鉄金属・樹脂管・ステンレス・ダクタイル鋳鉄管等の切断 切断角度(°) 0(直角)/45 切断能力(mm)H鋼 角材: (0°)150×150、(45°)100×100 切断能力(mm)パイプ (0°)Φ180、(45°)Φ115 切断能力(mm)丸棒 (0°)Φ80、(45°)Φ45 出力(W) 360 電源(V) 単相100 全負荷電流(A) 4.8 コード長さ(m) 3(3芯・可倒式プラグ) バイス方式 平バイス(0~45°) 質量(kg) 41 帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm) 1840×12.5×0.65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 機体:935×400×455 ノコ刃周速((m/s)[m/分]) 0.6~1.7 関連資料 (0.8MB)
1個
269,800 税込296,780
3日以内出荷

AC機並みのハイスピード切断! 最適重心設計。 作業スピード約35%アップ!
用途各種鋼材、鋼管の切断に! バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 3 切断能力(mm) 角(90°) 120×120 切断能力(mm) 丸(90°) 120 充電時間(分) 約22 バッテリー リチウムイオン(BL1830) カーボンブラシ呼び番号 430 ノコ刃(長×幅W×厚)(mm) 1140×13×0.5 ノコ刃周速((m/s)[m/分]) 1.4[84]~2.7[162] 本体寸法(mm) 508×231×302 仕様 無段変速、LEDライト付 作業量(目安) 1充電あたりの切断。(炭素鋼鋼管)Φ48.6mm・厚さ3.7mm 約15本。(鋼製電線管)Φ38.1mm・厚さ1.4mm 約120本 質量(kg) 6.5(バッテリ含む)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!。トーションスプリング内蔵で正確な切断!
用途各種鋼材、鋼管の切断に! 切断能力(mm) 角(45°) 50×50 切断能力(mm) 角(90°) 100×100 切断能力(mm) 丸(45°) 50 切断能力(mm) 丸(90°) 115 対応材質 鉄工用 ノコ刃周速((m/s)[m/分]) (高速)1.6[100]/(低速)0.8[50] 電源(V) 単相100 電流(A) (電動機)7.5 消費電力(W) (電動機)710 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 322 タイプ 定置式 荷重調整方式 4段階 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 688×328×665~353 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 1140×13×0.5 仕様 二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付 付属品 ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規 質量(kg) 26 トラスコ品番 422-7361
1台
95,980 税込105,578
当日出荷

100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
1箱(5本)
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

持ち運びしやすい軽量コンパクトボディ。 帯のこ刃寿命をのばす低速度制御採用。 コンター(タテ)作業可能。
ノコ刃周速((m/s)[m/分]) 0.4~1.3[25~80] 切断角度 0、45 切断能力(mm)パイプ [0°]Φ123、[45°]Φ50 切断能力(mm)パイプ角 [0°]105、[45°]50 切断能力(mm)丸棒 (0°)Φ30、(45°)Φ30 電源(V) 単相100 電流(A) 3.5 消費電力(W) 340 コード長さ(m) 2心・2.5 バイス方式 平バイス(0°~45°可能)(コンター有り) 質量(kg) 18 帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm) 1260×12.5×0.5 トラスコ品番 495-7806
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)卓上バンドソー
手軽に使える小型バンドソー
用途木材、アルミの切断に 加工可能板厚(mm) (やわらかい木)80、(かたい木)50、(アルミ)20 テーブル寸法(mm) 200×200 電源(V) 単相100 電流(A) 1 消費電力(W) 90 コード長さ(m) 1.7 テーブル傾斜角(°) 0~45(右) 付属品 帯鋸刃(M-1142)・L型レンチ(大5mm・中2.5mm・小2mm:各1本)・角度切りガイド・集じんダクト用ゴムパイプ(36mm) 仕様 帯鋸刃周速数(cm/s)/216~333 質量(kg) 6
1台
56,980 税込62,678
当日出荷

経済性に優れ、切れ味も良好です。 あらゆるバンドソー機械メーカーに対応可能です。
用途一般鋼材、アルミ等切断。 樹脂パイプ等切断。 幅(mm) 13 厚さ(mm) 0.6 材質 高炭素工具鋼
1箱(10本)
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。
用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。
1箱(5本)
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

刃先はコバルトハイス鋼(8%含有)背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。 欠けにくく、耐久性もすぐれているので刃の交換の手間が省けます。 ステンレス・鉄管の切断にも最適です。 刃先が14山と18山のバリツース(1インチごとに大小の刃がセット)なので騒音・振動をおさえ切断効率を向上させています。
幅(mm) 12.7 山数 14/18 (バリツース)
1箱(5本)
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)