日立釘打機のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
172件の「日立釘打機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日立 釘 打ち 機」、「コンプレッサー HIKOKI」、「エアー パンチ」などの商品も取り扱っております。
0.6mmピン釘で美しい仕上がりです。
用途内装仕上げ。 適合 (ネイル)頭径0.6×胴径0.6×長さ15~35 トラスコ品番 378-0236 幅(mm) 47 全長(mm) 238 高さ(mm) 162 使用空気圧力(MPa) 0.44~0.69 本数 ('ピン装填数)100本 空気消費量(L/本) 0.55
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)高圧ロール釘打機
クラス最軽量、手狭な場所でも軽快な取り回し。 クラス最細径、軽量コンパクトボディ 狙い打ちがしやすいスリムな先端形状。先端が見やすく正確な打込み 斜め打ちでも滑りにくいスパイク形状。先端が細く、隅打ちもラクラク! 置床施工、パーチクルボードへもしっかり打込み ソフトグリップ採用、柔らかな握り心地で釘打ち作業による疲労を軽減。 グリップラバーの内側にクッション材を使用
付属品 保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A) 使用釘(mm) 長さ:(針金連結釘)32~50、(シート連結釘)25~45 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.18~2.26(12~23) 動力 (形式)ピストン往復動式 保証期間 2年(ユーザー登録時) 空気消費量(L/本) 1.0[1.96MPa(20kgf/cm2)時] 使用釘(装てん数) 連結方式と釘装てん数:(針金連結釘)400、(シート連結釘)200
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)高圧ロール釘打機
ラクラク調整で仕事はかどる パワー切替機構搭載により作業用途に合わせて、手元で簡単に面一調整が可能
動力 ピストン往復 使用空気圧(MPa[kgf/cm2]) 1.18~2.26[12~23] 打込速度(秒) 3本/秒以上 保証期間 2年(ユーザー登録時)
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



1個
229 税込252
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
229 税込252
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
159 税込175
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ダントツの打込み力&エア工具に近づく軽快感 メーカー独自の反動低減機構+強力スプリングによりダントツの打込み力 36Vマルチボルト蓄電池+ブラシレスモーターにより軽快な打込み スマートノーズ(射出口一体式プッシュレバー)採用で狙いやすい 電源スイッチ 電源スイッチ+オートパワーオフ機能搭載の安心設計。意図しない動作を防ぎます。 2灯式LEDライト 照射部に影が出来にくく、暗い場所でも快適に作業が行えます。 好バランス ダイヤル式打込み深さ調整付 空打ち防止機構付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V) 36/18 蓄電池容量(Ah) 2.5/5 モーター 直流ブラシレスモーター 使用電池 マルチボルト蓄電池(残量表示付) 使用釘 仕上釘 使用釘(装てん数) 100本(1連)
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
1,190 税込1,309
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


KN村田産業シート連結釘
ツーバイフォー工法に用いる、せっこうボードを止めるGN釘を釘打機用にシート連結したものです。
用途石膏ボード 長さ(mm) 40 頭部径(Φmm) 7.2 ネイルの線径(外寸)(Φmm) 2.3 形状 平頭 表面処理 ユニクロメッキ 連結方式 プラシート 適合釘打機 (MAX)CN351、CN450G、CN565CG、HN50N、HN65CG、(日立)NV50AG2、NV65AJ、NV65HJ、NV65HMJ、(マキタ)AN515、AN517、AN612、AN622、AN710H、AN910H
1箱(200本×40巻)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

HiKOKI(日立工機)ばら釘打ち機
パワフルな打ち込みで作業はかどる! 手作業の3倍以上の速さ (Φ12mmドリフトピン打ち込みスピード約1.5秒/本) ドリフトピン工法対応 小径用ネイルガイド・ソケット付属 握りやすい凹凸ハンドル
付属品 保護メガネ、油さし、ネイルガイド(小径用)、ソケット(小系用) 質量(kg) 1 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 機体:245×124×82 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.49~0.78[5~8] 動力 形式:ピストン往復動式 能力(mm) Φ大径用ネイルガイド:釘頭径Φ7.9~Φ12.6、Φ小径用ネイルガイドΦ6.6~Φ8.8 使用エアーホース内径(Φmm) 一般圧エアホース(内径:Φ8以上 長さ:30m以内)
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

1個
97 税込107
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)高圧 ばら釘打ち機
パワフルな打ち込みで作業はかどる! 手作業の3倍以上の速さ (Φ12mmドリフトピン打ち込みスピード約1.5秒/本) ドリフトピン工法対応 小径用ネイルガイド・ソケット付属 握りやすい凹凸ハンドル
付属品 保護メガネ、油さし、ネイルガイド(小径用)、ソケット(小系用) 質量(kg) 1.1 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 機体:307×124×82 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.76~2.26[18~23] 動力 形式:ピストン往復動式 能力(mm) Φ大径用ネイルガイド:釘頭径Φ7.9~Φ12.6、Φ小径用ネイルガイドΦ6.6~Φ8.8 使用エアーホース内径(Φmm) 高圧エアホース(内径:Φ5以上・長さ:30m以内) 関連資料 (0.5MB)
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

振動を約80%低減!。業界トップクラスの低騒音(59db)。ねじを1本外すだけのラクラクフィルタ交換。低振動構造で現場環境の改善に。耐久性が大幅アップ。フィルタを簡単にメンテナンス可能。トップカバーをはずすことで、フィルタに付着した粉じんの除去が可能な新吸気構造
種類 静音、小型、軽量 消費電力(W) 1500 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 4.4[44.9] モーター 直流ブラシレスモーター 運転方式 圧力センサー式 コード 3心・2.5m・3P可倒式プラグ付 回転速度(min-1[r.p.m]) (最大)2150 保証期間 2年(ユーザー登録時)
1台
169,800 税込186,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


HiKOKI(日立工機)ばら釘打機
狭い場所でも使いやすいコンパクトボディ。持ちやすいグリップラバー。釘を保持するマグネット付
仕様 ●使用エアホース:一般圧エアホース、内径:8mm以上、長さ:30m以内●動力形式:ピストン往復動式 付属品 保護メガネ、油さし 寸法(mm) 機体:108×111×69 質量(kg) 0.6 使用空気圧力(MPa) 0.55~0.69 使用釘 鉄丸釘(N釘)、細め鉄丸釘(BN釘)、太め鉄丸釘(CN釘)、金物接合用釘(ZN釘) 使用エアコンプレッサ HiKOKI製エアコンプレッサ
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷