- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- 日置 接地 抵抗 計のおすすめ人気ランキング
日置 接地 抵抗 計のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新114件の「日置 接地 抵抗 計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「共立 アース テスター」、「電動工具絶縁チェッカー」、「日置電機 接地抵抗計」などの商品も取り扱っております。
接地抵抗計 FT6031-50(オプションZ3210装着時)はワイヤレス化に対応!スマホやタブレットに測定値を転送。現場に強い、防塵・防水性能と堅牢性、汚れても洗える国際保護等級 IP67。優れた耐ノイズ性能。粉塵が中に入らない/浸水しない国際保護等級 IP67。1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー。0Ω~2000Ωのワイドな測定範囲。作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属。
用途接地抵抗測定
仕様
ドロッププルーフ:コンクリート上1m(プロテクタ装着時)
電圧
許容知:25Vrms
質量(g)
570(電池およびプロテクタを含む、端子カバーを除く、 その他付属品を除く)
抵抗(kΩ)
補助設置電極の許容:50
電源
単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、測定可能回数:500回(測定条件:3電極法、10秒間隔で10Ω測定、Z3210未装着)
適合規格
安全性 本体/測定回路:EN61010、EMC:EN61326、接地抵抗計:EN61557
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
185×111×44
測定周波数範囲(Hz)
128±2
機能
活線警告表示、ゼロアジャスト、連続測定モード、無線通信 (Z3210 装着時のみ)、コンパレーター
測定時間(秒)
3電極法:6以内、2電極法:3以内
使用温湿度範囲
-25~40℃、90%rh以下(結露しないこと)、40~65℃で25%rhまで直線的に減少する相対湿度以下(結露しないこと)
測定電流
3電極法:25mArms以下、2電極法:4mArms以下
地電圧
測定:0~30Vrms
保存温湿度範囲
-25~65℃、80%rh以下(結露しないこと)
防塵防水性能
防塵性能: IP6×、防水性能: IP×5 / IP×7、(EN60529)
確度
±1.5%rdg±8dgt、±1.5%rdg±4dgt、±1.5%rdg±4dgt、[地電圧測定]±2.3%rdg±8dgt(50Hz/60Hz)、±1.3%rdg±4dgt(DC)
使用場所
屋内、屋外(農場除く)、汚染度3、高度2000mまで
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定範囲(Ω)
【確度】0~20:±1.5%rdg±8dgt、0Ω~200;±1.5%rdg±4dgt、0Ω~2000Ω:±1.5%rdg±4dgt
多重接地の接地抵抗測定用接地抵抗計
電源ラインの漏れ電流測定
60Aまでの負荷電流測定も対応
薄型センサ採用で狭い場所でもクランプ可能
ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真、図面、および地図情報などを用いたレポートが素早く作成できます。
用途多重接地の点検、漏れ電流の確認、負荷電流の確認
仕様
最大許容入力(電流測定):AC 100 A 連続、AC 200 A 2分間 (50 Hz/60 Hz)、高調波:【Z3210装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率(アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能)
付属品
携帯用ケース×1、動作確認用抵抗(1Ω、25Ω)×各1、ストラップ×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1
質量(g)
約620(電池除く)
電源
単3形アルカリ乾電池(LR6)×2
動作方式
電圧注入と電流測定を一体型クランプで行い接地抵抗値を演算(一つの接地ラインを多重に接地した多重接地専用、接地極が多いほど正確な値になります )
表示
液晶、最大2000カウント 表示更新レート 約2回/秒
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約73×218×43
連続使用時間(時間)
約40(25 Ω測定時、バックライトOFF、Z3210未装着)/約35(25 Ω測定時、バックライトOFF、Z3210装着、無線通信時)
その他の機能
データホールド、バックライト、フィルタ、オートパワーセーブ、無線通信(Z3210装着時のみ)
接地抵抗測定レンジ(Ω)
0.2(分解能0.01)~1600(分解能20)、10レンジ、0.02未満ゼロサプレス
防塵防水性能
IP40(EN60529)ただしクランプセンサを閉じた状態
メモリー機能
メモリ保存数2000個
測定可能導体径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容電流
【最大】AC100 A連続、 AC200 A 2分間 (50/60Hz)(周波数によるディレーティングあり)
クレストファクタ
5以下 (60 Aレンジは1.7以下)
電流レンジ
20mA(分解能0.01mA)~60A(分解能0.1A)、5レンジ、0.05mA未満ゼロサプレス
アラーム
[機能]抵抗/電流アラーム: しきい値未満または超過でビープ鳴動
通信距離(m)
10(Z3210装着時のみ)
基本確度
[接地抵抗レンジ]±1.5%rdg±0.02Ω、[電流レンジ]±2.0%rdg±0.05mA(30Hz~400Hz、真の実効値整流)
最大定格電圧(V)
[対地間]AC600測定カテゴリIV(予想される過渡過電圧8000)
質量(g)
760
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
164×119×88
測定周波数範囲(Hz)
測定周波数切換 575 / 600
接地AC電圧測定範囲 (V)
0~30、許容差: ±3.0 % f.s.
測定電流
3電極法:15mArms以下、2電極法:3mArms以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
業界最速の応答速度2秒
ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能
補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能
10,000回の連続測定を実現
精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能
簡易測定(2極法)にも対応
質量(g)
約690(電池含む)
電源
単3乾電池
RoHS指令(10物質対応)
対応
100Vコンセントに差しこみボタンを押すだけで、変圧器の2次側B種接地抵抗値+D種接地抵抗地を表示します。(100V電路の変圧器のB種接地抵抗を利用するため補助アース棒の必要がありません。)
簡単な補助アースを追加するとD種接地抵抗値のみを表示できます。
電源コンセントのアース側極を自動的に判別。
小型・軽量で持ち運び便利。
デジタル表示で読みやすい。
広範な測定範囲(0~999Ω)
同期整流の採用で地電圧や対地静電容量の影響を軽減。
付属品
測定用リード線1本(2m)、補助アース棒用リード線1本(2m)、電源コード1本、補助アース棒1本、収納ケース1コ
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
KEW6022用精密測定コードセットです。
用途接地工事のA種に必要な精密測定コードセット
適合機種
KEW6022
セット内容
アース測定コード(赤20m/黄10m/緑5m)、補助接地棒2本1組(縦215mm×横110mm)、コードリール(3個)、キャリングバッグ
電源
単3乾電池
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
セット内容
本体、単3乾電池×6本、コードリール、補助接地棒、つりベルト、収納ケース、取扱説明書
質量(g)
約800(本体のみ)
電源
単3形マンガン乾電池(R6P)×6または、単3形アルカリ乾電池(LR6)×6
適合規格
接地抵抗計(JIS C1304)、安全性(EN61010・過電圧カテゴリII・汚染度2)、EMC(EN61326)
動作方式
交流電位差計方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約164×88×119(突起物含まず)
測定周波数範囲(Hz)
575(3aまたは2a設定時)または、 600(3bまたは2b設定時)切換え
使用時間
約350回(R6P使用時)または、約1100回(LR6使用時)(30秒測定/30秒休止)
接地抵抗測定レンジ(Ω)
10(0~11.5)、100(0~115)、1000(0~1150)
使用温湿度範囲
0~40℃、80%rh以下
測定電流
AC 15mA max.(2 電極法使用時:AC 3mA max)
地電圧
30V(0~30V)
許容差
接地抵抗:± 2.5% f.s.、地電圧: ± 3.0% f.s.
保存温湿度範囲
-10~50℃、80%rh以下
防塵防水性能
IP40(EN60529)
過電圧保護
AC 250V、1 分間(E-P(S),E-C(H)端子間)
開放回路電圧(Vpk)
最大:AC50
簡易測定(2極法)にも対応した小型アナログアーステスタ
先端ピンとワニ口クリップの付け替え可能な簡易測定(2極法)用プローブが標準装備
用途A~D種接地工事(3極法)まで全て対応
質量(g)
約600(電池含む)
適合規格
IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61557-1、5、IEC 60529(IP54防塵・防滴)
使用電池
単3乾電池R6P(1.5V)×6
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
105×158×70
確度
接地抵抗 最大目盛値の±3%、接地電圧 最大目盛値の±3%
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC3700/1分間
指示回路は位相検波方式を採用し、精度の高い測定が可能
大地への漏洩電流による指示誤差を防ぐ為、地電圧測定が出来る専用レンジ付。
測定毎の自己校正が不要。
用途建造物の接地抵抗の測定。
質量(g)
約500
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
175×118×55
多重接地の接地線をクランプするだけで測定可能
0.05~1,500Ωの接地抵抗測定が、接地線をクランプするだけでOK!
(多重共用構造体接地で可能)
1mA~30Aの漏れ電流および交流電流の測定が可能
『真の実効値表示』
接地抵抗測定時に影響を及ぼす電流を自動検出し、
ノイズマークを表示するノイズチェック機能
100件のデータを格納可能なメモリー機能
バックライト/データホールド/ブザー/オートパワーオフ機能
国際安全規格IEC61010-1CATIV300V準拠
付属品
8304(動作確認抵抗)、9166(ハードケース)、単3形乾電池R6×4、取扱説明書
質量(g)
約780(電池含む)
電源
単3乾電池
適合規格
IEC61010-1(CAT Ⅳ 300V 汚染度2)
動作方式
接地抵抗ファンクション:電圧注入・電流検出法(周波数約2400Hz)2重積分方式、 交流電流ファンクション:逐次比較方式
表示
入力オーバー:測定範囲を超えた場合”OL”表示
連続使用時間(時間)
約12(R6使用時)
応答時間(秒)
約7(接地抵抗)、約2(交流電流)
交流電流(A)
100m/1000m/10/30
使用電池
単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×4
被測定導体径
最大約Φ32mm
オートパワーオフ
ボタン操作後約10分後にオートパワーオフ
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
246×120×54
接地抵抗(Ω)
20/200/1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
サンプルレート
約1回/秒
過負荷保護
AC120A/10秒間
該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
セット内容
本体(単3電池×2、ストラップ付)、動作確認用抵抗 (1 Ω, 25 Ω)、 取扱説明書、収納ケース
動作方式
電圧注入と電流測定を一体型クランプで行い接地抵抗値を演算(一つの接地ラインを多重に接地した多重接地専用, 接地極が多いほど正確な値)
接地抵抗測定レンジ(Ω)
0.20~1600、 10レンジ、0.02未満ゼロサプレス
分解能
接地抵抗測定 :0.01~20Ω、電流測定:0.01mA~0.1A
基本確度
接地抵抗測定:±1.5%rdg.±0.02Ω、電流測定:±2.0%rdg.±0.05mA (30Hz~400Hz・真の実効値整流)・クレストファクタ/5.0以下(60Aレンジは1.7以下)
直流電流測定
20.00mA~60.0A、5レンジ、0.05未満ゼロサプレス
連続最大許容電流
AC100A連続、AC200A2分間 (50/60Hz・周波数によるディレーティングあり)
定格電圧(V)
対地間最大:AC600・測定カテゴリーⅣ
機能
メモリー機能、アラーム機能、その他機能
表示
LCD、最大2000カウント、表示更新レート500ms(約2回/秒)
防塵防水性能
クランプ閉じた状態:IP40 (EN60529: 1991+A1: 2000)
電源
単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2
定格
最大電力:450mVA
連続使用時間(時間)
35
測定可能導体径(Φmm)
32以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×43×218
質量(g)
620(電池除く)
トラスコ品番
835-8284
コード長さ(m)
1.2
寸法(cm)
120
アズワン品番
64-3414-04
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
JIS認証、5レンジ絶縁抵抗計
コンクリート上1mの高さから落下しても十分耐える設計配慮
AC/DC電圧測定(AC/DC自動判別機能)
仕様
低抵抗レンジ:接地線導通チェック用、10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg.±2 dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき)
タイプ
スイッチなしリード
適合規格
JIS C1302:2018
定格電圧(V)
DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000
表示
半透過型FSTN液晶、バックライト
連続使用時間(時間)
20(メーカー規定の条件にて)
機能
活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ
応答時間
コンパレータ判定結果応答時間:約0.8秒(メーカー規定の条件にて)
交流/直流電圧
0.001(DC)~600V
確度
4%rdg.
抵抗値(MΩ)
(DC50V)0.05、(DC125V)0.125、(DC250V)0.25、(DC500V)0.5、(DC1000V)1
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効最大表示値
(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ
有効測定範囲
【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
過負荷保護
AC660V(10s)
50V/125V/250V/500V/1000Vの5レンジ絶縁抵抗計です。高速反応時間(日置電気社比)対応です。本体一体型ケース付です。新JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計です。スイッチ付きリードで暗い所でも明るく照らします。
用途各種設備の絶縁測定へ。
タイプ
スイッチ付きリード
表示
半透過型FSTN液晶、バックライト
連続使用時間(時間)
20(メーカー規定の条件にて)
機能
活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ
抵抗(MΩ)
【絶縁抵抗測定】定格測定電圧を維持できる下限 /0.05、0.125、0.25、0.5、1
絶縁抵抗(Ω)
0.01~1000Ω
確度
(DC50V)±4%rdg.、(DC125V)±4%rdg.、(DC250V)±4%rdg.、(DC500V)±4%rdg.、(DC1000V)±4%rdg.
交流電圧測定
420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効最大表示値
(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ
有効測定範囲
【第一有効】(DC50V)0.200~10.00MΩ、(DC125V)0.200~25.0MΩ、(DC250V)0.200~50.0MΩ、(DC500V)0.200~500MΩ、(DC1000V)0.200~1000MΩ
PV専用レンジ付5レンジデジタル絶縁抵抗計。
PVの絶縁抵抗を昼間でも安全、正確に測定。PV専用ファンクション搭載、測定時間4秒。JIS認証の絶縁抵抗測定5レンジ搭載。1000V対応PVシステムの開放電圧点検に電圧測定DC1000V搭載。コンパレータ機能搭載。コンクリート上1mからの落下に耐える耐衝撃設計。
適合規格
JIS C1302:2018
定格電圧(V)
DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000
表示
半透過型FSTN液晶、バックライト
連続使用時間(時間)
20(メーカー規定の条件にて)
機能
活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ
応答時間
絶縁抵抗レンジ1秒、PVΩファンクション4秒(メーカー規定の条件にて)
抵抗(MΩ)
【絶縁抵抗測定】定格測定電圧を維持できる下限/0.05、0.125、0.25、0.5、1
確度
【絶縁抵抗測定】±4%rdg.
直流電圧測定
4.2V(0.001V分解能)~1000V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、(1000V超の範囲は確度保証なし)
交流電圧測定
420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、(600V超の範囲は確度保証なし)
抵抗値(MΩ)
(DC50V)0.05、(DC125V)0.125、(DC250V)0.25、(DC500V)0.5、(DC1000V)1
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効最大表示値
(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ
有効測定範囲
【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
過負荷保護
AC660V(10s)、DC1200V(10s)
接地測定工事のA種に必要な接地棒です。(2本1組)
適合機種
4102A、4102A-H、4105A、4105A-H、4106、7100、7245
電源
単3乾電池
寸法(縦×横)(mm)
215×110
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
トラスコ品番
851-3846
厚さ(mm)
59
直径(Φmm)
ロゴ(KYORITSU)有り側:120、ロゴ無し側:125
質量(g)
約130(1個あたり)
内径(Φmm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(3個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷