- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック内装・アクセサリー
- 日野トラック シフトノブのおすすめ人気ランキング
日野トラック シフトノブのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新133件の「日野トラック シフトノブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック シフトノブ」、「アクティ シフトノブ」、「シフトノブ 水中花」などの商品も取り扱っております。
レトロ ストライプシフトノブ 100mm。シフトノブ全長:約100mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
レトロ ストライプシフトノブ 100mm。シフトノブ全長:約100mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
内装アート系パーツの必需品!。クリスタルカットが艶やかなルックスを演出!
タイプ
泡
シフトカバーをつけるのに最適です。また、そのままでも使えます。
用途内装パーツ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
内装アート系パーツの必需品!。クロスのカットが艶やかなルックスを演出!
MT車用 クリスタルシフトノブ 泡 150mm。シフトノブ全長:約150mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
内装アート系パーツの必需品!。クロスのカットが艶やかなルックスを演出!
ブルーパープル系のグラデーションで上品且つ落ち着いた雰囲気
用途内装パーツ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
シフトノブ全長:約97mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
シフトノブの高さや取り付け位置の変更に便利なアイテムです。シフトノブがハンドル等にぶつかることを防ぐことができます。
用途内装パーツ
カラーダイヤカットシフトノブ タイプ。全長 150mm。ネジ口径 12×1.25(mm)。8×1.25(mm)・10×1.25(mm)口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
好評スリムシフトノブに泡入りが登場!!カラーも定番4色です。3サイズ共用タイプといすゞ車専用タイプを用意しました。長さは100mmと150mmの2タイプがあります。
用途内装パーツ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ
材質/仕上
真鍮/クロームメッキ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
車の乗り換え時に今までのシフトノブが使用出来ます。
用途内装パーツ
レトロ ストライプシフトノブ 150mm。シフトノブ全長:約150mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
MT車用 クリスタルシフトノブ 泡 ショート。シフトノブ全長:約97mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
レトロ ストライプシフトノブ 100mm。シフトノブ全長:約100mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)
0~80
色(グリップ)
つや消しブラック
材質(センターキャップ)
特殊透明ポリアミド
表面処理(グリップ)
熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
硬度(グリップ)
ショアA70(TPE)
MT車用 クリスタルシフトノブ 泡 ロング300mm 12mm×1.25 。シフトノブ全長:約300mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属。口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷