日野プロフィア アンテナのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
113件の「日野プロフィア アンテナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ショートアンテナ」、「AMラジオアンテナ」、「日野プロフィア」などの商品も取り扱っております。

1個
4,050 税込4,455
7日以内出荷




JET INOUE(ジェットイノウエ)日野用ステンレスアンテナ
ラジオ受信も通常に行える実用性と装飾効果を両立!!。主に17プロフィア/NEWプロフィア及び17レンジャー/レンジャープロに適合。純正アンテナと交換するだけの簡単取り付け
用途外装パーツ 材質 本体:ステンレス、根元:真鍮/クロームメッキ 取付方式 交換式 ねじ長さ(mm) 12 適合車種 日野大型'17プロフィア(H29.5~ON)/エアループプロフィア(H22.9~H29.4)/NEWプロフィア(H15.11~H22.8)、日野4t'17レンジャー(H29.5~ON)/エアループレンジャー(H23.8~H29.4)/レンジャープロ(H14.1~H23.7) 径(mm) 根元:約4/先端:約2
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ 両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。 樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
仕様 受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 310mm(SF-311) アンテナ 標準ラジオプラグJASO
1個
3,898 税込4,288
当日出荷





すぐれた感度と指向性により、マルチパス(反射波による妨害)のない素晴らしい音質で、FM放送を受信できます。AF-220=小型軽量で取付けが簡単です。特殊金具の採用により、従来のマストのほかにベランダや天井にも取付けることができます。AF-4=小型軽量ですから、設置が簡単です。
タイプ 水平受信用
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ 両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。 樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
仕様 受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 180mm(SF-321) アンテナ 標準ラジオプラグJASO
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ロッドアンテナMCXタイプ新登場!!
用途電装パーツ 仕様 5m
1個
1,098 税込1,208
欠品中