- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 旧jis ネジ m4のおすすめ人気ランキング
旧jis ネジ m4のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新190件の「旧jis ネジ m4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸ネジ」、「m4 0.7 ネジ」、「丸ビス」などの商品も取り扱っております。
材質鉄十字穴番号2表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ねじの呼びM6材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理SUS焼付け防止コート穴の形状プラスマイナス
汎用のSKSハンドタップのセットで並目・細目・旧JIS入りです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5368セット内容並目 M3×0.5,M4×0.7,M5×0.8,M6×1.0,M8×1.25,M10×1.5,M12×1.75 旧JIS M3×0.6,M4×0.75,M5×0.9 細目 M6×0.75,M8×1.0,M10×1.25,M12×1.25 SKSハンド中タップ各1本材質SKS2(合金工具鋼)精度JIS3級精度表記JIS級
1セット
¥16,980税込¥18,678
当日出荷
材質ステンレスねじピッチ(mm)0.7寸法d(mm)4頭部形状丸皿小頭寸法f(mm)0.3寸法k(mm)2寸法m(mm)4.3穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼びM4十字穴深さ(mm)(最大)1.63/(最小)1.11
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付材質低炭素鋼種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
エスコ品番EA949ND-408材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状丸皿頭
1パック(15本)
¥250税込¥275
翌日出荷
ねじの呼びM4ねじピッチ0.75材質鉄十字穴番号2表面処理ユニクロ頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.3寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)6
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
材質ステンレス規格1種(旧JIS)ねじの種類ナット
ねじゲージを使用して平行ねじの合否判定を行う限界式のゲージです。