- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- 早回しt形レンチのおすすめ人気ランキング
早回しt形レンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新105件の「早回しt形レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角 ねじ 回し」、「T形レンチソケット」、「T形レンチ」などの商品も取り扱っております。
T 形の先端に角ドライブが付き、早回しができるハンドルです。いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
スピーディかつトルクフルな作業が可能、分離式のため、持ち運びや収納に便利です。空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。
ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にできます。ハンドルをスライドさせることで、障害物を避け、隅部作業も可能です。
ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。ソケットの差し込む深さで、固定と首振りの任意設定が可能です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
材質
クロームバナジウム鋼
ハンドルを外してコンパクトに収納することが出来ます。早回しカラー付きなのでスピーディーに作業ができます。ハンドルがスライドするので、作業状況に応じてT形、L形のどちらでも作業が可能です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業に。
材質
特殊鋼
先端形状
六角
本体軸部にパイプホルダ部を設けクルクル回転するので、作業の安定化とスピード化に威力を発揮します。
本締め可能です。
形状
T型
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
素早い回転式で強力な締め付けが可能!先端が長く深い所の締め付けもでき金型の取り付けに最適です!
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
T型
汎用のソケットが取り付けられるT型ハンドルです。
中間軸に空転するグリップを設け、早回しをしやすくしてあります。
ハンドルバーは楕円形状で空転しません。
ハンドルバーは着脱が可能でコンパクトに収納可能です。
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
全長(mm)
236
トラスコ品番
828-0318
全幅(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
スピーダー部分の回転がスムーズになり新発売されたDEENのスピーダーT型ハンドルです。
DEENJのスピーダーハンドルユーザーからの声を元に、全長の見直しやビットの保持力向上を行いました。
また、T型スライドハンドルとスピーダーエクステンションのジョイント部分のガタつきを軽減するため、スピーダーエクステンション側のスクエアホールの公差を極限まで小さく設計しました。
使わないときはスライドハンドルを外すとコンパクトになるので、携帯時、収納時にも場所を取りません。
全長(mm)
210(1/4sq使用時)/221(1/4"ビット使用時)※T型スライドハンドル組み合わせ時、T型スライドハンドル:180、スピーダーエクステンション:201
差込角(sq.)
6.35[1/4]
先端径(Φmm)
12
1セット
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。
T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業
形状
T型(先端角型)
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
スピーディかつトルクフルな作業が可能、分離式のため、持ち運びや収納に便利です。
空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にできます。
ハンドルをスライドさせることで、障害物を避け、隅部作業も可能です。ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。
クイックチャック採用で、ビットの装着がワンタッチで行えます。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
商品構成
単品
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
一般品に比べハンドルが短くなっていますので、狭い場所での早回しやツールボックスでの収納に便利です。
寸法L(mm)
250
寸法l(mm)
130
早回しパイプ付で作業効率がアップします。
奥深い箇所に最適です。
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。T形ハンドルで早回し作業に適しています。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
T型
T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質/仕上
S45C・クロムメッキ
先端形状
六角
焼入れ鋼。ビニールグリップ付
全長(mm)
250
形状
T型
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
強さ抜群
奥深い箇所に最適
強力な締付可能
材質
Ni-Cr-Mo-V鋼
形状
T型
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
ハンドルは同サイズのレンチになっていてL型レンチとしても使用でき、取り外してコンパクトに持ち運ぶことも可能。
差込角部がスライドし好きな場所で使用可能です。T型・L型どちらでも使用できます。
用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに
材質
クロムバナジウム鋼