旭印 平形精密水準器のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
94件の「旭印 平形精密水準器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水準器 1/100」、「角型水準器」、「平行度測定」などの商品も取り扱っております。
社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません) 機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。 使用面(底面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。
用途一般工作用
1個ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

本体は上質鋳鉄製(FC25)で完全なシーズニングを施し、精密ラップ仕上げに依り高精度を保持しています。底面は平面及び、V面共精密仕上を施してあります。主として、機械組立等に用いられ一般工作用としては最適です。
用途機械組立等 形状 平形 寸法H(mm) 47 感度 0.02 寸法W(mm) 48 主気泡管精度 ±2.0目盛以下 V溝角度(°) 150
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型で高感度な精密水準器です。 狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機器に取付け内蔵用にと広範囲で使用できます。 一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。
種別 740B 寸法(mm) 100×18×20 質量(kg) 0.15
1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型で高感度な精密水準器です。 一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。
用途狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、 機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。 種別 精密フィックスレベル
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

軽量に製作されており、使用に便利です。
用途一般工作用として、機械の取付、芯出し用です。
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

主気泡管の目盛り誤差は2目盛り以内とする。底面と、V面の平行は特に規定しない。
用途主に工作機械等の水平出しにご使用いただけます。
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新潟理研測範(RSK)精密平形水準器 JIS B級
JIS B7510準拠の平形水準器JIS B級品です。一般工作用が全範囲精度±2.0目盛以内に対し、1種では±0.7目盛以内を保持しています。また、V面精度も保有している為、円筒形状の据付も可能です。
用途主に工作機械等の水平出しに使用 仕様 V溝面対V溝の平行度/0.5目盛以下 感度(mm/m) 0.02(4秒) JIS規格 JIS B 級 平面度(mm) 底面/0.003以下 主気泡管精度 全範囲精度/±0.7目盛以下、隣接精度/0.5目盛以下
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密検査用でJIS規格品です。
用途主に工作機械の精度測定および定盤の平面度測定にご使用いただけます。
1台
119,800 税込131,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型で高感度な精密水準器です。狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

新潟理研測範(RSK)平形水準器(NO.542)
一般工作用はJIS規格製品ではなく、メーカーの社内規格に基づき制作しています。
用途機械の芯出し、据付にご使用ください。
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

100×27×27の小型サイズながら調整ネジが付いている為芯が出ていない時でも安心してご使用いただけます。
用途芯出し用として。 寸法(全長×全高×幅)(mm) 100×27×27 質量(kg) 0.34
1個ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


2軸精密デジタル平型水準器 1台2役で低コスト化!作業効率を大幅にUP! 2軸同時測定 モバイルアプリとBluetooth接続で2軸同時表示 モバイルご購入のお客様は、モバイルアプリが1台分のみ無償インストール可能(シリアルコード付属) MEMSセンサー搭載
材質 PC ABS/アルミニウム 仕様 自己構成機能○ 付属品 専用ケース 寸法(mm) 50×38×150 質量(g) 500 電源 単三電池×2本(USBにて給電可能) 表示 LED 接続 Blouetooth(15mまで) 機能 (モバイルアプリ)スマート2Dバブル、アングルメーター、複数のデバイス、クイックスナップ、校正 使用環境温度(℃) -10~+50
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所小形精密水準器 125-0.02
・A級仕上げ(JIS規格同等品)です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室を有しております。・小型携帯用精密水準器です。・サービスエンジニヤ等に好評な精密測定用です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
寸法(mm) 125×30×42 感度(mm/m) 0.02 種別 小形精密水準器
1セットほか
179,800 税込197,780
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セットほか
59,980 税込65,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません) 機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。 使用面(底面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。 主気泡管の全範囲精度は、±2.0目盛です。
精度 社内規格精度
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

マイゾックスデジレベル250
コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。 見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。 自動反転型LEDディスプレイ データホールド機能 基準の角度を設定できる0セット機能 0°/90°をブザー音でお知らせ 低バッテリー表示 V溝付マグネットベース 自動電源オフ(3分) 自己校正機能。
使用温度範囲(℃) 0~40 呼び寸法(mm) 250 最小表示 0.05°、0.08%、1mm/m 精度 ±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度) 計測範囲 4×90°(0~360°) 気泡管精度 水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/m マイゾックスコード 222370
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

新潟理研測範(RSK)T形 精密水準器
X軸、Y軸の水平を同時に測定できます。
用途平面度の測定に最適。 質量(kg) 1.9 全長(mm) 200 横(mm) 150 幅(mm) 30 高さ(mm) 30
1個ほか
139,800 税込153,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。
用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。 精度 (デジタル表示部)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10° 感度 (デジタル表示部)0.025° 気泡管精度 ±1.00mm/m=±0.0573°以内 気泡管感度 0.35mm/m=0.0201° 材質 本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 、デジタル表示部:ABS樹脂 厚さ(mm) 26 高さ(mm) 60.5 電源 積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)