昆虫採集網のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
99件の「昆虫採集網」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「虫取り網伸縮」、「虫取り網」、「昆虫採集セット」などの商品も取り扱っております。
柄が4段になっており、3ヶ所の止めネジを締めることで長さを変えることができます。
種別 捕虫網セット 材質 柄部/アルミ、網部/絹 全長(mm) 最大/1500、収納時/450 口径(Φmm) 【網】360(絹網金具付) アズワン品番 3-9429-01
1セット
15,980 税込17,578
欠品中

1個ほか
809 税込890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ製の軽い柄を採用、子どもが持ちやすい。 柄の長さは伸縮式で、長さは簡単に調節できます。
仕様 網破れ防止保護カバー付き 種別 B36-245L 材質(柄部) アルミ、伸縮式 口径×深さ(mm) 網:360×550 寸法(Φ×mm) 30×950~2450 材質(網) ナイロン
1個
4,750 税込5,225
当日出荷

口径が大きく深さの深い網を使用した捕虫網です。素早い虫や小さな虫の捕集に効果を発揮します。 網の材質は絹とナイロンの2種からお選びいただけます。
柄長さ(mm) 360 網サイズ(mm) Φ500×深さ950 網目 約0.3mm 使用柄 グラスロッド4本継
1個
31,980 税込35,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナリカ捕虫網
仕様 本絹網、竹柄、2本継ぎ 種別 捕虫網 CN-307N 全長(mm) 2000(縮形1000) 寸法(Φmm) 300 深さ(mm) 約600
1個
7,400 税込8,140
4日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

志賀昆虫普及社引抜式柄付捕虫網
柄は引抜式で移動に便利です。また捕虫網とスプリングもポケットに入る程度に折り畳むことができます。
種類 絹網Φ36cm
1個
21,980 税込24,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナリカ捕虫網
種別 本絹網 (捕虫網CN-307N・308N用) 寸法(Φmm) 300 深さ(mm) 約670
1個
3,490 税込3,839
4日以内出荷

ナリカ捕虫網
アルミ製の軽い柄を採用、子どもが持ちやすい。 柄の長さは伸縮式で、長さは簡単に調節できます。
仕様 網破れ防止保護カバー付き 種別 B36-100S 材質(柄部) アルミ、伸縮式 口径×深さ(mm) 網:360×550 寸法(Φ×mm) 30×590~1000 材質(網) ナイロン
1個
4,000 税込4,400
当日出荷

ナリカ捕虫網
仕様 本絹網、竹柄、3本継ぎ 種別 CN-308N 全長(mm) 3000(縮形1000) 寸法(Φmm) 300 深さ(mm) 約600
1個
9,400 税込10,340
4日以内出荷

多機能あみシリーズ。 口径約42cm深さ約85cm長さ133~203cm伸縮式。エーワンBシリーズのアミパーツと互換性があります。 網はメッシュ生地を使用し風きりを良くして、広いフィールドで蝶やトンボの捕獲に適しています。 対象年齢:10歳以上 網と棒と分離した状態でのお届けとなります。取り付けはボタンを押してセットするだけ!簡単です。 網破れ防止保護カバー付き。針金採用。
口径(Φcm) 網:42 深さ(cm) 網:85
1個
5,200 税込5,720
8日以内出荷

レースの破れを防ぐため、頭の部分にはステンカバーを装着しています。
アズワン品番 3-8967-01
1個
899 税込989
当日出荷

枠・巻き線/18-8ステンレス木柄/天然木網部/ポリエステル(食品衛生適合品)。抜群の軽さと水切れを実現!しかも乾燥が早く衛生的です。ファスナー式なので網が簡単に取り外せます。
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。 (必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット 柄長さ(mm) 680~1250 材質 柄:アルミニウム。ネット:ポリエチレン 網目 約4mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)害獣キャッチャーアルハント
これあえあれば人も害獣も簡単に捕まえられる超大型網です。 畑や果樹園を荒らす害獣や池の落ち葉拾いなど用途はいろいろです。
本体質量(g) 925 伸縮範囲(mm) 1300~1950
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ケニス捕虫網
長さの調節が可能な伸縮式の柄の捕虫網です。
柄長さ(mm) 1100~1750(伸縮式) 材質(柄部) スチール 口径×深さ(mm) 約240×400(金具付) 材質(網) ナイロン製 網目(mm) 約2
1組(5本)
4,998 税込5,498
翌日出荷

小型タイプで扱いやすい手持式水網です。
形状 三角 柄長 30cm 寸法(cm) (網)幅28×深さ18 網目 2mm、先端部カバー付
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

柄はアルミ製でサビにくく、丈夫です。 網の周りには、破れ防止の保護カバーが付いています。
種類 ナイロン網 口径(Φmm) 360 深さ(mm) 約550 柄長さ(mm) 1020~1850 材質(柄部) アルミ(伸縮式) 網目(mm) 約2
1組(5本)
15,980 税込17,578
翌日出荷

温泉・プール・噴水・人工池の清掃に!
用途池のゴミ回収に 質量(kg) 約1.3 内径(Φmm) ハンドル:30 網サイズ(mm) 500×320×300 材質(ハンドル) アルミ 材質(網) ポリエステル 有効長(m) ハンドル:1.4~3.5
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

ナリカ魚網
川や海の生き物の採集に耐えられるよう、網のフレームを太くし、強度を高めてあります。
付属品 網破れ防止保護カバー 種別 FN-100S 寸法(mm) 【網】頭寸法/三角310、深さ250、網目2.5【柄】Φ30×590~1000(伸縮式) 材質(柄部) アルミ 材質(網) ナイロン
1個
3,900 税込4,290
当日出荷