- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 昇柱はしごのおすすめ人気ランキング
昇柱はしごのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新89件の「昇柱はしご」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「梯子電柱用」、「電柱 ハシゴ」、「柱 足場」などの商品も取り扱っております。
軽く、持ち運びが便利な昇降用具で背たけより上にある電柱足場釘に吊下げロープで引っかけ固定する構造となっています。
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ合金製
仕様
NTT仕様書品及び仕様書同等品
はしご時に電柱昇降に適した、ポールグリップと巻付ベルト付きの昇柱用はしご兼用脚立です。
脚立時でもはしご時でも昇降しやすい両面幅広踏ざん(60mm)になり安全性・作業性がアップしています。
滑り止めキャップの材質にエラストマー(焼却しても有毒ガスが発生しない材質)を採用
中折れ式開き止め金具で脚立の開閉に手間をとりません。
用途電気工事・電柱工事等
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ合金/アルマイト仕上
踏ざん踏面幅(mm)
60
仕様
中折式、ワンタッチ開き止め金具、振動音防止
収納寸法・奥行(mm)
165
天板寸法・幅(mm)
300
天板寸法・奥行(mm)
164
適合機種
2連はしご MD-Dシリーズ、MDE-Dシリーズ、SX-Dシリーズ
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
電柱支え・巻付けベルトを標準装備したアルミ電柱昇降用はしごです。
※巻付けベルト長さ:2.8m
用途電気工事・電柱用
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
306
正面踏ざん有効幅(mm)
312
材質
アルミ合金製
使用角度(°)
75
規格
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
仕様
電気工事用
支柱(mm)
360(外寸)
エスコ品番
EA902XD-20
1個
¥29,500
税込¥32,450
翌日出荷
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用はしごです。
ポールグリップ標準装備で電柱工事に最適なタイプです。
耐電圧35000V
※受注生産品となりますので、納期がかかります。
用途電気工事・電柱工事用
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
315
材質
FRP(支柱のみ)
最大外形寸法(mm)
392
支柱(mm)
377(外寸)
はしごに取り付けることができるポールグリップ(電柱支え)です。
樹脂製のグリップが電柱や柱にフィットするので、昇降作業時の安定感をアップさせます。
※梯子本体に取付穴をあける必要があります。(LNT型・LGP型は穴あけ加工済)
用途電気工事・電柱工事用
材質
アルミ合金
適合
LNT・ALF・PRO・CSM・LGW-G・SWA
トラスコ品番
836-4234
質量(kg)
0.4
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
電柱にフィット
用途梯子オプション
伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全!
収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。
使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。
※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。
用途梯子として。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん間隔(mm)
300
正面踏ざん有効幅(mm)
295~334
材質
アルミ・スチール・ゴム・強化ナイロン
踏ざん踏面幅(mm)
39.7
取扱説明書
(1.7MB)
踏ざん数
13
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
電柱にフィット
用途梯子オプション
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用はしごです。
耐電圧35000V
ポールグリップ付きタイプもございます。(FRP-1LG型)
用途電気工事・電柱用
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
315
正面踏ざん有効幅(mm)
317
材質
支柱:絶縁素材製(グラスファイバー)、踏ざん部:アルミ
使用角度(°)
75
仕様
電気工事用
耐電圧
35000V
最大外形寸法(mm)
392
支柱(mm)
377(外寸)
材質(部品)
支柱:絶縁素材製(グラスファイバー)、踏ざん部:アルミ
はしご・脚立用の巻きつけベルトセットです。
適合型式を確認の上ご購入ください。
【適合型式】
はしご:FRP-1LG型・LGP型・SWK型
脚立:JOB-BG型
用途ベルトの交換用に。
適合本体
JOB-BGA120E、JOB-BGA90E
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
電柱への昇降を安全に行えるよう、電柱の丸みにフィットする安全ベルトと安全巻き付けバンド付きです。
用途様々な作業に。
踏ざん踏面幅(mm)
41
踏ざん間隔(mm)
310
最大使用質量(kg)
100
大型脚端具採用で安定感抜群!エンドレス構造でロープのたるみを完全防止。オプションで電柱用ベルト、はしごフックが取付可能。
最大使用荷重(kg)
130
踏ざん間隔(mm)
345
正面踏ざん有効幅(mm)
上はしご322・下はしご353
材質
アルミニウム
使用角度(°)
75
規格
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
スーパーラダーSL型専用オプションです。
用途安全性アップに。
壁面にピッタリとなじむ専用の樹脂製支柱端具を採用。
粉体塗装仕上げでより耐久性を高めた脚端具を採用。
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
345
正面踏ざん有効幅(mm)
353
材質
アルミ
使用角度(°)
75
規格
製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品
外寸横幅(mm)
430
脚立のステップ部分に取り付け、はしご状態で使用する電柱支えです。
●サイズ:225mm×49.5mm×47mm
●質量:0.3kg
●材質:エチレンプロピレンゴム
●適合機種:JOB-60E~120E、NDA-90~120
用途電気工事・電柱工事用
材質
エチレンプロピレンゴム
適合
JOB-60E~120E
トラスコ品番
836-4241
質量(kg)
0.3
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
電柱に巻き付けて固定するベルト。
EA902ZA-2(電柱抱付ベルト)を装着しているはしご専用
EA902ZA-2とともにご使用下さい。
仕様
●全長:2485mm(※金具含む)●重量(g):200●材質:ベルト部はナイロン
アズワン品番
65-2238-27
1本
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
枝打ちのプロ用に設計された運搬便利なジョイント式はしご。樹木にフィットするU型の上端金具は滑り止めのついたアルミ製。木につけるチェーン付。ステップは幅広仕様。下段は昇降用の左右交互型、上段は両側水平ステップ。
用途林業用
最大使用荷重(kg)
100
正面踏ざん有効幅(mm)
74
材質
アルミ
使用角度(°)
75
材質(部品)
アルミ、アルマイト処理(支柱)