- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- 昇降 ポールのおすすめ人気ランキング
昇降 ポールのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新237件の「昇降 ポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「昇降装置 電動」、「昇降装置」、「手動 昇降装置」などの商品も取り扱っております。
本製品は、1台使い、2台使いができます。2台使いでは昇降動作がシンクロ仕様となります。3台使い、4台使いは、専用のコントロールユニット(受注対応品)が必要になります。別注にて推力4000 Nもご用意できます。(最大上昇速度は8 mm /秒、ストロークは285 mm)
仕様
(運転サイクル)10%(1.5分間ON、8.5分間OFF)
ストローク(mm)
460
直径(Φmm)
92
タイプ
スリムタイプ
種類
電動式
電圧(V)
DC36
電力(W)
140(1本あたり)
仕上
アルマイト処理
使用周囲温度(℃)
-10~60
最低高さ(mm)
610
推力(kN)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大速度(mm/sec)
(上昇)32
1台
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向
位置調整
質量(g)
1340
本体寸法(mm)高さ
340
荷重設定範囲(kg)
2
耐久性
18000回ストローク(常温)
材質/処理
(支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
ワイヤー式のため、急激な飛び出しが無く安全です。スピードコントローラーと手動による微調整が可能で精密作業ができる。100V電源なのでコンプレッサーも炭酸ガスも不要!。脚が無段階調整できるので、スロープなどでも水平ができる。水平レベルが内蔵されているので水平出しが簡単。
電源(V)
100(50/60Hz)
本体寸法(mm)
1010×1030×1085(脚部開脚時)
高さ(m)
【最大】3.04、【最小】1.09
昇降時間(秒)
上昇:24、下降:23
仕様
無段階調整脚
収納時寸法(mm)
310×250×1075
天板寸法(mm)
745×435
質量(kg)
26(天板含む)
最大積載荷重(kg)
150(脚5点接地時)、120(脚4点接地時)
トラスコ品番
818-6857
アズワン品番
65-2353-65
1台
¥249,800
税込¥274,780
当日出荷
スリムリフトをシンクロ仕様で使用する際に取り付けるベースです。2本使いでもスリムリフトが自立するため、テーブルにも使用できます。
種類
電動昇降アクセサリー
1台
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
偏荷重に強い構造です。別注にて推力2000 N(最大上昇速度12 mm/秒)、3000 N(最大上昇速度8 mm/秒)もご用意できます。
電圧(V)
DC24
電力(W)
120
推力(kN)
1
最大速度(mm/sec)
(上昇)18
仕様
最大連続運転時間 2分(8分休止)
使用周囲温度(℃)
-20~60
タイプ
高剛性タイプ
仕上
アルマイト処理
種類
電動式
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/公共施設,公園,駅前広場,病院
材質
ステンレス+アルミ鋳物
仕上
#400、頭部:メタリックグレー
タイプ
軽操作リフター上下式
形状
カギ付(南京錠40mm)
寸法(mm)
Φ165.2(t3.0)×H650
ポール径(Φmm)
165.2
●最高持ち上げ高4mのエアーリフターです。
●市販のコンプレッサーでご使用頂けます。(3/4馬力以上 8気圧)
●炭酸ガスでの使用も可能。
但し、炭酸ガス用のレギュレータ(品番:RE-11-D)の接続が必要となります。
●ホース、コントローラー、作業台テーブル、伸長止めチェーン付
寸法(mm)
(作業台)450×720×15
質量(kg)
32
本体寸法(mm)
1500×1500×880(組立時)
車輪
100Φストッパー付
使用カプラー
CAL22-PB
1台
¥429,800
税込¥472,780
翌々日出荷
室内高所での墨出し、軽天レベル出しに
内装工事、設備工事、各仕上げ工事に
延長ポールを使用し、最大伸長約3m
取付ネジ径
5/8インチ
トラスコ品番
807-2629
セット内容
三脚本体、延長ポール53.5cm×2本、脚頭アタッチメント、キャリーバック
全長(mm)
2070(延長ポール×1本接続時:2605/延長ポール×2本接続時:3140)
質量(kg)
3.56(延長ポール×2本接続時:4.25)
全縮(mm)
750
昇降幅(mm)
388(エレベーター)
脚頭形状
54mmΦ
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
付属品
溶接式ブラケット(100×127mm)
エスコ品番
EA993MA-4
ストローク(mm)
381
高さ(mm)
【マウント部】381~762
耐荷重(kg)
908
1個
¥23,400
税込¥25,740
翌日出荷
その他
電動、手動兼用でリモートコントロール付。水平レベル付、脚伸縮調整可能
エスコ品番
EA901A-34
材質
本体マスト:アルミ。プラットホーム:アルミ
質量(kg)
本体:21、プラットホーム:5.3
電流(A)
8
揚程(mm)
3400
コード長さ(m)
2.7
本体寸法(mm)
折りたたみ時:300×300。展開時:1525×1525
電圧(V)(50/60Hz)
AC110
ワイヤー長さ(m)
コントロールワイヤー:3.4
モーター(W)
700(電動式)
1個
¥380,000
税込¥418,000
翌日出荷
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院
材質
アルミパイプ+アルミ鋳物
仕上
ショットブラスト+焼付塗装、標準色:セラミックチタン
タイプ
リフターボラード上下式
形状
カギ付(南京錠40mm)
寸法(mm)
Φ165×H700
ポール径(Φmm)
165
ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg)
1.2
材質
ポール・開脚バー=アルミニウム(アルマイト加工)、アーム=鉄(クロムメッキ)、スタンド=鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部=ABS樹脂
耐荷重(kg)
2
アーム寸法(mm)
Φ6×200
組立寸法(mm)
700×600×1070~1900
収納寸法(mm)
(ポール)90×35×1070、(スタンド)100×80×600
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。シンクロタイプは最大4台まで同調可能です。シンクロタイプは3つのユーザーコードにそれぞれ3ヶ所まで高さを登録できます。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。
仕様
(運転サイクル)10%(2分間ON、18分間OFF)。(同調誤差)0~4mm
種類
電動式
電圧(V)
DC24
電力(W)
120
仕上
アルマイト処理
使用周囲温度(℃)
-20~60
推力(kN)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大速度(mm/sec)
(上昇)16
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/公共施設,公園,駅前広場,病院
材質
ステンレス+アルミ鋳物
仕上
#400、頭部:メタリックグレー
タイプ
軽操作リフター上下式
形状
カギ付(南京錠40mm)
ロングスパン(10m)対応の手動式チェーンゲートです。
簡単な操作でチェーンの巻上げと降下が可能で、専用キーで操作管理しますのでいたずら対策も安心です。
使用していない時はチェーンを全て本体内に巻き取り収納しますので、美観の向上と環境改善につながり、思わぬ事故も防ぎます。
シンプルデザイン&コンパクト設計&耐久性・美観性に優れたオールステンレス製で設置環境を選びません。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,病院
材質
ステンレス
形状
巻取収納式(手動)
タイプ
チェーンマキトリゲート
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院
材質
アルミパイプ+アルミ鋳物
仕上
ショットブラスト+焼付塗装、標準色:セラミックチタン
タイプ
リフターボラード上下式
形状
カギ付(南京錠40mm)
寸法(mm)
Φ115×H700
ポール径(Φmm)
115
天井部材の保持に最適。
一人での作業が可能。
45°まで傾斜するベースで斜めの対象物も安定したサポートが出来ます。
滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
用途内装作業のサポート
耐荷重(N)
約196(両ベース0°使用時)
材質
SS400相当
高所用エレベーター三脚
実用最大伸長約3m
レーザー墨出し器本体を回転させずに取付けられる回転グリップ付
移動や待ち運びに便利なキャリングハンドル付き
2段階昇降機構付
軽量タイプ
使用高さ(mm)
約850~2940
定芯桿
5/8インチ
付属品
専用収納ケース
トラスコ品番
813-4843
外形寸法(mm)
縦935×横156×奥130
本体質量(g)
3150
昇降幅(mm)
2段目600mm+1段目540mm
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷