昇降台のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
481件の「昇降台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステップ昇降台」、「踏台昇降 台」、「上下可動テーブル」などの商品も取り扱っております。
ラボジャッキ モノタロウランキング1位
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質SUS304耐荷重(kg)約10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

テーブル昇降機JB-812 スペーシアランキング2位
作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。
トラスコ品番460-1238ストローク(mm)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×255×120~350静荷重(kg)80適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
1台
24,980税込27,478
当日出荷

作業台用ペダル昇降台車 サカエランキング3位
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。
グリーン購入法適合取扱説明書(0.77MB) (0.78MB)
1台
57,980税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ガスバネ式昇降作業台 サカエランキング4位
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
仕様組立式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.6MB)アジャスター樹脂製ネジ径W3/8
1台
71,980税込79,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ラボジャッキ  SUS304 ワーゼフランキング5位
重量物の高さ移動に使用します。 ラチェットを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様ラチェットタイプ
1台
18,900税込20,790
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質(天板/伸縮部)アルミ[酸化処理]、(連結シャフト部)スチールメッキブルー
1台
5,598税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

質量(kg)10.65材質天板/木製(MDF)+塩化ビニルシート貼り、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×435×765~1105キャスター径(Φmm)60材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)色(天板)ホワイトアズワン品番64-0902-87昇降方式ガス昇降式昇降範囲(mm)765~1105天板寸法(幅×奥行×高さ)(mm)620×435×18天板寸法(幅×奥行)(mm)620×435
1台
17,980税込19,778
翌日出荷

矢崎化工昇降作業台
コンパクトな作業台でレイアウト変更も容易です。
仕様(昇降)20mm×10段材質フレーム/プラスチック(ASS樹脂)被膜スチールパイプ、ジョイント/プラスチック(AAS樹脂)質量(kg)13高さ(mm)800~1000奥行(mm)450間口(mm)600耐荷重(kg)50キャスタースチール(ウレタン車輪・2輪ストッパー付)キャスター径(Φmm)75材質(天板)白メラミン合板アズワン品番4-5111-01
1セット
78,980税込86,878
23日以内出荷

本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。
仕様手動式
1台
73,980税込81,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高さ調節が可能ですので任意の高さでの作業が可能です。チルト機能付きですので天板を傾斜させた状態での作業が可能です。落下防止柵付きです。
1台
24,600税込27,060
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

手押しハンドルがないため、長尺物などの作業台として使用できます。 テーブルの下降は、レリーズハンドル(テーブル下降装置)で簡単に操作できます。
用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台としてオレンジキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
48,980税込53,878
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

新盛インダストリーズ昇降台 MJ-185
商品やパッケージの大きさに合わせてプリントヘッドとの間をの高さ調節
1台
79,980税込87,978
6日以内出荷

フットペダル式で過負荷防止装置付です。 早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪使用油タービン油:ISO VG22
1台
44,980税込49,478
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

台形ネジ採用で、油圧のような自然降下がなく、長時間の保持が可能です。手動のネジ式テーブルリフターでは見られない300kgまでの重量物をリフト可能。
用途長時間の保持が必要な作業台。ボール盤や切断機での長尺物工作時の補助台として。昇降方式台形ネジ手動回転方式
1台
119,800税込131,780
7日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

足元のフットペダルで任意の高さに調節できます。チルト機能付きですので天板を傾斜させた状態での作業が可能です。落下防止柵付きです。
1台
43,900税込48,290
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
仕様上限・下限リミットスイッチ付、ドライシリンダー、ユニット内蔵、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御種別上限・下限リミットスイッチ付、ドライシリンダー、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御タイプスタンダードユニット種別ユニット内蔵電源コード(m)3モーター出力(W)70使用頻度(最大)30回/時昇降時間(秒)10最大起動頻度(回/min)10
1台
169,800税込186,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

重量物の高さ移動に使用します。 ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
1台ほか
6,998税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4255ストローク(mm)750電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~905モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)22/22。(60Hz)18/18
1台
389,800税込428,780
30日以内出荷

特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整質量(g)1340本体寸法(mm)高さ340荷重設定範囲(kg)2耐久性18000回ストローク(常温)材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598税込10,558
当日出荷

1個
11,700税込12,870
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)