- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- キッチン
- 昇降戸棚のおすすめ人気ランキング
昇降戸棚のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新107件の「昇降戸棚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダウンキャビネット」、「上下開閉 扉」、「toto ウォールキャビネット」などの商品も取り扱っております。
高さがコンパクト吊戸棚にもピッタリなショートキャビネットタイプの昇降棚(昇降式キャビネット)です。高い吊戸棚の収納もラクラク!油圧とバネの力でソフトに上げ下ろしができます。収納物がよく見えて安定した姿勢で出し入れできます。踏み台なしで奥まで見える!収納ラックは下へ約42cm、手前へ約38cm引き出すことができ、高い吊戸棚の収納物も踏み台なしでラクラク出し入れできます。ソフトなスムーズ昇降!ダンパーとバネの力でソフトに降ろせ、軽く戻すことが出来ます(※油圧により下降の速さを抑える機構部品)。
付属品
トラスタッピングねじ4×14mm
材質
収納ラック(側板):ABS樹脂/収納ラック(背板・棚板):カラー鋼板/昇降ユニット:鋼板、鋼管(メラミン樹脂焼付塗装、クロムめっき)
高さ(mm)
取付条件:460以上(キャビネット内寸法)
奥行(mm)
取付条件:315以上(キャビネット内寸法)
最大積載量(kg)
10
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンを搭載した、リフトアシストソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に下がりながら開き、開ききるとキャビネットの開口部がすべて見えます(ユニット本体取付部を除く)。スプリングの力により、扉は軽く閉まります。キャビネット地板上部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
主材質
ABS樹脂/鋼
仕様
使用温度:5 ℃~35 ℃
付属品
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)。十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)。十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付用)
幅(mm)
(扉)600~900
色
グレー
高さ(mm)
(扉)360~400
仕上
クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
垂直下開き
最大扉高さ(mm)
400
最大扉幅(mm)
900
最小扉高さ(mm)
360
15kgまで収納可能な昇降棚(昇降式キャビネット)です。スペースを無駄なく生かす「ダウンキャビネット」、キッチンワークをより快適にしてくれます。出し入れラクラク!収納ラックが目の前まで降りてきます。重い物や頻繁に使うものでも出し入れが取ってもスムーズです。最大15kgまで収納する事が可能な大収納力です。切替レバーでスムーズな昇降!収納重量に応じた切り替え可能のレバー採用で、軽い力で上下できます(例えば・・・15kg積載時約9kgの力で上げられます)。
材質
収納ラック(側板):ABS樹脂/収納ラック(背板・棚板):カラー鋼板/昇降ユニット:鋼板、鋼管(メラミン樹脂焼付塗装、クロムめっき)
高さ(mm)
取付条件:560以上(キャビネット内寸法)
奥行(mm)
取付条件:310以上(キャビネット内寸法)
最大積載量(kg)
15
手の届きやすい高さに降ろせる標準タイプの昇降棚(昇降式キャビネット)です。高い吊戸棚の収納もラクラク!油圧とバネの力でソフトに上げ下ろしができます。収納物がよく見えて安定した姿勢で出し入れできます。踏み台なしで奥まで見える!収納ラックは下へ約42cm、手前へ約38cm引き出すことができ、高い吊戸棚の収納物も踏み台なしでラクラク出し入れできます。ソフトなスムーズ昇降!ダンパーとバネの力でソフトに降ろせ、軽く戻すことが出来ます(※油圧により下降の速さを抑える機構部品)。上の棚は可動棚ですので、入れたいものに合わせて高さを変えられます。
付属品
トラスタッピングねじ4×14mm
材質
収納ラック(側板):ABS樹脂/収納ラック(背板・棚板):カラー鋼板/昇降ユニット:鋼板、鋼管(メラミン樹脂焼付塗装、クロムめっき)
高さ(mm)
取付条件:560以上(キャビネット内寸法)
奥行(mm)
取付条件:315以上(キャビネット内寸法)
最大積載量(kg)
10
ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に約50~70 mm開くと、スプリングの力で軽く開きます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
主材質
ABS樹脂/鋼
仕様
使用温度:5 ℃~35 ℃
付属品
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)。十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)。十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付ねじ)
セット内容
左右各1本
幅(mm)
(扉)600~900
色
グレー
高さ(mm)
(扉)390~450
仕上
クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
垂直上開き
最大扉高さ(mm)
450
最大扉幅(mm)
900
最小扉高さ(mm)
390
吊り戸棚からアイレベルまで下げて出し入れ出来る収納です。
用途キッチン
取付高(mm)
560以上
取付奥行(mm)
310以上
耐荷重(kg)
15
調整機能
機能:切り替えレバー(1 0-5 kg、2 5-10 kg、310-15 kg)
仕様
オイルダンパー + 渦巻きバネ + 引っ張りバネ、収納部ストローク:前約443mm、下約482mm
ハンドル操作で昇降可能な作業台用テーブルユニット。天板はオプションにてご用意できます。(静電対策仕様も対応可能です。)
ストローク(mm)
昇降:160
耐荷重(kg)
昇降時安全耐荷重:20
静止耐荷重(kg)
100
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向
位置調整
質量(g)
1340
本体寸法(mm)高さ
340
荷重設定範囲(kg)
2
耐久性
18000回ストローク(常温)
材質/処理
(支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
使いやすいベーシックなデザインと飽きのこない色柄の長く付き合えるキッチン
材質(キャビネット)
木製
取手
ABS樹脂(グレー色)
お手入れし易さと美しさが魅力の、実用性の高いキッチンです
材質(キャビネット)
木製
取手
ABS樹脂/ウレタン塗装仕上げ(シルバー色)
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
材質
亜鉛合金、鋼
左右区別
右
仕様
右用、扉閉時キャッチ機能付、扉開時保持機能
付属品
スタンダード座金 NSDX-SZ。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
質量(g)
181
仕上
ニッケルめっき
トルク値N・m(kgf・cm)
(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使い
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
開き方
上開き
伸長(mm)
200.9
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンを搭載した、リフトアシスト・フリーストップ・ソフトクローズ機能を持ったステーです。どの位置にハンドルを取り付けても、スムーズに扉を開閉できます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。本体ユニットは簡単に取付位置が決まります。座金はワンタッチで本体ユニットに取り付けできるため、施工が簡単・スピーディーです。
仕様
使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品
取付座金(2ヶ)。ガイドプレート(2ヶ)。十字穴付皿タッピンねじ3.5×38(6本)本体取付用。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(6本)座金取付用
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。木口面にユニットを合わせてねじ止めするだけで簡単に施工できます。(一軸蝶番、ドロップ蝶番の場合)。扉を閉じる際は、ダンパーの抵抗がなくなりアシストも働くため、軽く操作できます。(機種MHのみ)。キャビネット底面に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースを少なくできます。ガラス扉も対応可能です。
質量(g)
130
材質
PC/ABS樹脂
開き方
下開き
付属品
取付座金。座金カバー。バインド小ねじM4×4(本体・座金連結用)。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×30(本体取付用)。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)
仕様
使用温度:0 ℃~40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミニキッチンや洗濯機上の空間にピッタリ納まる収納です。パイプ付きでハンガー収納やタオルバーとしても使用できます。
関連資料
(0.08MB)
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等
許容荷重(N[kgf])
294[30]
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用
材質
ABS樹脂/鋼
付属品
取付座金。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
仕上
ニッケルめっき
主要材質
ABS樹脂、鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
開き方
上開き
安全ロックの採用により、扉をガッチリと固定します。又、ロック解除はステー前面のストッパーをスライドさせるだけのワンタッチ方式を採用。スプリングの内蔵と相まってとてもスマートな外観になっています。
用途配電盤・分電盤・キュービクル他の大型扉・重量扉等
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
材質
ABS樹脂/鋼
仕様
キャッチ付
付属品
マウンティングプレート SDS-A。十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
質量(g)
165
仕上
ニッケルめっき
トルク値N・m(kgf・cm)
(軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い
推奨扉厚(mm)
(スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書