- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- バルコニーまわり
- 明るい ソーラー ライトのおすすめ人気ランキング
明るい ソーラー ライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新148件の「明るい ソーラー ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソーラ外灯」、「ソーラーガーデンライト」、「led 外灯 ソーラー」などの商品も取り扱っております。
SMDチップを採用し、従来品より約3倍明るい!
ステンレス製の筐体のため、錆びにくく美しい外観です。
昼間の太陽光を充電し、暗くなると自動で点灯するソーラーライトです。
ソーラー充電のため配線必要なく、色々な場所に設置可能!
用途ガーデンライトとして
材質
金属(ステンレス鋼)・ポリスチレン・ポリプロピレン
質量(g)
190
構造
組み立て式
寸法(Φ×高さH)(mm)
115×260:地中杭含まず(約135)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
Φ115×260:地中杭含まず(約135)
光源
高輝度白色LED
LED色
ホワイト
LED使用数(個)
1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
昼間の太陽光を充電するパルス式ソーラーライトです。
電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。
点灯時間は約7時間です。
LEDを4球使用しています。
3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。
材質
本体・ベース:ABS樹脂、反射パネル:ポリプロピレン、パネルカバー:アクリル樹脂、クリアカバー:スチールロール樹脂
質量(g)
303
直径×高さ(mm)
130×150
日本の企業が品質管理!厳しい検査をクリアした安心安全な品質を実現!!。ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなデザイン!。独自開発の反射パネルとディフューザーで柔らかい灯りでの強力発光を実現!。可動自由な2面の発光パネルとソーラーパネルで設置場所も活用法もアップ!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。屋外でも安心!厳しい審査をクリアした防塵防水規格IP65!。。☆他のセンサーライトとここが違う!☆。日光や照明の必要な方向にソーラパネルと発光パネルを自由に動かせる!。独自開発の銀メッキ反射パネルで280ルーメンもの強力発光を実現!。乳白色パネルのディフューザーが柔らかな光で広範囲に照射!。消灯時もLED球が目立たずスッキリとスタイリッシュなデザイン。高品質※高効率な単結晶シリコン製ソーラーパネルを採用!。。◎暗くなると明暗センサーにより点灯モードに!。◎人が通ると人感センサーで強力発光!防犯対策にもOK!。※明るい場所では人感センサー連動の発光はしません。。フル充電から点灯回数約400回!※初期充電は電源OFF状態で晴天の日に約2日間以上必要になります。また、天候や季節により変動します。人感センサーにより人を検知すると強力発光!。IP65だから強い雨やホコリなどを気にせず屋外のさまざまな場所に設置可能!。初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置!
セット内容
製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、固定プレート×1枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)
約265×105×145(展開状態)
色
ブラック
質量(g)
約390
電源
リチウムイオン充電池 3.7V 2200mAh(内蔵充電池の交換はできません)
光源
LED56灯(28灯×2面)全光束約280ルーメン
色温度(K)
6000
保証期間
製品到着後1年間
防塵防水性能
IP65
ソーラーパネル種類
多結晶シリコン
使用推奨温度範囲(℃)
-10~40
点灯回数
<満充電時>約400回 <平均>夏 約350回/春秋 約300回/冬 約250回
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
配線不要!ソーラー充電式のガーデンライト。
付属リフレクターで光の拡散が変化するので、シーンにあわせて光のデザインが選べます。
ソーラー充電式だから、配線不要だから設置場所を選ばず、もちろん電気代もかかりません。
地面に挿すだけでご使用いただけますので、お庭のちょっとしたアクセントや、門扉から玄関までのアプローチの演出などにも最適です。
光の色は昼白色、電球色の2色から。サイズも大小2つのサイズをご用意しています。
電源
ソーラー充電式
点灯方式
自動(明暗センサー)
防水性
防雨構造
光源
LED
昼間の太陽光を充電し、自動で点灯するソーラーライトです。
電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。点灯時間は約5時間です。(直射日光で8時間以上充電の場合・点灯時間は地理的な位置、設置場所、天候条件、日照時間等によって変動します)
白色LEDを採用しています。
光を拡散させるカットデザインのクリアカバーで光源をより大きく見せます。地面に差すだけの簡単設置です。
トラスコ品番
437-0104
材質
ABS樹脂、ポリプロピレン、アクリル樹脂、スチロール樹脂
寸法(mm)
Φ115×410
質量(g)
170
光源
高輝度白色LED×1個
1台
¥899
税込¥989
当日出荷
用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
80
明るさUP!省エネルギーのLED使用、太陽光で充電するので電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。
点灯時間は約7時間です。(直射日光で8時間以上充電の場合・点灯時間は地理的な位置、設置場所、天候条件、日照時間等によって変動します)
3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。(GSL-P6のみ4段)
GSL-P2はトライアングルカットのクリアカバーにより、LEDライト2灯の光が拡散し光源が大きく見えます。
ニッケルカドミウム電池1本内蔵。
材質
本体・ベース:ABS樹脂、キャップ・スパイク・ジョイント:ポリプロピレン、パネルカバー:アクリル樹脂、クリアカバー:スチールロール樹脂、ポール:塩化ビニール被覆鋼管
・ソーラーパネルに付属の電池に太陽光エネルギーを自動で充電します。
・夜間暗くなると自動で点灯するから、防犯目的にも最適です。
・パネル背面の電池ボックスをあけてバッテリーの抜き差し、交換が可能です。
・コンセントが無いところでも手軽に設置、ご使用頂けます。
・パネルとライトの線を繋げるだけで工事は不要です。
用途玄関・お庭・エントランス・ガレージ・倉庫・駐輪場・駐車場・看板・畑・田んぼ・防犯・停電対策・防災グッズ・
材質
アルミニウム合金+強化ガラス
全光束(Lm)
3000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ライト:205×169×31、ソーラーパネル:350×290×47
点灯方式
光センサー
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
仕様
自動点滅器内蔵
周波数(Hz)
50/60共用
電源(V)
100~242
平均演色評価数(Ra)
75
保護等級
IP44
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
60000
電源いらずのソーラーライト。
フリーアーム式で圧倒的な自由度。
昼白色と電球色切替可能。
明るさ400ルーメン(昼白色)。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。狭い通路で広範囲を照らす。
設置場所
屋内、屋外用(IP44)
付属品
取付けネジ×4、コンクリート用プラスチックプラグ×4、クランプ台×2、蝶ナット×2、L型ボルト×2、ネジキャップ×2、探知角度調整シール
スイッチ
OFF/電球色/昼白色
コード長さ(m)
(ソーラーパネル)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:160×152×135、パネル:100×50×191
設定時間
(点灯)5秒、20秒、20秒点滅
センサー探知範囲
140°最遠6m
充電池タイプ
単3形ニッケル水素電池(付属)
アズワン品番
64-8965-59
明るさ(Lm)
400(昼白色)、320(電球色)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。
適合ランプ
LDA5L-G/40W
保護等級
IP23
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
フラッシュ機能
赤色LEDが点滅
ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類
LED
種類
シリコン多結晶
使用温度範囲(℃)
‐20~40
出力
8V、150mA
電源
ニッケル水素充電池、4.8V、1800mAh
コード長さ(m)
5
保護等級
IP45(防噴流形)
センサー感知方式
赤外線受動式
検知方式
赤外線受動式
点灯保持時間
5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅
点灯開始照度(Lux)
約4(夜)~(昼)
使用場所
屋外
ソーラーパネル分離式なので、パネルに太陽光が当たれば、本体は暗い場所でも点灯します。
用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯
材質
ポリプロピレン・アルミニウム・ABS樹脂
質量(kg)
約0.7
全光束(Lm)
52
機能
ON/OFFスイッチ付き、6時間OFFタイマー付き
電池
ニッケル水素充電池1.2V 600mAh 単3形 3本
使用環境
屋外
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14×1×34
組立時間
1人で20分未満
LED
1球(電球色)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
光の演出と家の防犯に一役!暗くなると自動で点灯。明るくなると自動で消灯。
配線不要!電気代不要!ソーラパネルで日中に太陽光を自動的に充電するので、配線の手間が省けます。
簡単設置!地面に差し込むだけで簡単に設置。面倒な組立は一切必要ありません。
用途ガーデンライトとして
材質
ABS・ポリスチレン
色
ホワイト・ブラック
品番
SV-6285
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440 x Φ150
充電時間(時間)
12(晴天時)
点灯時間(時間)
最長約6
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
・暗くなるとほんのり淡く点灯します
・人の熱を感知すると、100%の明るさで10秒間点灯します。
・停電時にも太陽光で充電
・大容量18650型リチウム電池使用で、広範囲をしっかり明るく照射します。
・ソーラーパネル裏面に搭載したバッテリーは取外し、交換が可能です。
用途エントランス・玄関・お庭、ガレージ・車庫・倉庫、駐輪場や駐車場、ガードマンボックス
セット内容
LEDライトTK-G5AL、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A×5本、 取扱説明書 、保証書
材質
アルミニウム合金+強化ガラス
寸法(mm)
ロット:LEDライト:約455×240×240、ソーラー発電システムTYH-5JB:約390×325×325×2箱
質量(kg)
ライト: 約0.95(NW)/約1.0(GW)、ソーラーパネル: 約1.75(電池5本込み)(NW)/約1.96(GW)、セット(GW):約3.71、ロット: LEDライト(10台/箱):約9.5、ソーラー発電システムTYH-5JB(5台/箱):約10.2×2箱
角度(°)
探知:約120
コード長さ(m)
ライト分:約1.2、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約0.25
全光束(Lm)
3800(最大)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ライト: 135×186×31 、ソーラーパネル:350×290×47
発光色
昼光色
保護等級
IP65
色温度(K)
6500-7000
使用電池
グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)
センサー感知方式
LED人感センサーライト
点灯方式
光センサー+人感センサー
設置方式
自立式スタンド
充電時間(時間)
約6-8
検出距離(m)
探知:6~8
LED
チップ:COBタイプ/120粒
設置場所
屋外
モード
点灯/夜:省エネモード(10%ほんのり点灯):通常はほのかなあかりで待機、フル点灯(100%点灯):人が近づくと100%点灯(約30S/回)
充電方式
a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。)
効率
LED人感センサーライト:50W、ソーラーパネルTYH-5JB : 4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン
RoHS指令(10物質対応)
対応
点灯時間
フル点灯(100%点灯):300回以上、省エネモード(ほんのり点灯):10時間以上
電球の種類
LED
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
4つのモードがあり、色々な環境や天候で稼働可能。
電球の種類
LED
使用場所
屋外
防水保護等級
防水
防水性
IP65
消費電力(W)
10
電源タイプ
充電式
全光束(Lm)
1100
仕様
太陽光、自動点灯、4モード搭載、電気代ゼロ、センサー感知/常時点灯、充電器として使用可能
セット内容
本体1台、取扱説明書1枚、メジャーカード1枚、拡張ネジ4本
材質
ABS+PC Anti-UV
寸法(mm)
ソーラーパネル:344.7×235.6×44.7、ランプ本体:231.9×166.3×33.5
ワイヤー長さ(m)
3
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
3.7
保証期間
1年
LEDランプ
SMD2835 55PSC
ソーラーパネル種類
6.5Wp+4.5Wp 単結晶シリコン
動作モード
ModeA:常時点灯モード、ModeB:センサーモード、充電器モード
放電方式
USB:5.0V/1.0A
バッテリー容量(mAh)
7200
充電方式
DC::5.0V/1.0A
LED寿命(時間)
3500
配光角度(°)
90
動作温度範囲(℃)
-20~50
感知距離(m)
8
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯
軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44防沫形)
ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類
LED
付属品
取付ネジ×4本、コンクリート用スリーブ×4本、マスキングカバー×1個、ニッケル水素充電池×1個
種類
シリコン多結晶
使用温度範囲(℃)
‐20~40
出力
6V、90mA
電源
ニッケル水素充電池、3.6V、800mAh
コード長さ(m)
5
保護等級
IP44(防沫形)
光源
白色LED
センサー感知方式
赤外線受動式
検知方式
赤外線受動式
点灯保持時間
約10秒(固定)
点灯開始照度(Lux)
約4
「ただいま」も「防犯」も人を感知して明るく照らすソーラー人感センサーライト。防犯対策に最適な高感度人感センサー搭載。
用途一般家庭・駐車場・倉庫などの節電照明・防犯効果に。
付属品
3M社製協力両面テープ
材質
ポリカーボネート、ポリプロピレン
質量(g)
180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×40×90
LED色
昼光色
検知距離(m)
センサー:3~5
光束(Lm)
(High)230、(Low)15
LED使用数(個)
40
防水保護等級
IP65
ソーラー防犯灯 (サニーソライト)は太陽光で5~7時間充電し、人感センサーを利用したAUTOモードで約20時間の点灯が可能。
20VA防犯灯と同等クラスの明るさです。
電気代0円、Co2排出ゼロ。
自然エネルギーを利用した環境に優しいECO照明です。
検知エリアは、2~6m。
車1台分を完全カバー出来ます。
自然エネルギーを活用した電源に頼らない独立した防災照明。
もしもの時も安心の明かりで安全性を高めるのに役立ちます。
用途路地、倉庫、工場、農場などの屋外防犯灯や工事現場の作業灯として、防犯性を高めます。
材質
アルミ合金
寸法(mm)
566×182×63
質量(kg)
2.9
消費電力(W)
12(100%点灯時)
使用温度(℃)
-15~+45
保護等級
IP65(耐塵防噴流型)
色温度(K)
5000
保証期間
2年
光束(Lm)
(器具)2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(6.24MB)
グリーン購入法
適合
高さ(m)
(取付)3~5
適合ポール径(Φmm)
48.6~89.6(その他のサイズは別途金具にて対応)
バッテリー容量(Wh)
89.6
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
ツイン人感センサーでより広範囲を感知
360度回転する本体取付枠、135度可動するLEDパネル
用途広範囲を感知
電球の種類
LED
設置場所
屋外型
消費電力(W)
10
付属品
パイプ取付金具、角度調整用工具
質量(kg)
1.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×35×196
バッテリー
リチウムイオン3.7V 8000mAh
色温度
6000K
照度(Lx)
1m:470(100%)、1m:120(25%)
充電時間(時間)
5
センサー感知範囲
水平180度<有効距離>15m(最大)
演色指数(Ra)
Ra81
定格光束(Lm)
1080
点灯回数
連続/約200回(100%センサー感知点灯)
連続点灯時間(時間)
12.5(周囲30Lx以下)(25%常時点灯)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷