明るい ライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,170件の「明るい ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「最強 ledライト」、「投光器 防水」、「led ポケットライト」などの商品も取り扱っております。
P6R Coreはバランス重視のスタンダードモデルです。 600ルーメンを約2時間維持する持久力に加え、特許取得技術の「アドバンスフォーカスシステム」をより高品質に アップグレードさせる最新の「マルチコアオプティクス」機能を搭載し、水中でも安定した照射を可能にしました。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバック アップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の 機能も搭載されています。 本製品対応充電池(型番):501001
付属品 専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番 244-0879 全長(mm) 151 ブラック 本体質量(g) 約170(電池含) 保護等級 IP68 寸法(Φ×mm) Φ35×151 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約5 光束(Lm) ブースト:900 / パワー:600 / ミドル:240 / ロー:15 アズワン品番 65-1955-10 照射距離(m) ブースト:240 / パワー:190 / ミドル:120 / ロー:25 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:- / パワー:2/ ミドル:6 / ロー:95
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

P4R Coreは明るさ200ルーメンの充電式ペンライトです。 専用充電池を採用し、優れた照射距離と点灯時間を実現しました。 付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。 簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」など 充実の機能も搭載されています。 付属のUSBケーブルを充電池に直接差し込むことが可能となりました。
付属品 専用充電池、ポケットクリップ、USBケーブル トラスコ品番 244-0854 全長(mm) 150 ブラック 本体質量(g) 約55(電池含) 保護等級 IP54 寸法(Φ×mm) Φ15×150 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約2.5 光束(Lm) パワー:200 / ミドル:90 / ロー:15 アズワン品番 65-1955-08 照射距離(m) パワー:90 / ミドル:60 / ロー:15 電球の種類 LED 点灯時間(時間) パワー:1.5 / ミドル:3 / ロー:25
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K1 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約40℃。長寿命化! ・防水・防塵等級IP66!工場・作業場だけでなく屋外での使用も可能です。 ・省電力なのに高照度!60Wの消費電力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵! ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに 電球の種類 LED 使用場所 屋内外兼用 保護等級 IP66 消費電力(W) 60 電源タイプ 有線(※充電式ではございません) 定格光束(Lm) 約10200(光源の値に準ずる) 電源コード(m) 約2(アース線付) 入力電圧(V) AC85~265 周波数(Hz) 50/60 ランプ効率(Lm/W) 170 発光色 昼白色 色温度(K) 5000 LED使用数(個) 294(チップ) 演色指数(Ra) >80 照射角度(°) 約120 角度(°) 約180(ステー調節) 使用温度範囲(℃) -40~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約231×181×70 本体質量(kg) 約2.55 材質 【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄 セット内容 投光器本体、保証書、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

旧P7Rがアップグレードされた新スタンダードモデルです。 防水性能など基本性能の向上はもちろん、大容量の専用充電池を採用したことで1000ルーメンで2時間点灯を実現しました。 明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。 「機能はシンプルに、より明るさが欲しい」という、性能重視のユーザーにおすすめのライトです。 ※本製品対応充電池(型番):502262
付属品 専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番 257-2746 材質 アルミニウム合金 本体寸法(mm) Φ35×158 本体質量(g) 約202(電池含) 寸法(Φmm×Lmm) 35×158 保護等級 IP68 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約4.5 光束(Lm) ブースト:1400 / パワー:1000 / ミドル:440 / ロー:15 アズワン品番 65-1955-12 照射距離(m) ブースト:300 / パワー:210 / ミドル:130 / ロー:15 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:- / パワー:2/ ミドル:4 / ロー:90
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

P4R Workはコンパクトかつ強力であり、あらゆるツールボックスに最適な信頼性の高いペンライトです。 素材は頑丈で軽量なアルミニウム合金で、付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。 簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」、電池を取り出さずに充電可能な マグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
付属品 専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、クリップ、ポーチ トラスコ品番 244-0852 全長(mm) 164 ブラック 本体質量(g) 約62(電池含) 保護等級 IP54 寸法(Φ×mm) Φ15×164 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約2.5 光束(Lm) パワー:170 / ミドル:70 / ロー:15 アズワン品番 65-1955-15 照射距離(m) パワー:100 / ミドル:65 / ロー:20 電球の種類 LED 点灯時間(時間) パワー:1.25 / ミドル:3 / ロー:15
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

小型でスリムなペンタイプで、胸ポケットやペンケース等にも収納可能です。 ペンクリップ付きなので、バインダーや胸ポケットに取付可能です。 点灯パターンは3種類(エコ・弱・強)です。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など 質量(g) 48 連続使用時間(時間) 2.3(強) 防塵防水性能 IP66 充電時間(時間) 2.5 使用場所 屋内・外 明るさ(Lm) 350(強) 電球の種類 LED 充電端子 USB micro-B
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

P7 Coreはロングセラー定番アイテムの後継モデルです。 Ledlesnerの最も象徴的なフラッシュライトの1つであるP7を、より洗練されたデザインへ 進化させP7 Coreは誕生しました。 革新的な技術「アドバンスフォーカスシステム」と片手でワイド・スポット照射を素早く 切替可能にする「ラピッドフォーカス」 を搭載した、これからも定番であり続ける優れた逸品です。
付属品 ストラップ トラスコ品番 244-0863 全長(mm) 130 ブラック 本体質量(g) 約175(電池含) 保護等級 IP54 寸法(Φ×mm) Φ37×130 使用電池 単4アルカリ電池×4本 光束(Lm) パワー:450 / ミドル:250 / ロー:40 アズワン品番 65-1955-11 照射距離(m) パワー:300 / ミドル:220 / ロー:100 電球の種類 LED 点灯時間(時間) パワー:1/ ミドル:2 / ロー:25
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

・長方形の100W型投光器 ・長方形の投光器は、付属の2種類のステーで縦・横の両方設置が可能です ・アルミ合金ボデイで汚れや傷がつきにくくまた、汚れも取れやすい丈夫な材質を採用しています ・筐体は表面を凹凸で加工したデザインです
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに 防水保護等級 IP66(生活防水) 消費電力(W) 100 全光束(Lm) 約14000(光源の値に準ずる) コード長さ(m) 約5 セット内容 投光器本体、ステー×2個、保証書、取扱説明書 材質 アルミニウム合金+強化ガラス 質量(kg) 約3.95 周波数(Hz) 50/60兼用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 366×195×75 使用温度(℃) -20~45 入力電圧(V) AC85-265 ランプ効率(Lm/W) 140 発光色 昼光色 光源 LEDチップ×200個 芯数 2 色温度(K) 6000~6500 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) >80 照射角度(°) 120
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

低価格でも発熱効率の高いアルミボディーを採用。 サージ回路搭載で落雷や大型電気製品などからの突入電流対策対応。 屋外でも紫外線による経年劣化の少ないガラスレンズとアルミを採用。 薄型設計なので狭い位置でも取付可能。 IP65規格の防水対応。 2重壁構造の設計と水抜き穴採用。
電源コード(m) 1.5 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋内、屋外 防水保護等級 IP65 電球の種類 LED
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

P5R Coreは小型クラスで最上級の性能を持ちます。 ポケットなど快適に収納でき、約106gの軽量設計で、さらに最高クラスの防塵・防水性能 (IP68)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、 時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムや特許技術の「アドバンス フォーカスシステム」など充実の機能も搭載されています。 本製品対応充電池(型番):500985 / 500986
付属品 専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番 244-0860 全長(mm) 123 ブラック 本体質量(g) 約106(電池含) 保護等級 IP68 寸法(Φ×mm) Φ29×123 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約2 光束(Lm) ブースト:500 / パワー:350 / ミドル:130 / ロー:15 アズワン品番 65-1955-09 照射距離(m) ブースト:250 / パワー:180 / ミドル:110 / ロー:40 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:- / パワー:1 / ミドル:3.5 / ロー:25
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

【IP54】【E26】【コード5m】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。 材質 アルミ、ポリカーボネート、PBT 使用温度範囲(℃) ー10℃~40℃ 定格電圧(V) 100 保護等級 IP54(本体のみ) 色温度(K) 6500 保証期間 お買い上げ日より1年間 電源タイプ 3極防水プラグ 使用場所 屋内・屋外兼用 LED寿命(時間) 40000時間 配光角度(°) 120 光色 昼光色 関連資料 アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm) 縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm 演色指数(Ra) 83
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高出力LEDライトです。 バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。
材質(本体) アルミ 保護等級 IP67 光源色 白色 充電可能回数 300回(初期容量の80%まで低下) 耐久性 落下:1m
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広範囲を明るく照らす防雨型投光器
用途ガレージ、倉庫、屋外などの暗い場や夜間の照明に 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 約3 色温度(K) 5000±500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 248×75×200 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋外 防水保護等級 IP65 電球の種類 LED 照射角度(°) 160
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全てが最高峰のプレミアムモデルです。 硬質アルマイト加工が施されたエスプレッソブラウンの堅牢なボディ、常時光束1200ルーメンの圧倒的な明るさ、 ユーザーの好みに合わせ理想的な照射モードの変更など、先進的テクノロジーを凝縮したプレミアム仕様です。 明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。 モノにこだわりのある方に最もおすすめのライトです。 本製品対応充電池(型番):502262
付属品 専用充電池・ストラップ・ポケットクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ポーチ・USBアダプター・壁掛けマウント トラスコ品番 257-2757 本体寸法(mm) Φ35×158 本体質量(g) 約202(電池含) 寸法(Φmm×Lmm) 35×158 保護等級 IP68 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約4.5 光束(Lm) ブースト:2000 / パワー:1200 / ミドル:500 / ロー:15 アズワン品番 65-1955-21 照射距離(m) ブースト:330 / パワー:200 / ミドル:130 / ロー:20 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:- / パワー:2/ ミドル:3.25 / ロー:90
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

・軽量でコンパクトなハンドライト ・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。 ・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。 ・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々 ・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに 電球の種類 LED 使用電池 18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式) 全光束(Lm) 1800 特殊用途 防水 材質 アルミニウム合金 セット内容 ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱 種別 USB充電ポート付 長さ(mm) 約112~123 寸法(mm) ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28 質量(g) 100(電池込) 発光色 昼光色 機能 ズーム機能有 光源 CREE社製XML-T6×1 点灯方式 HIGH・LOW・FLASH(3段階) 充電電圧(V) DC 5 電池寿命 約1000回 充電時間(時間) 約6~8 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65級防水(生活防水) 連続点灯時間(時間) HIGH:約3、LOW:約6
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

P2R Coreはコンパクトサイズで、120ルーメンの明るさ、最軽量の充電式ペンライトです。 付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。 簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」など 充実の機能も搭載されています。 付属のUSBケーブルを充電池に直接差し込むことが可能となりました。
付属品 専用充電池、ポケットクリップ、USBケーブル トラスコ品番 244-0843 全長(mm) 103 ブラック 本体質量(g) 約36(電池含) 保護等級 IP54 寸法(Φ×mm) Φ15×103 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約2.5 光束(Lm) パワー:120 / ミドル:50 / ロー:15 アズワン品番 65-1955-07 照射距離(m) パワー:65 / ミドル:45 / ロー:15 電球の種類 LED 点灯時間(時間) パワー:0.5 / ミドル:1 / ロー:5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル 最大900ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能 Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は80時間の連続点灯 スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了) テールスイッチでON/OFF ストラップ付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 明るさ(Lm) 900~50 直径×長さL(Φmm×mm) 約29.5×141.8 防塵防水性能 IP66 質量(g) 177 連続点灯時間(時間) 約7~80 照射距離(m) 最大約179 落下耐久(m) 2 付属品 ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08) 充放電回数(回) 約300 充電時間(時間) 約4 バッテリー電圧(V) 3.7 バッテリー容量(mAh) 約2800 電池 専用リチウムイオン充電池
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

P2R Workは多機能でプロが常に携行する最小のペンライトです。 素材は頑丈で軽量なアルミニウム合金で、付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。 簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」、電池を取り出さずに充電可能な マグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
付属品 専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、クリップ、ポーチ トラスコ品番 244-0848 全長(mm) 120 ブラック 本体質量(g) 約44(電池含) 保護等級 IP54 寸法(Φ×mm) Φ15×120 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約2.5 光束(Lm) パワー:110 / ミドル:50 / ロー:15 アズワン品番 65-1955-14 照射距離(m) パワー:90 / ミドル:60 / ロー:20 電球の種類 LED 点灯時間(時間) パワー:0.5 / ミドル:1.5 / ロー:7
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

USB充電式なので繰り返し使用可能 USBポート付きで緊急時にスマホ充電が可能 明るさ最大480ルーメン ズーム機能搭載 High/Low/点滅の明るさ調整機能付き 防水性能はIPx5の防噴流形
電球の種類 LED 電源 リチウムイオンバッテリー(3.7V 2200mAh内蔵)※交換不可 光束(Lm) (ズームアウト時)Highモード:約480、Lowモード:約150 長さ(mm) 約137 保護等級 IPX5 (JIS C 0920:2003)(噴流に対して保護する) 光源 白色LED(交換不可) 定格入力 DC5V 2.0A(最大) 定格出力 DC5V 2.0A(最大) 充電時間(時間) 約2(満充電まで)[充放電約500回可能] 連続使用時間(時間) (ズームアウト時)Highモード:約9、Lowモード:約20 照度(Lx) (ズームイン時)Highモード:0.1mで約160200、0.5mで約24200、1mで約7000、Lowモード:0.1mで約33900、0.5mで約8500、1mで約3100 質量(g) 約148 最大径(Φmm) 約34 付属品 充電用USBケーブル(約50cm)、ストラップ、保証書付取扱説明書 ブラック
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状です。 ・色温度5000K昼白色は、自然光に近く明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。 ・放熱性に優れた材質を使用し耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持し、熱による故障リスクを抑制します。 ・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。 ・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。 ・高照度LED素子を使用し、20Wで水銀灯100W相当の明るさ。
用途駐輪場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどに セット内容 投光器本体、保証書、 取扱説明書 材質 灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄 質量(kg) 約0.95 使用温度範囲(℃) -40~60 周波数(Hz) 50/60兼用 消費電力(W) 20 角度(°) ステー調節:約300 コード長さ(m) 約2(アース付3芯) 全光束(Lm) 約3000(完成品実測値) 入力電圧(V) AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 193×169×36 ランプ効率(Lm/W) 150 発光色 昼白色 芯数 3 色温度(K) 5000 電源タイプ 電源コード式(プラグ無) 設置場所 屋内、屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 LED使用数(個) LEDチップ×84個 防水性 IP66(生活防水) 演色指数(Ra) >80 電球の種類 LED 照射角度(°) 約120
1台
4,098 税込4,508
当日出荷