明るい led クリップライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
97件の「明るい led クリップライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 カゴ ライト」、「前カゴクリップライト」、「ledクリップライト 充電式」などの商品も取り扱っております。
3つの明るいLED、灯りのほしい所にクリップでピタッ! 明るく、軽く、50000時間点灯、で経済的!
電球の種類 LED 特殊用途 防滴 電源タイプ 乾電池式 仕様 防水性・防滴形。裏側クリップ付(1cm厚までクリップ可能) 材質 【本体、クリップ】ABS樹脂。【レンズフードカバー】合成ゴム 寸法(mm) 59×62×68 質量(g) 55 光源 高輝度白色LED×3個 使用電池 単4形乾電池×3個(別売) 連続点灯時間 白色LED1灯点灯で90時間、3灯点灯で30時間(国産アルカリ乾電池使用の場合) 耐水性 防滴タイプ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。 クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 首振り自在、ロングアーム。 中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
用途店舗・インテリア・書斎に 電源タイプ 電源コード式 電球の種類 ミニレフランプ コード長さ(m) 約1.5(中間スイッチ付) 定格電圧(V) AC100 使用電球 ミニレフランプE17 40W(付属) はさみ幅 (板厚)20~25
1個
1,328 税込1,461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲を明るく照らす、LED一体型クリップライトスイッチがセードにありON/OFFしやすいセードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム本体カラーはホワイト
付属品 専用ACアダプター(ケーブル長…約2m)、保証書付取扱説明書 寸法(mm) セード…(約)幅60×高さ17×奥行100、アーム…約340、クリップ…(約)幅62×高さ73×奥行91 質量(g) 約350(専用ACアダプター含む) 消費電力(W) 約4.8 電源 専用ACアダプター入力…AC/100V(交流) 50/60Hz 12VA、出力…12V(直流)0.32A 全光束(Lm) 約400 光源 LED×16灯(交換不可)/昼白色 取付可能厚(mm) 15以上25以下 照度(Lux) 約1600(直下30cmで点灯時)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。 フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。 電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。 スイッチONで、すぐ明るく点灯。 熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。 紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 落としても割れにくい樹脂カバー。 フレキシブルパイプで照明方向が自在。 アルミ製ミラー付。 照明ON/OFFスイッチ付。 ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。 バネクリップで作業台上の任意の位置に取付可能。 有効ツカミ幅最大Φ50mm。
消費電力(W) 6.3 使用場所 屋内用 電源タイプ 電源コード式 仕様 照明ON/OFFスイッチ トラスコ品番 390-9611 質量(kg) 0.9 タイプ クリップタイプ 定格電圧(V) 100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 450×132×244 定格周波数(Hz) 50/60兼用 電線長さ(m) 1.6 電線太さ(mm2) 0.75 照明装置 6.3W電球形LEDランプ付 芯数 2 電線仕様-種別 耐熱コード LED寿命(時間) 約40000 電球の種類 LED
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

広範囲を明るく照らす長いセード。 軽くまわすだけでしっかり固定(テーブル厚約5~60mmまで対応) 横向きにもできる回転式セード。 フレキシブルアーム採用。
ホワイト 消費電力(W) 6.4 付属品 専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書 質量(g) 430(専用ACアダプター含む) 電源 専用ACアダプター:(入力)AC100-240V 50/60Hz 0.3A、(出力)DC12V 0.42A 全光束(Lm) 420 光源 LED×36灯使用(交換不可) 照度(Lx) 1300(直下35cmで点灯時) 光色 昼白色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約65×390×540
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

100%/70%/30%の3段階調光機能付き タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます 光が必要な場所に届くフレキシブルアーム 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品 保証書付取扱説明書 スイッチ タッチ式スイッチ 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 長さ(cm) 31(セード)/54(アーム) 本体質量(g) 約580 全光束(Lm) 約350 平均演色評価数(Ra) 82 光源 チップ型LED使用(交換不可) 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 約63.6 照度(Lux) 約1000(直下35cmの高さ) 使用場所 屋内 クランプ取付幅(mm) 10~38以下 アーム フレキシブル 調光率(%) 100/70/30(3段階調光)
1台
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40000時間の長寿命。 虫が集まりにくい。 連結コンセント付(最大500Wまで) LEDランプに割れにくい樹脂カバーを採用。 角度が自由に変えられるクリップ付。
定格消費電力(W) 7 電球の種類 LED 使用場所 屋内用 電源タイプ 電源コード式 全光束(Lm) 570±50 コード長さ(m) 5 仕様 屋内用、連結コンセント付(最大500Wまで) 昼光色相当 質量(g) 640 定格電圧(V) 100 50/60Hz 口金 E26 定格寿命(時間) 40000 機能 連結コンセント付 芯数 2 電線仕様 VCTFK 0.75(mm2) 2芯 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm) 120×240
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

コンセントのない場所でも使える充電式LEDデスクライト。 普段はUSB電源でデスクで使用し、電源ケーブルを抜いてリビングやベッドサイドなど、さまざまなシーンで利用できます。 満充電の場合最大15時間点灯できます。(最低輝度の場合、理論値) 3段階に調色ができ、各色で無段階に明るさが調節できます。 細かい角度調整ができ、照らしたい場所に確実に光を届けることができます。 デスクライトの台座部分には、スマートフォンなど充電に便利な出力1AのUSBポート付きです。 約30分で消灯するタイマー機能内蔵で、消し忘れを防ぎます。
セット内容 充電ケーブル 使用温度範囲(℃) 約-5 ~ 45 電源 リチウムイオンバッテリー ケーブル長(m) 約1 本体寸法(mm) 約171×125×339 消費電力 約5W 定格出力 5V/1A 連続使用時間(時間) 最大輝度/2、最低輝度/15 充電時間 約5時間 色温度(K) 約3000、4000、6200 LED 30粒 コネクタ Type-C バッテリー容量(mAh) 1800 照度(Lux) 約1000 光束(Lm) 約330、3000K:約180・4000K:約330・6200K:約180 LED寿命(時間) 約30000 調光範囲 無段階
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDフレキシブルクリップライト
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト セードとクリップ部分に"軽く""強い"素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。 面発光で広く照らせます。
付属品 USBアダプター 材質 ABS+PC ホワイト 消費電力(W) 約4.8 スイッチ ON/OFF中間スイッチ コード長さ(m) 約1 本体質量(g) 約270 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ヘッド:約300×19×35、クリップ:約60×80×105 アーム長さ(mm) 約260 色温度(K) 6500 照度(Lx) 約1200 光源色 昼光色 光束(Lm) 約230 LED寿命(時間) 約40000 アーム フレキシブルアーム RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED(交換不可) 調光の可否 不可 くわえ幅(mm) 平行時約30
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

「照らす」の進化系! 明るさの切換ができる!8500Lm⇔6000Lm ロッカースイッチ採用 連結コンセント付き マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築 自動車整備 撮影用照明 材質 本体:ABS樹脂、クリップ:ABS・PC 電球:PC 寸法(mm) 約240×230 質量(g) 1050 切替方式 明るさ切替可能:8500Lm⇔6000Lm 消費電力(W) 最大500 口金 E26 コード長さ(m) 5(VCT2C) 定格消費電力(W) 75 定格入力電圧(V) 100~120 芯数 2 色温度(K) 約6000 電源タイプ 電源コードタイプ 使用場所 屋内専用 明るさ(Lm) 8500/6000 光色 昼光色 電球の種類 LED 照射角度(°) 最大300
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射 ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明 材質 本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート 寸法(mm) 240×230(電球込み) 質量(g) 870 消費電力(W) 最大500 口金 E26 コード長さ(m) 5(VCT2C) 定格消費電力(W) 50 定格入力電圧(V) 100~120 色温度(K) 6500 電源タイプ 電源コードタイプ 使用場所 屋内専用 明るさ(Lm) 5800 光色 昼光色 電球の種類 LED 照射角度(°) 最大300
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

連結コンセント付(総電力500Wまで) そのまま使えて便利な5m電源コード 照射角度は自由に調整可能
コード長さ(m) 約5 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) AC100 口金 E26 光色 昼光色(6500k) 電球の種類 LED 芯数 2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途に合わせて開閉して照射角度を選べます。 約300度全方向照射。 開いて前面集中照射。 明るさ6300ルーメン 連結コンセント付き。
用途暗い箇所や屋内作業に 消費電力(W) 60 口金 E26 防水仕様 非対応 使用場所 屋内用 光色 白昼色 定格光束(Lm) 6300 電球の種類 LED
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省エネ・長寿命のLED使用。光の向きが自由に変えられます。強力クリップで簡単に固定できます。LED一体型。中間スイッチ。照度は1500ルクス(直下30cm)。全光束は約520ルーメン
材質 スチール 質量(g) 約356 消費電力(W) 約5.2 スイッチ 中間 ON/OFF 全光束(Lm) 約520
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くまわすだけでしっかり固定するLEDクランプライト広範囲を明るく照らしますフレキシブルアーム採用
付属品 専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書 質量(g) 約 360(専用ACアダプター含む) 電源 専用ACアダプター(入力AC100V50/60Hz12VA、出力12V直流0.36A) 全光束(Lm) 約 540 光源 LED×28灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx) 約 1700(直下約30cm) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約) 64×330×420(通常使用時)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさを3段階に調光できます LED一体型、広範囲を明るく照らします(JIS規格A形相当) スイッチがセードにありON/OFF・調光しやすい セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム タッチ式ON/OFF調光スイッチ
付属品 専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 質量(g) 約290(専用ACアダプター含む) 消費電力(W) 約5.5 出力 DC12V(直流)0.36A 電源 専用ACアダプター コード長さ(m) 約2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) セード:約33×17×223、クリップ…約62×73×91 入力 AC100V~、50/60Hz 12VA 光源 LED×16灯(交換不可) アーム寸法(mm) 約347 取付可能厚(mm) クリップ:15以上、25以下 色(本体) ホワイト アーム フレキシブルアーム 調光方式 3段階:100%ー50%ー10%ー0 電球の種類 LED 調光の可否
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夜間も安全で快適に走行できます。 前カゴに取付けるタイプなので、光がカゴや荷物に邪魔されない! 長時間連続使用可!2段切り替え(点灯3灯・約200時間/点滅1灯・約700時間) クリップで簡単装着、ネジで安心固定。 防水性(防雨形3級)
発電方式 乾電池 寸法(mm) 52×84×60 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 61 光源 高輝度白色LED×3個 使用電池 単4形乾電池×3個 材質(レンズ) AS樹脂 光度(cd) 1灯:約190、3灯:約320 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 200
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

前かごに挟み込むだけで取付簡単。暗いときに振動をキャッチすると、自動的に点灯・点滅するライトです。 スイッチで点灯/点滅/OFFを切り替えます。点灯/点滅にセットすると、周囲の明るさが約50Lx以下の時に振動が加わるとライトが自動的に点灯/点滅します。その後振動が無ければ約15秒後に消灯します。 前かごに取付けるため、光がカゴや荷物に邪魔されません。 クリップで挟み込んで簡単装着、ネジで安心固定。抜け防止。
発電方式 乾電池 明るさ(Lm) 27 材質 (本体・グリップ部)ABS樹脂、(レンズ)PS樹脂、(切替スイッチ)シリコーンゴム 質量(g) 96(電池除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 127×58×45~58(抜け防止ねじを含む最大) センサー 振動+明るさ 保護等級 IPX4 光源 0.3W白色LED×1個 使用電池 単4型アルカリ乾電池×3個(別売) 中心光度(cd) 420 電池寿命(連続時間) 連続点灯約35、連続点滅約80(国内メーカー製単4形アルカリ乾電池使用時) 光度(cd) 420 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 35
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
電源タイプ 電源コード式 コード長さ(m) 約1.5(中間スイッチ付) パールホワイト 定格電圧(V) AC100(50Hz/60Hz)
1個
1,708 税込1,879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリップタイプなので、設置場所を選びません。 乾電池タイプなので面倒な配線も必要ありません。 シンプルなフォルムで周りの雰囲気を崩さずに使用できます。 ACアダプター(別売/メーカー型番ACM1000)使用で、長時間使用できます。
消費電力(W) 3 電源タイプ 乾電池式 質量(g) 約200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 86×210×120 寿命 設計:約30000時間
1台
2,898 税込3,188
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)