- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- その他作業工具
- 明工舎のおすすめ人気ランキング
明工舎のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新165件の「明工舎」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「時計潤滑油」、「MKS」、「明工社 プラグ」などの商品も取り扱っております。
とっても便利!すき間のないところに、すき間を作れるオープナー
はずしにくい裏ブタや金属の曲げを加工を施した部分の起し作業などにもとても便利な工具です。
用途取れなくなったフタ
つぶれた鋲
時計の裏フタ 他
腕時計のメンテナンス作業に必要な工具13点をセットしました。腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換用ツールキットです。
用途腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換作業。
セット内容
ピン抜き器押し出しピン0.8mm・替え押し出しピン0.8mm・ピン抜き棒(0.8・0.9・1.0mm)、バネ棒はずし・ナイフ式裏ぶたオープナー・2点支持式裏ぶたオープナー、精密ドライバー(+00・-1.2・-1.8mm)・ラジオペンチ125mm・ミニハンマー
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
サイズ:80Φ×H70mm、重量:250g
●AC100V(50/60Hz)
●消費電力90W(コイル)5W(電球)OFF自動復帰型スイッチ
●温度センサー(80℃OFF、65℃ON)付スイッチを押しながら上部のプラスチック部分の上をスケートさせると磁気が抜けます。
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
別売品のNo.49540/No.49530/No.49560等の駒を取り付けて、
コジアケ等で開閉した時計裏蓋閉め作業や、ガラス、ガラス縁の着脱に使用します。
駒をセットする際に、ガラスに駒があたらない様にして下さい。
ガラスに駒があたっていると挿入時ガラスが割れることがあります。ご注意ください。
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
通常のバネ棒外しでは取り外し・取付しづらい舶来時計タイプのバネ棒の脱着に便利です。
全長:105mm
重量:14g(ケース込み)、6g(ケース除く)
Y字替先先端幅:1.2mm
I字替先先端径:0.8Φmm
カラー:ワインレッド
※ソフトケース付属
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
サイズ:220x175x33mm
重量:620g
商品内容:側開器、保持器、キズミ、ドライバー、ピンセット、専用ツールケース
1セット
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
OA機器のメンテナンス作業用です。
エンジニア特許商品を中心に工具セットにしたプロ仕様の工具セットです。ケースは、コンパクトで携帯に便利なチャック付です。
セット商品数
19
トラスコ品番
341-8596
セット内容
斜めニッパ(穴付)NN-45、電工ペンチ(PD-6)、ネジザウルスXP(PZ-56)、+ドライバー(DS-03)(DS-23)、-ドライバー(DS-13)(DS-33)、直尺(TM-04)、キャップ付はんだこて30W、ヤスリ平、ヤスリ丸、ピンセット(PTS-01)、カッター(小)、ラジオペンチ(PR-16)、鉄腕ハサミ(PH-50)、スマートモンキー(TWN-03)、ペンライト(SL-73)、はんだ、ツールケース(KSE-06)
質量(kg)
1.17
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
256×182×50
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ケース入り。計測範囲/0.1~50mm
最小計測/0.1mm
パール測定に便利です。
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
●サイズ:260x155x33mm●重量:240g
●商品内容:13mmBSプラハンマー、バンドバイス、0.7、0.8、1.0mmピン抜き棒、専用ツールケース
1セット
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
時計のムーブメント保持に。
異なる7サイズのムーブメントを固定可能。
サイズ:70x30x25mm。
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Y型・ピン型の便利な両頭タイプ。特殊合金鋼使用で耐久性アップ。
用途時計バンド交換時のバネ棒はずしに最適。
種類
精密ドライバー
先端形状
ピン抜き/バネ棒外し
先端刃幅(mm)
0.8
材質(グリップ)
真鍮
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
仕様
時計バンドピン外し
材質(刃)
クローム・モリブデン・バナジウム鋼
全長(mm)
80
軸径(Φmm)
2(Y型)。先端0.5(ピン型)
軸長(mm)
9(Y型)。11(ピン型)
グリップ径(Φmm)
5
トラスコ品番
493-6388
質量(g)
17
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
鉄製。全長110mm。
鍛造品で先端を加工して独自の形状に変更することも可能です。
(あくまでユーザー様での作業になりますのでご了承下さい。)
材質
鉄