明治 万能ガンのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
98件の「明治 万能ガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リシンガンチップ」、「多彩ガン」、「石灰 塗布」などの商品も取り扱っております。
空気量調節弁付で吹付けムラがなく、弁ボタンロック方式の採用で連続吹付けが可能。 エアピストンにより自動作動。 1丁で4役(モルタル、リシン、スキン、タイル)の万能ガン 2.7Lカップ付
ノズル口径(Φmm) (塗料)リシン用/3.5、5.5、6.5、7.5、タイル用/5.0、6.5、8.0、10。(空気)リシン用/1.5、タイル用/2.5 空気使用量(L/min) 100~210 容器容量(L) 2.7 付属品 ノズル:各1個ずつ。リシン用 3.0/5.5/6.5/7.5mm。タイル用 5.0/6.5/8.0/10.0mm 質量(g) 960 吹付パターン 丸吹き 吹付空気圧力(MPa) 0.29~0.49 所要圧縮機(kw) 0.75以上 塗料供給方式 重力式
1丁
30,980 税込34,078
当日出荷

空気圧で中空式ニードル弁が自動的に前後する特殊機構(特許)の採用で、ワンタッチで操作でき作業効率が向上。 アルミ合金で軽量化 リシン・タイル・スタッコが吹き分けられる多用ガン 塗料ノズルセット 2.7Lカップ付
ノズル口径(Φmm) (塗料)リシン用/3.5、5.5、6.5、7.5、タイル用/5.0、6.5、8.0、10、スタッコ用/8.0、12、15。(空気)リシン用/2.0、タイル用/2.5、スタッコ用/2.5 空気使用量(L/min) 100~210 容器容量(L) 2.7 付属品 ノズル:各1個ずつ。リシン用 ノズル口径 3.0/5.5/6.5/7.5mm。スタッコ用 ノズル口径 8.0/12.0/15.0mm。タイル用 ノズル口径 5.0/6.5/8.0/10.0mm 質量(g) 750 吹付パターン 丸吹き 吹付空気圧力(MPa) 0.29~0.49 所要圧縮機(kw) 0.75以上 塗料供給方式 重力式
1丁
30,980 税込34,078
当日出荷

塗料ノズル口径(Φ) 8.0 空気使用量(L/min) 100~210 容器容量(L) 2.8 タイプ 丸吹き 本体質量(g) 1050 名称 多用ガン 吹付空気圧力(MPa) 0.29~0.49 所要圧縮機(kw) 0.75 塗料供給方式 重力式 空気出入口接続口径 2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
38,980 税込42,878
翌々日出荷

●徹底した合理設計により軽量化を図っています。●長時間の作業も苦にならない優れた操作バランスを誇るスプレーガンです。●空気圧により中空式ニードル弁が自動的に前後する特殊機構(特許取得)の採用により、ワンタッチで操作可能で、作業効率が向上します。
用途ジュラクや京壁などに 空気使用量(L/min) 225 容器容量(L) 1.5 タイプ 平吹き、丸吹き 本体質量(g) 1173 名称 多彩ガン 吹付空気圧力(MPa) 0.29 所要圧縮機(kw) 0.75 塗料供給方式 重力式 空気出入口接続口径 1.5
1丁
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気使用量(L/min) 225 容器容量(L) 1.5 タイプ 平吹き、丸吹き 本体質量(g) 1266 名称 多彩ガン 吹付空気圧力(MPa) 0.29 所要圧縮機(kw) 0.75 塗料供給方式 重力式 空気出入口接続口径 1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


空気使用量(L/min) 100~210 タイプ 丸吹き 名称 タイルガン 吹付空気圧力(MPa) 0.29~0.49 所要圧縮機(kw) 0.75 塗料供給方式 重力式
1丁
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプル&コンパクトなボディで同クラス最軽量 ! 低圧での微粒化を向上させ、噴出量最適化。微調整可能なパターン調節弁など機能性抜群のスポット補修専用スプレーガンです。
用途自動車補修工場・高級塗装・自動車ライン・プロ仕様 適合 1G-2・1G-2U・2GD・4GD・4GF-U・4GB-U・4GPA-U・4G-TA・6CP
1丁
16,980 税込18,678
当日出荷

明治機械製作所ハンドスプレーガン
デザイン性と生産性を両立させた形状で一新。微粒化、塗着効率、メンテ効率、耐久性を向上。少量の空気の流速を維持・減速させることにより高微粒化と高塗着を実現。流速を維持するラバルノズル形状のまま、塗料ノズルと空気キャップを中心に向け角度をつけるテーパーコントロールにより、円柱状に出てくる塗料の芯部に向かって効率良く微粒化、粒子の整った適正粒径で霧化。空気の流れる塗料ノズルと空気キャップ先端部にRを設定することで、空気のバタつきを低減しスムーズな流れで流速を維持、塗料噴出量の確保と微粒化性能を向上。
用途一般塗装、離形材、食品、自動車補修、建築 など 質量(g) 292 吹付距離(mm) 200
1丁
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ハンドリングしやすいコンパクトボディ・引金荷重の軽減、同クラス最軽量。 塗料噴出量を最適化。小空気量・低圧での微粒化性能が向上。 ワイドパターン・飛散低減。空気キャップへの塗料付着減少。 塗料ノズル強度UP、パッキンレス。 ニードルパッキンねじは市販のスパナで対応可能。 塗料粘度はラッカーエナメル、明治V-1形粘度カップで12秒です。 空気入口径、塗料入口径はG1/4です。
付属品 1G-2(カップ容量150mL) 所要圧縮機(kw) 0.2~0.4 吹付距離(mm) 100~150 塗料供給方式 重力 適合塗料容器 1G-2付属(150mL)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


明治機械製作所スプレーガン
本体質量(g) 308 パターン形状 チューリップ 所要圧縮機(kw) 3.7 吹付距離(mm) 200 取付ネジ径 (塗料)G1/4、(空気)G1/4
1丁
30,980 税込34,078
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吹出し時のムラがなく、塗料ダレしません。 小さな柄から大柄模様まで自由自在。
カップ容量(L) 2.7 ノズル口径(Φmm) 3.0/4.0/5.5/6.5/7.5/8.5 仕様 エアーニードル自動作動機構 型式 AG-3-2
1丁
33,980 税込37,378
欠品中


大塚刷毛製造アルミ吹付ガン
多用ガンならリシン・スタッコ・タイル等を、付属のノズル類を交換する事により吹付け可能です。 アルミ合金で軽量化。優れた操作性能・新設計構造でラクラク作業が行えます。 弁ボタンロック式採用により、連続吹付けが可能です。
用途建築塗装用。リシン・タイル・スタッコ等の吹付作業に。 使用空気圧力(MPa) 0.29~0.49 空気使用量(L/min) 100~210 質量(g) 750 セット内容 (シリン用ノズル口径)3.5/5.5/6.5/7.5mm。(スタッコ用ノズル口径)8.0/12.0/15.0mm。(タイル用ノズル口径)5.0/6.5/8.0/10.0 カップ容量(L) 2.7
1丁
29,980 税込32,978
当日出荷

塗料ノズルの交換により細粒子から粗粒子まで各種塗材に対応でき、噴出量調節も簡単に出来ます。
用途建築塗装 ノズル口径(Φmm) 【塗料ノズル】3.8/6.0/7.0。【空気ノズル】1.5 空気使用量(L/min) 76 容量(L) 2 質量(g) 660 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.29[3](標準) 吹出方向 自在式 適合エアコンプレッサ(kw) 0.75以上 適合塗材 リシン、モルタル(細・粗粒子)
1丁
18,980 税込20,878
当日出荷

リシン・モルタル、タイル、スタッコなどの小~中量吹付けに最適です。
用途スタッコ 仕様 アネスト岩田 建築塗装用スタッコガン 固定式 トラスコ品番 805-2385 質量(g) 650 所要圧縮機(kw) 2.2以上
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

独自のエアーアジャスト機構採用。材料ノズル・エアーチップを交換せずに、中玉以下のスタッコ・タイル・リシン・トップコート他、さまざまな塗材に対応。ノズル交換の手間を解消、部品紛失の心配も無い、作業性・経済性に優れた建築材吹付ガン器の決定版です。
用途建築塗装用。中玉以下のスタッコ・吹付タイル・リシン・石材調模様吹付材・スキン系吹付・ジュラコ・軽量吹付・モルタル・フィーラー・シーラー・プライマー・トップコート・他・などの塗材吹付け作業などに。 カップ容量(L) 2.7 口径(Φ) (エアーチップ)3 塗料ノズル口径(Φ) 10 空気使用量(L/min) 280 使用空気圧力(MPa) 0.29~0.49 吹出方向 自在式
1丁
39,980 税込43,978
当日出荷

独自のエアーアジャスト機構採用。材料ノズル・エアーチップを交換せずに、中玉以下のスタッコ・タイル・リシン・トップコートほか、さまざまな塗材に対応。ノズル交換の手間を解消、部品紛失の心配も無い、作業性・経済性に優れた建築材吹付ガン器の決定版です。 ノズルを交換せずにマルチに対応。 エアーチップ交換不要。 エアー調整・ニードル調整で様々な材料に対応。
カップ容量(L) 2.7 口径(Φmm) (エアーチップ)3 塗料ノズル口径(Φ) 10 空気使用量(L/min) 280 種別 固定型 使用空気圧力(MPa) 0.29~0.49
1丁
38,980 税込42,878
3日以内出荷

1丁
12,980 税込14,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)