明治 塗料カップのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
114件の「明治 塗料カップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塗料カップ」、「大型スプレーガン」、「センターカップ スプレーガン」などの商品も取り扱っております。


量0.15Lで超小形スプレーガン「FINER-SPOT・F55」に最適です。 ステンレス製で洗浄性能が高く塗料を選びません。自在ジョイント装備。
容量(L) 0.15 接続口径 G1/4 質量(g) 101 適合スプレーガン FINER2・F-ZERO・FINER-GTC・F110-G・F110L-G 機能 自在ジョイント・ガンスタンド付
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

その他 塗料カップは別売りです。 質量(g) 391 供給方式 吸上式 吹付空気圧力(MPa) 0.25 吹付距離(mm) 250 取付ネジ径 (塗料):G3/8、(空気):G1/4
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シンプル&コンパクトなボディで同クラス最軽量 ! 低圧での微粒化を向上させ、噴出量最適化。微調整可能なパターン調節弁など機能性抜群のスポット補修専用スプレーガンです。
用途自動車補修工場・高級塗装・自動車ライン・プロ仕様 適合 1G-2・1G-2U・2GD・4GD・4GF-U・4GB-U・4GPA-U・4G-TA・6CP
1丁
16,980 税込18,678
当日出荷

明治機械製作所ハンドスプレーガン
デザイン性と生産性を両立させた形状で一新。微粒化、塗着効率、メンテ効率、耐久性を向上。少量の空気の流速を維持・減速させることにより高微粒化と高塗着を実現。流速を維持するラバルノズル形状のまま、塗料ノズルと空気キャップを中心に向け角度をつけるテーパーコントロールにより、円柱状に出てくる塗料の芯部に向かって効率良く微粒化、粒子の整った適正粒径で霧化。空気の流れる塗料ノズルと空気キャップ先端部にRを設定することで、空気のバタつきを低減しスムーズな流れで流速を維持、塗料噴出量の確保と微粒化性能を向上。
用途一般塗装、離形材、食品、自動車補修、建築 など 質量(g) 292 吹付距離(mm) 200
1丁
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ハンドリングしやすいコンパクトボディ・引金荷重の軽減、同クラス最軽量。 塗料噴出量を最適化。小空気量・低圧での微粒化性能が向上。 ワイドパターン・飛散低減。空気キャップへの塗料付着減少。 塗料ノズル強度UP、パッキンレス。 ニードルパッキンねじは市販のスパナで対応可能。 塗料粘度はラッカーエナメル、明治V-1形粘度カップで12秒です。 空気入口径、塗料入口径はG1/4です。
付属品 1G-2(カップ容量150mL) 所要圧縮機(kw) 0.2~0.4 吹付距離(mm) 100~150 塗料供給方式 重力 適合塗料容器 1G-2付属(150mL)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【Finer-Force R】は「微粒化」、「均一な膜厚」に焦点をあて開発。初級者から熟練技術者まで、またソリッドからメタリックまで対応可能なオールラウンドタイプ。 高微粒化、小空気量低飛散の効果により、初級者でも塗膜が思い通りに作れる、筆のようなスプレーガンです。 手にフィットする握り易いボディ形状を確立。塗料カップを取り付けた状態を想定したボディバランスにより、塗装時の疲労軽減に配慮しています。 多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒化を促進する独自の微粒化技術を採用。 メンテナンス性の向上のため、メンテナンス作業時に紛失が多かったニードルばねをニードル弁と一体化。パーツ点数を減らし、弁シートセットとしてパーツ供給することにより、六角棒レンチだけでメンテナンスが可能になりました。 ガンスタンドを装着することで単独での自立が可能になります。ノズル先端やキャップのあて傷を防止することで、パターン変形の危険を回避します。
用途自動車補修、薄膜鏡面、自動車ライン、高級塗装、プロ仕様 接続口径 空気:G1/4 塗料:G1/4 本体質量(g) 325 空気使用量(L/min) 180 パターン形状 チューリップ 塗料噴出量(mL/min) 160 吹付空気圧力(MPa) 0.2 ノズル口径(Φmm) 1.4 吹付距離(mm) 200 塗料供給方式 重力式 適合空気キャップ形式 Type-R 最大有効パターン(mm) 250 適合塗料容器 4GF-U、2GD、4GD、4GB-U、4GPA-U、4G-TA
1丁
25,980 税込28,578
当日出荷

【Finer-Force B】は厚膜光沢のクリア・ソリッド専用ガン。 クリア塗装で求められる「厚膜でしっかりとした塗着」、「均一な粒径」、「均一なパターン形状」を実現。また厚塗りで光沢感を発揮するソリッド塗装にも最適です。 手にフィットする握り易いボディ形状を確立。塗料カップを取り付けた状態を想定したボディバランスにより、塗装時の疲労軽減に配慮しています。 多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒化を促進する独自の微粒化技術を採用。 メンテナンス性の向上のため、メンテナンス作業時に紛失が多かったニードルばねをニードル弁と一体化。パーツ点数を減らし、弁シートセットとしてパーツ供給することにより、六角棒レンチだけでメンテナンスが可能になりました。 ガンスタンドを装着することで単独での自立が可能になります。ノズル先端やキャップのあて傷を防止することで、パターン変形の危険を回避します。
用途自動車補修、厚膜光沢、自動車ライン、高級塗装、プロ仕様 接続口径 空気:G1/4 塗料:G1/4 本体質量(g) 325 空気使用量(L/min) 190 パターン形状 チューリップ 吹付空気圧力(MPa) 0.2 ノズル口径(Φmm) 1.6 吹付距離(mm) 200 塗料供給方式 重力式 塗料噴出量(L/min) 180 適合空気キャップ形式 Type-B 最大有効パターン(mm) 280 適合塗料容器 4GF-U、2GD、4GD、4GB-U、4GPA-U、4G-TA
1丁
25,980 税込28,578
当日出荷

その他 塗料カップは別売りです。 質量(g) 391 供給方式 圧送式 パターン形状 チューリップ 吹付空気圧力(MPa) 0.25 吹付距離(mm) 250 塗料入口(B) G3/8
1丁
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気圧により中空式ニードル弁が自動的に前する特殊機構(特許)の採用により、ワンタッチで操作でき、作業能率が向上します。カップ容量が大きく、塗料の流れがよい構造で作業性も抜群です。空気量調節弁付きで吹付けムラがなく、安定した塗装が得られます。弁ボタンロック式の採用により連続吹付けが可能になりました。
1丁ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

明治機械製作所スプレーガン
本体質量(g) 308 パターン形状 チューリップ 所要圧縮機(kw) 3.7 吹付距離(mm) 200 取付ネジ径 (塗料)G1/4、(空気)G1/4
1丁
30,980 税込34,078
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


【Finer-Force T】はメタリック・パール塗装に焦点を絞り開発。「高微粒化」、「薄膜」、「フラット(均一)パターン」などの性能を高次元で実現。 メタリック・パール塗装で求められている高輝度鏡面肌を吹付距離を近づけて塗装されるスプレースタイルの方に最適な高微粒化・高分散タイプです。 手にフィットする握り易いボディ形状を確立。塗料カップを取り付けた状態を想定したボディバランスにより、塗装時の疲労軽減に配慮しています。 多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒化を促進する独自の微粒化技術MMFTを採用。 メンテナンス性の向上のため、メンテナンス作業時に紛失が多かったニードルばねをニードル弁と一体化。パーツ点数を減らし、弁シートセットとしてパーツ供給することにより、六角棒レンチだけでメンテナンスが可能になりました。 ガンスタンドを装着することで単独での自立が可能になります。ノズル先端やキャップのあて傷を防止することで、パターン変形の危険を回避します。
用途自動車補修、薄膜高微粒化、自動車ライン、高級塗装、プロ仕様 接続口径 空気:G1/4 塗料:G1/4 本体質量(g) 325 空気使用量(L/min) 210 パターン形状 チューリップ 吹付空気圧力(MPa) 0.2 ノズル口径(Φmm) 1.4 吹付距離(mm) 200(150) 塗料供給方式 重力式 塗料噴出量(L/min) 130 適合空気キャップ形式 Type-T 最大有効パターン(mm) 260(220) 適合塗料容器 4GF-U、2GD、4GD、4GB-U、4GPA-U、4G-TA
1丁
25,980 税込28,578
当日出荷

明治機械製作所FINER-CORE
支点、力点。作用点として加重が掛かる、手の腹や関節に配慮した曲面形状。水平に施したツバ(フランジ)は人差し指と親指をガイドし、塗装作業時の保持性を高めました。 掌に馴染むフィット感の追求から生まれた独自の菱形のようなグリップ形状。 スプレーガンの補助穴を最適な位置に配置、穴数を増やし角度を付けることでムラを抑えたフラットパターンコントロール(CORE標準仕様)、多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒子化を促進するメーカー独自の微粒化技術MMFT(Meiji Micros Fine Technology)を採用。 ボディの小型化を図りながら、極限まで空気回路を大きく取りました。メーカー独自の特殊形状の分離ヘッドベースを組み立てることで、大型ガンを超える空気量の確保を実現。そして安定した空気流を先端へ供給することで、高微粒子化ワイドパターンの形成が可能となりました。 なだらかに上昇する塗料噴出量特性。調整幅が広く急激な流量増加がなく微調整が可能。自動車補修ガンに長く継承されたメーカー独自の塗料調節ねじピッチ0.75mmを採用。初期漏れ限度は、50万回。増し締めにより100万回の高い耐久性を実現。 スリーブ+ソフトパッキンにより増し締めでニードルの摺動に影響を与えにくい低抵抗構造。低摩擦パッキンと通過抵抗の少ない回路構造バルブ計上の最適化によって、ストローク全域で急激な圧力変動が無い引金操作を可能にしました。
用途スプレーガン、センターカップ式、自動車補修、塗装 セット内容 ガン本体、塗料カップ(6CP) 横×高さ(mm) 144×168 本体質量(g) 340 吹付距離(mm) 200 塗料供給方式 重力式 接続口径 G1/4空気、G3/8塗料 適合 塗料カップ:6CP
1セット
47,980 税込52,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広面積への塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行うとき、作業の効率を大きく向上させます。
空気出入口接続口径 G1/4
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

明治機械製作所かくはんカップ
沈殿性の高い塗料を使用する場合に最適なかくはん機能付き塗料カップです。 かくはん不足による塗装不良が低減できます。 高性能エアモータ採用で低圧力で塗料がかくはんできます。 回転数が任意で調整可能なため、塗料に応じて設定可能。 ステンレス製の羽根を採用。
材質 樹脂 容量(L) 0.45 接続口径 G1/4 質量(g) 220 空気使用量(L/min) 15~50 適合スプレーガン FINER2・F-ZERO・FINER-GTC・F110-G・F110L-G 空気圧力(MPa) 0.2~0.35 機能 かくはん機付き・自在ジョイント 使用粘度範囲 (塗料)10~20秒
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷

明治機械製作所重力式塗料カップ
F410-G、Finer-core専用センターカップスプレーガンのハンドリングを向上する低くてワイドな設計です。樹脂製のため水系塗料の対応が可能で洗浄性能を向上しました。
用途塗料カップ、スプレーガン、センターカップ式、自動車補修、塗装 仕様 センターカップ、軽量・樹脂製カップ、水性塗料対応、塗料フィルタ付属 接続口径 専用G3/8 質量(g) 171 容量(L) 0.6 適合スプレーガン F410-G、Finer-core
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

空気キャップ・塗料ノズルを新設計 塗料ノズル口径2.0mm、空気キャップ専用WBキャップ採用 吐出能力が高く、水性塗料のスプレー効率UP 粒子径を大きい径で均一的に吹付することで水性塗料に特化 作業性を考慮し、塗料調節ねじピッチ1.0mmを採用 ムラのないワイドパターンを少ない空気量で実現
用途自動車補修用(水性塗料向け) ノズル口径(Φmm) 塗料:2 空気使用量(L/min) 225 最大有効パターン(mm) 290 塗料供給方式 重力式 吹付空気圧力(MPa) 0.2 作業距離(mm) 吐付:200 塗料噴出量(mL/min) 200 パターン形状 チューリップ 質量(g) 325 取付ねじ (空気)G1/4、(塗料)G1/4
1丁
27,980 税込30,778
5日以内出荷