明示テープのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
128件の「明示テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス管 テープ」、「フロアマーキングテープ」、「明示板」などの商品も取り扱っております。
地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート 材質 PE 仕様 【折込率】シングル トラスコ品番 868-3061 幅(mm) 150 質量(kg) 1 種類 上水道 長さ(m) 50 耐薬品性 硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。 耐油性 試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。 耐寒性 脆化温度-100℃以下。 耐久性 ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

つくし工房埋設表示シート
掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブルなどの切断・破損事故を未然に防ぐため、地下埋設物と地表の中間に敷説する位置表示シートです。 耐寒性・耐薬品性・耐油性に優れたポリエチレンクロスを使用し、超音波熱融着で2倍折込加工をしてあります。 2倍折込(ダブル)は、掘削作業時に引っ掛けた際、折りたたみ部分が解け、破断することなく伸びます。
取付方式 シートタイプ 材質 ポリエチレンクロス+ラミネート 質量(kg) 2 寸法(幅Wmm×長さLm) 150×50
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

視認性の高い蛍光色を採用。 手で簡単に切れます。
用途測量現場・工事現場・植林・樹木調査などの目印に 材質 塩化ビニル樹脂 厚さ(mm) 0.09
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マイゾックス標識テープ
用途測量・土木・植林等の目印として テープ幅(mm) 30 テープ長さ(m) 100 テープ厚さ(mm) 0.1 材質 軟質ビニール
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テープ状のため現場での敷設が楽に行えます。 焼却時に発生する有害物質を抑制する成分が配合されています。※テープに粘着性はありません。
用途災害現場などの安全確保に、立ち入り禁止区域の明示に 取付方式 テープ 材質 ポリエチレン エスコ品番 EA983DB-24 幅(mm) (ストライプ)黒:13、黄:23 テープ幅(mm) 70 テープ長さ(m) 50
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

1個
5,485 税込6,034
当日出荷

目印用マーキングテープ。工事現場、測量作業、樹木の間伐・剪定、倉庫整理、登山など様々なシーンで目印としていろいろ使えて便利です。視認性が高くハッキリ目立つ「ピンク色」。指でちぎって使用可能!仕事の際、手間を取らずにすぐ使用できます。※粘着性はありません。幅30mm×長さ50m×厚み0.09mm。材質:PVC
ピンク 材質 PVC 全長(mm) 80 質量(g) 165 テープ長さ(m) 50
1個
479 税込527
当日出荷

蛍光色のため視認性が高いです。手切れ性は良好です。
用途測量現場・工事現場・植林・樹木調査などの目印 長さ(m) 約50 厚さ(mm) 0.05
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。折り込まれたシートが2倍に伸びることで、重機による破断が起きにくい構造です。
用途掘削事故防止に。 トラスコ品番 106-9339 材質 基材:ポリエチレンクロス 幅(mm) 150 厚さ(mm) 0.25 質量(kg) 1.9 取付方式 埋設タイプ 長さ(m) 折込50(全長100) 表示内容 水道管注意・この下に水道管あり注意立会いを求めて下さい
1巻
12,980 税込14,278
4日以内出荷

地中管路を布設する場合に、布設後の事故を未然に防ぐための埋設物の内容表示に使用します。
幅(mm) 150 種類 ダブル(2倍折込) 長さ(m) 50
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。 退色しにくいアルミ製です。
材質 アルミ(50ミクロン厚) 使用温度範囲(℃) (配管表面)約-30~+100 テープ厚さ(mm) 0.12 テープ長さ(m) 2
1巻
779 税込857
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

森林・測量の分野で40年以上の実績を誇る調査用識別テープ
厚さ(mm) 0.08 長さ(m) 50
1個ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カラーバリエーションが豊富な反射テープです。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。様々な危険箇所や衝突防止の注意喚起に。 幅(mm) 50 厚さ(mm) 0.15 質量(g) 110 長さ(m) 10 剥離紙 あり
1巻
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

のり残りしにくく、手で切ることができます。
材質 ポリエチレン 厚さ(mm) 0.17 文字内容 操作禁止 取付方式 テープ テープ幅(mm) 25 テープ長さ(m) 25 日本緑十字社品番 262133
1巻
699 税込769
当日出荷

掘削工事による地下埋蔵物の破損を防ぐ。メーカー独自のフィルムラミネート加工により、2倍折込タイプでも敷設時に文字を判読できます。ポリエチレンクロス製ですので半永久的な耐久性があります。脆化温度-100℃以下。硫酸、苛性ソーダ、塩酸、ガソリン等の浸漬試験合格。試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。
材質 ポリエチレンクロス 質量(kg) 2 タイプ 2倍折込 テープ幅(mm) 150 テープ長さ(m) 50 穴数 (水抜き穴)無し
1巻
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

掘削工事用機械の大型化に伴い、地下埋設物の損傷、切断工事が多発しています。こうした工事を防ぐため、ヨツギのセフティラインをご使用ください。地下埋設物と地表との中間に敷設することにより、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。また、パワーショベルなどで引掛けた時、折りたたみ部が解けて、破断することなく2倍に延びます。
タイプ 2倍折込 テープ幅(mm) 150 テープ長さ(m) 50 穴数 (水抜き穴)無し
1巻
5,298 税込5,828
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地中管路を布設する場合に、事故を未然に防ぐための埋設物の内容表示に使用します。
幅(mm) 150 シート:桃、文字:黒 長さ(m) 50
1巻
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。
用途掘削事故防止に。 トラスコ品番 106-9356 材質 基材:ポリエチレンクロス 幅(mm) 150 厚さ(mm) 0.25 質量(kg) 1.1 取付方式 埋設タイプ 長さ(m) 50 表示内容 水道管注意・この下に水道管あり注意立会いを求めて下さい
1巻
7,398 税込8,138
4日以内出荷