- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- ポイントベース
- 明示板のおすすめ人気ランキング
明示板のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新123件の「明示板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「表示板」、「アスファルト用釘」、「グラウンドマーカー」などの商品も取り扱っております。
取付方式
穴上1
材質
エコユニボード(穴上1)針金付
質量(g)
40
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
80×50×1
樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。
カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。
寸法D(mm)
47
寸法D1(mm)
27
寸法D2(mm)
20
寸法d(mm)
10
寸法H(mm)
7
材質
ABS樹脂
質量(g)
6
使用ネイル
No.2~No.7
非粘着
両面印刷
仕様
●材質:エコユニボード●取付穴:Φ3.5mm×1ヶ所●サイズ:80×50×1mm●内容:回路明示板●入数:2枚
アズワン品番
65-2304-06
1袋(2枚)
¥150
税込¥165
当日出荷
樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。
カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。
寸法D(mm)
27
寸法d(mm)
5
材質
ABS樹脂
質量(g)
2
寸法H(mm)
4
寸法D1(mm)
15
寸法D2(mm)
10
使用ネイル
No.01~No.1
グリーン購入法
適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(100個)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
材質
本体:アルミ、名札:ステンレス
寸法(縦×横)(mm)
約30×118(名刺紙)
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
ABS樹脂製で耐久性にすぐれ、美しい発色を維持します。
コノエネイルと合わせて使用するカラフルなポイント明示板。
用途木杭・プラスチック・コンクリート用
寸法(mm)
Φ26×4.2
適合
コノエネイル:No.01・No.1
材質
本体:ABS樹脂
主な用途
木杭・プラスチック・コンクリート用
分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
色
白
材質
板部分:ファイバー。糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)
ひも長(mm)
120
ネームシールが真直ぐ貼れる片面ライン入り。
ひも長(mm)
120
退色しにくく、発色も鮮やかです。
用途コノエネイルとセットで使用し、基準点を明確にします。
材質
ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスファルト、コンクリートに確実に打込可能です。
用途測量の基準点として使用。アスファルト
材質
特殊鋼
カラーABS樹脂で強く、目立ちやすい。測量時のポイントを容易に出来る。
用途測量のポイント時のメジャーネイルのベースに使用。
コンクリート用
外径(Φmm)
25
穴径(Φmm)
5
材質
ABS樹脂
厚さ(mm)
4
質量(g)
40
らせん状の溝が施され、打ちやすく抜けにくい構造です。コノエダブルと併用すると、明示効果は更にアップします。
用途埋め込み・貼り付けが簡単にできる基準点鋲
適合穴径(Φmm)
コンクリート:コノエネイルの径より1.0mm程小さい径、アスファルト:コノエネイルの径より1.5mm程小さい径 ※共に目安
材質
本体:特殊鋼
コノエネイルとダブルのセットですぐに施工可能。
用途測量の基準点として使用。
材質
(ネイル)特殊鋼、(ダブル)ABS樹脂
カラーABS樹脂で強く、目立ちやすい。測量時のポイントを容易に出来る。
用途測量のポイント時のメジャーネイルのベースに使用。
サイズ(mm)
45.5×6×10
材質
ABS樹脂
質量(g)
50
色
白
サイズ(mm)
45(直径)×10(穴径)×7(高さ)
仕様
アスファルト道用。砂利道用
エスコ品番
EA949CP-19
使用釘
EA949CR-50~-200
1セット(20個)
¥740
税込¥814
当日出荷