昭和ブリッジ 運搬車のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
115件の「昭和ブリッジ 運搬車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ製 2輪車」、「コンテナ 運搬車」、「一輪台車」などの商品も取り扱っております。
農作業や土木作業、その他、さまざまな用途で重宝する一輪車です。アルミ製だから軽く、作業の効率も上がります。錆びないので耐久性も抜群、丈夫で長持ちします。
トラスコ品番 239-4596 全長(mm) 1310 質量(kg) 8.2 容量(L) 55 全幅(mm) 670 積載荷重(kg) 100 全高(mm) 570 表面処理 なし ハンドル長さ(mm) 540 材質(舟) プラスチック タイヤサイズ 13×3 ホイール
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

軽量で頑強。 安定性があり作業効率アップ。 1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。
高さ(mm) 690 耐荷重(kg) 100
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AW-1は、標準的なコンテナを最大10個搭載可能な万能作業台車です。荷台高さを調節できるのをはじめ、荷台ガード、車輪間隔も無段階調整を可能にし、多彩な用途に対応します。 農作業での過酷な作業に対応して、荷台部には40×20mmを、車輪部には30×30mmの強靭な角パイプを使用。荷台部と車輪部はスクリューネジで簡単に分解・組立ができ、コンパクトに収納ができます。
最大積載量(kg) 200 荷台寸法(長さ)(mm) 1000 タイヤサイズ 26インチ/チューブタイヤ ガード幅(mm) 1060~1500
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用しない時は取手が折り畳める機能付。 高強度のアルミを使用し、バリエーション豊富に取り揃えました。 農作業で重宝される運搬車です。
仕様 グリップ付 材質 本体/アルミ 最大積載量(kg) 80 荷台寸法(長さ)(mm) 860 荷台寸法(幅)(mm) 600 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SBAタイプは最も汎用性の高いアルミブリッジです。0.5トンから5トン用まで豊富にラインナップしています。農業機械用に設計・開発されたブリッジです。 ステップ間隔が狭く、それぞれに滑り止めタイヤガードが付いており、突起がタイヤのブロックをしっかりととらえるため、滑ることなくスムーズに乗り降りができます。
用途農業機械や建設機械をトラックに積み込むための道板です。 フック形状 ツメ
1セット(2枚)
51,900 税込57,090
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ノーパンクタイヤを標準装備したスタンダードタイプのリアカー。
トラスコ品番 439-0121 質量(kg) 31.0 耐荷重(kg) 150 折りたたみ時の寸法(全長×全幅×全高)(m) 1.34×0.37×0.77
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

昭和ブリッジ販売CC3-2FAシリーズ
プラスチック製の舟をワンタッチで取り外せば、コンテナカーとして使用可能です。 タイヤを付け替えて一輪車として使用可能です。
トラスコ品番 239-4685 質量(kg) 14.5 容量(L) 56 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1110×525×710 均等荷重(kg) 100 タイヤタイプ 空気入(13×3)
1台
44,980 税込49,478
8日以内出荷

STMシリーズ交換用
材質(車輪) ゴム(NR・BR) 適合品番 STM・SKM 材質(ホイール) 鋼板 車輪タイプ 空気入り
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錆びに強く、軽くて丈夫なアルミ製。 工具を使わずに簡単に組み立てられます。 自在タイヤ搭載で小回りも抜群。 持ち手を差替えれば、方向転換もラクラクできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 545×870×880 仕様 コンテナ2個積み 軸径(Φmm) タイヤ:(約)18 質量(kg) 12 車輪径(Φmm) 200 材質(本体) アルミ 耐荷重(kg) 約100 タイヤタイプ ノーパンクタイヤ250-4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様 バケットには10Lごとの目盛り付き 質量(kg) 12.2 耐荷重(kg) 100 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 700×1270×780 タイヤサイズ 16インチ
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折り畳みが出来る、アルミの本格的なリヤカーです 日用では畑などで収穫に使ったり、大掛かりな荷物の運搬にお使いいただけます。 例えばパイプいすなど、イベントの際にも便利です。 タイヤはノーパンクなので、釘が刺さっても安心。震災の時などにも。
材質 本体:アルミニウム、タイヤ:ポリウレタン 耐荷重(kg) 80 タイヤサイズ 20インチ(ノーパンク)
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昭和ブリッジ販売舟付多機能運搬車
プラスチック製の舟をワンタッチで取り外せば、コンテナカーとして使用可能です。一台二役です。(一輪車とコンテナカー)。使い勝手の良い一輪車です。
トラスコ品番 239-4677 材質 フレーム部:アルミ合金、舟:プラスチック(PP)、ホイール:アルミ合金、タイヤ:天然ゴム(NR) 長さ(mm) 1190 幅(mm) 525 高さ(mm) 710 容量(L) 56 均等荷重(kg) 100 タイヤタイプ 空気入(13×3)
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷

オールアルミ製だから「軽量」で「幅狭」が実現。自重<17.5kg>、折りたたみ時の幅<37cm>。 折りたたみ式で、わずか37cmの隙間に収納。マンションのベランダにもラクラク収納。 ソフトノーパンクタイヤでいざというときも安心。 手引き用のハンドルには、握りやすいグリップ付き。
用途自転車に接続すれば重くてかさばるものを離れた場所にらくらく運べます。 運搬作業、清掃作業、ガーデニング、アウトドアレジャー、廃品回収、毎日のお買い物にも大活躍! 付属品 接続金具(サドル用、荷台用) トラスコ品番 437-1089 材質 アルミ 質量(kg) 17.5 最大積載量(kg) (手引き時)80、(自転車接続時)50 荷台寸法(長さ)(mm) 900 荷台寸法(幅)(mm) 400 全長×全幅W×全高(mm) (グリップハンドル除く寸法)1250×670×630、(自転車接続時(接続具含む))1740×670×630 タイヤタイプ 20インチ ソフトノーパンクタイヤ 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm) 1020×370×750 荷台寸法(深さ)(mm) 310
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチで折りたためる新感覚のリヤカーです。オールアルミ製のため、サビがなく、軽量です。高強度アルミ合金を使用し、鉄製に劣らない充分な強度です。折りたたみ機構に関する基本的な特許を有しています。(特許第2941174号・特許第3585641号)
用途災害時に緊急品を搬送するための防災用品として。家庭菜園などで畑まで道具を運ぶためのキャリーとして。ホームセンターやスーパーで商品を陳列するときのカートとして。学校で体育道具などを搬送するための備品として。 材質 アルミ合金
1台
94,980 税込104,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土木、建設工事用。モルタル、解体ガラ等の運搬に。 トラスコ品番 868-2204 材質 フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキ。タイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製) 寸法(mm) 全長770×全幅496×深さ285(バケット部分) 質量(kg) 13.0 容量(L) 約75 積載荷重(kg) 100 本体寸法(mm) 全長1288×全幅496×全高615 板厚(mm) 0.8 アズワン品番 64-8344-38
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

アルミブリッジPROは最新のアルミ合金を使用し、最適な角度をつけた肉厚のフック、間隔が狭いステップを採用。農業機械用に設計,開発されたブリッジです。それぞれに滑り止め、タイヤガードがついており、突起がタイヤをしっかりととらえるため、滑ることなくスムーズに乗り降りができます。
用途農業機械全般向けアルミブリッジ
1セット(2本)ほか
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

昭和ブリッジ販売ハンディキャンパー
ワンタッチで折りたためる新感覚のリヤカーです。折りたためば、長さ97cm×幅31cm×高さ62cm(SA-A1)非常にコンパクトになりますので、車のトランクに積んで、どこへでも持ち出せます。防災用品として各自治体から大きな評価を得てます。
耐荷重(kg) 150 ハンドル長さ(mm) 750 タイヤタイプ 20インチ・ノーパンクタイヤ 側板 なし
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多目的に使える台車です。様々な用途に活躍するオールアルミ製折りたたみ式キャリーです。
仕様 ブレーキ・スタンド付 材質 アルミ
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

昭和ブリッジ販売SBA型アルミブリッジ
最も汎用性の高いアルミブリッジです。
用途農業機械や建設機械をトラックに積み込む時に。 材質 アルミ
1セット(2枚)
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)