昭和電機 ファンのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
122件の「昭和電機 ファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三相200v 送風機」、「送風機 メーカー」、「ブロワ 送風機」などの商品も取り扱っております。
・電動送風機・低騒音シリーズは時代の要求に合わせた送風機です。・同性能のターボ型送風機と比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高くなっています。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください ・40℃:AH-400・H04・H07・H10 ・60℃:AH-H15・H37・用途:焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風
寸法(mm) 【概略】(吐出):144×144、(吸込):170 タイプ AHタイプ 出力(kW) 0.75 電源(V) 三相200級 概略質量(kg) 30 周波数 50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 33/41 回転方向 左回転 構造(羽根車) エアホイル 吸気温度(℃) 最高:40 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 1.25/1.8
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
寸法(mm) 【概略】(吐出):63、(吸込):97 タイプ ECタイプ 出力(kW) 0.1 電源(V) 単相100 概略質量(kg) 6.5 周波数 50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 4.5/5.5 回転方向 右回転 構造(羽根車) ターボ 吸気温度(℃) 最高:60 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 0.6/0.85
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

・電動送風機・低騒音シリーズは時代の要求に合わせた送風機です。・同性能のターボ型送風機と比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高くなっています。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください ・40℃:AH-400・H04・H07・H10 ・60℃:AH-H15・H37・用途:焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風
寸法(mm) 【概略】(吐出):97、(吸込):123 タイプ AHタイプ 出力(kW) 0.2 電源(V) 三相200級 概略質量(kg) 10 周波数 50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 9.5/11 回転方向 左回転 構造(羽根車) エアホイル 吸気温度(℃) 最高:40 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 0.75/1.05
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
寸法(mm) 【概略】(吐出):75、(吸込):97 タイプ ECタイプ 出力(kW) 0.2 電源(V) 三相200級 概略質量(kg) 8.3 周波数 50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 6.5/7.5 回転方向 右回転 構造(羽根車) ターボ 吸気温度(℃) 最高:60 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 0.8/1.15
1個
50,980 税込56,078
翌々日出荷

・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
寸法(mm) 【概略】(吐出):63、(吸込):97 タイプ EPタイプ 出力(kW) 0.1 電源(V) 三相200級 概略質量(kg) 6.5 周波数 50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 5/6 回転方向 左回転 構造(羽根車) プレート 吸気温度(℃) 最高:60 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 0.6/0.85
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
寸法(mm) 【概略】(吐出):75、(吸込):97 タイプ ECタイプ 出力(kW) 0.2 電源(V) 単相100 概略質量(kg) 8.3 周波数 50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 6.5/7.5 回転方向 右回転 構造(羽根車) ターボ 吸気温度(℃) 最高:60 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 0.8/1.15
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷

・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
寸法(mm) 【概略】(吐出):63、(吸込):97 タイプ ECタイプ 出力(kW) 0.1 電源(V) 三相200級 概略質量(kg) 6.5 周波数 50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 4.5/5.5 回転方向 右回転 構造(羽根車) ターボ 吸気温度(℃) 最高:60 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 0.6/0.85
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
寸法(mm) 【概略】(吐出):49、(吸込):63 タイプ SBタイプ 出力(kW) 0.04 電源(V) 三相200級 概略質量(kg) 3 周波数 50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 2.2/2.6 回転方向 右回転 構造(羽根車) ターボ 吸気温度(℃) 最高:200 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 0.47/0.66
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
寸法(mm) 【概略】(吐出):63、(吸込):97 タイプ ECタイプ 出力(kW) 0.1 電源(V) 三相200級 概略質量(kg) 8 周波数 50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 4.5/5.5 回転方向 右回転 構造(羽根車) ターボ 吸気温度(℃) 最高:250 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 0.6/0.85
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

・電動送風機・低騒音シリーズは時代の要求に合わせた送風機です。・同性能のターボ型送風機と比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高くなっています。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください ・40℃:AH-400・H04・H07・H10 ・60℃:AH-H15・H37・用途:焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風
寸法(mm) 【概略】(吐出):240×240、(吸込):300 タイプ AHタイプ 出力(kW) 3.7 電源(V) 三相200級 概略質量(kg) 77 周波数 50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 100/120 回転方向 左回転 構造(羽根車) エアホイル 吸気温度(℃) 最高:60 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 2.15/3.1
1個
319,800 税込351,780
29日以内出荷

・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
寸法(mm) 【概略】(吐出):63、(吸込):97 タイプ EPタイプ 出力(kW) 0.1 電源(V) 単相100 概略質量(kg) 6.5 周波数 50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 5/6 回転方向 左回転 構造(羽根車) プレート 吸気温度(℃) 最高:60 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 0.6/0.85
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
寸法(mm) 【概略】(吐出):75、(吸込):97 タイプ ECタイプ 出力(kW) 0.2 電源(V) 三相200級 概略質量(kg) 10 周波数 50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 6.5/7.5 回転方向 右回転 構造(羽根車) ターボ 吸気温度(℃) 最高:250 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 0.8/1.15
1個
72,980 税込80,278
翌々日出荷

・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
寸法(mm) 【概略】(吐出):49、(吸込):スライドダンパ タイプ SBタイプ 出力(kW) 0.04 電源(V) 三相200級 概略質量(kg) 3 周波数 50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 2.2/2.6 回転方向 右回転 構造(羽根車) ターボ 吸気温度(℃) 最高:40 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 0.47/0.66
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

高度な流体技術により、小形、軽量化をはかり、吸気、排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。
用途印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
1個ほか
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (589種類の商品があります)

0.4kW~7.5kWまでラインアップした高圧・中風量で、選定範囲の広いタイプです。
用途乾燥機、ダンボール機械、押込通風、粉砕機、焼却炉、物体輸送、吸着、製茶機械、吸じん用
1台ほか
129,800 税込142,780
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (623種類の商品があります)

羽根車を多段にして圧力を高めた、小風量・高圧タイプです。吐出口径75mmと100mmがあります。 モータは送風機専用に開発されたプレミアム効率品(IE3)で、その”プレミアム効率モータ”と試作を数十回重ねた”高効率羽根車”を掛け合わせて完成したのが新開発の高効率電動送風機です。省エネルギーを通した地球環境保護のために是非お使いください。 プレミアム効率モータは、昭和電機の電動送風機専用に設計された最適品です。 HT形は耐熱形になります。
用途バーナー、クリーニング機械、塗装機械、吸着、印刷機械、ダンボール機械、圧送、集じん機、紡織機械、吸引
1個ほか
65,980 税込72,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

同性能のターボファンと比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高い、低騒音・大風量タイプです。
用途焼却炉、バーナー、プラスチック押出機、機器冷却、乾燥機、クリーニング機械、製菓機械、一般送風、印刷機械、熱風発生機、医療機器
1個ほか
59,980 税込65,978
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

FSMタイプは高度な流体技術により、小型、軽量化をはかり、呼気/排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造のタイプです。
用途印刷機械、乾燥機、クリーニング機械、シミ抜き機、発電機、焼却炉、バーナー、温蔵庫、機器冷却、一般送風、プラスチック押出機、熱風発生機、厨房機、電動機冷却 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台ほか
69,980 税込76,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)