- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 時計
- 時計 キーホルダーのおすすめ人気ランキング
時計 キーホルダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新108件の「時計 キーホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カラビナウォッチ」、「ポケットウォッチ」、「クリップ式時計」などの商品も取り扱っております。
お洒落でスタイリッシュなデザインが魅力のハンギングウオッチ。
文字盤は夜光塗料で光ります。
材質(バンド)
ナイロン
仕様
【文字盤】夜光
材質
【裏フタ】ステンレス
表示方式
アナログ
材質(ケース)
アロイ
材質(フック)
アルミニウム
防水仕様
日常生活用
防水
○
夜光(蓄光)
○
MY-NS0430はカラビナフック式なので付ける場所を選びません。
MY-NS0420はチェーンが360°回転するので、いつでも文字盤を見たい角度に合わせることができます。
ベーシックなデザインと見やすい文字盤が使いやすい懐中時計。
材質
【風防】ミネラルガラス・【裏フタ】ステンレス
寸法(mm)
39.4×270×7.9
サイズ
メンズ
質量(g)
48.6
表示方式
アナログ
材質(ケース)
アロイ
防水仕様
日常生活用防水
材質(チェーン)
鉄
防水
○
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ガラス面がフラット仕様です。脈拍を簡易的に知ることができるパルスレーションの目盛り付きです。カラビナタイプなので、往診の際のバックや、ワゴンの取っ手に取り付けたり、パンツのベルトホルダー等にも取り付けできます。
材質
ケース/亜鉛合金、針/真鍮、風防/ミネラルガラス、裏蓋/ステンレススチール、文字盤/鉄
表示方式
アナログ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
Φ36×7×117
時間精度
平均月差30秒
文字盤寸法(mm)
30
種類
腕時計
表示方式
アナログ
電池寿命
約3年
防水仕様
10気圧
材質(バンド)
ポリウレタン
防水
○
3気圧防水仕様。簡易脈拍計付。3気圧防水(日常生活防水)※「手を洗う」・「小雨がかかる」「汗をかく」などの日常で予想される少し水がかかる程度の場合に対応する防水です。伸びるジャバラベルトは脱着カンタン!。ベルト裏面にもコーティングしておりますので、より優しい付け心地。お肌に優しいニッケルフリー鍍金を採用。すべての方に金属アレルギー反応が出ないことえを保証するものではありません。出荷時には、リューズ止めをしておりますので、ご使用時にはリューズ止めを外し時間調整を行ってから、押し込んで下さし。【取り扱い注意事項】。クォーツ式は磁気帯びに弱く故障の原因の一つと考えられています。磁気を発生する機器の近くで時計を使用している場合、磁気帯びが主な原因として考えられます。パソコンやテレビ、電子レンジなど、家電製品の中には強い磁気を発するものがあります。身近なものでは、スマートフォンなどもあり、これらが発する磁気が部品に影響を与え、突然時間がずれる、止まるなどの原因になっている場合があります。
仕様
●商品サイズ:枠を含む文字盤の直径(リューズ含まず)/約3.4cm、ベルト幅/1.3cm、ベルト厚さ/0.3cm、ベルト内径(時計本体含む)/15.5cm●重量:約36g●材質:ケース/アロイ合金ガラス/ミネラルガラス、裏ブタ/ステンレス、ベルト/ステンレス(両面にマットコーティング)、ガラス面/フラット●文字盤サイズ:3cm●1年間保証書付●電池:SR626-SW(初回モニター用電池セット済)●時間精度:平均月差±15秒●駆動方式:クォーツ●動作温度範囲:5~35℃●表示方法:アナログ●防水機能:3気圧防水●ニッケルフリー●Illustrations Dick Bruna@copyright Mercis bv,1953-2022
懐中時計をモチーフにした歩数計
設定不要のシンプル設計ですので、電池を入れるだけで使用できます。
どこに身につけても動きを見逃さない3Dセンサーを搭載していますので、歩数をしっかりとカウントします。
用途大切な人や思い出を持ち歩く。
懐中時計の内側に、思い出の写真やメッセージなどを入れることができ、贈り物におすすめです。
付属品
取扱説明書(保証書付)、写真切り取り型×1枚、写真カバー(予備)×2枚、お試し用電池(CR2032コイン型リチウム電池)×1個
材質
PC/ABS、PET、PMMA、亜鉛合金、ステンレス
色
シルバー
質量(g)
(本体)64(個装箱)145
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
DC3V CR2032コイン型リチウム電池×1個
精度
(時計)平均月差±30秒以内/(歩数)精度±5%
表示
最大99999歩 最小1歩
表示方式
LCD
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(商品)50×50×19(個装箱)77×114×104
電池寿命
約6ヶ月(1日4時間歩行した場合)
1台
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
種類
腕時計
表示方式
アナログ
電池寿命
約3年
防水仕様
日常生活用
カレンダー
付き
日付表示
○
防水
○
シンプルなデザイン&大きい画面が使いやすいデジタルウオッチ。
5気圧防水でストップウォッチ、ELライト、アラーム機能などのスタンダードなスペックがついています。
機能
ストップウォッチ・チャイム機能、カレンダー
材質(バンド)
ウレタン
材質
【風防】アクリル・【裏フタ】ステンレス
サイズ
メンズ
表示方式
デジタル
材質(ケース)
ABS樹脂
防水仕様
5気圧防水
バックライト
ELライト
アラーム
○
日付表示
○
防水
○
ストップウォッチ
○
ライト機能
○
機能
ストップウォッチ、カレンダー(曜日・日付)、デュアルソーラー
表示方式
デジタル
防水仕様
5気圧防水
バックライト
ELライト
日付表示
○
ソーラー充電
○
防水
○
ストップウォッチ
○
ライト機能
○
滑りにくく握りやすい、ゴム製ボディです。万が一落下させてしまった際もゴム製ボディがショックを吸収するため、壊れにくいです。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
52×42×10(ゴムカバー)
質量(g)
約35(時計のみ:約20)
全長(mm)
120(クリップ含む)
寸法(Φmm)
【文字盤】30
寸法(Φ×mm)
35×厚8(時計)
商品タイプ
本体
電源
SR626Wボタン電池×1個(テスト用付属)
5局対応電波時計
世界4地域5局の標準電波送信所から送信される時刻情報を受信し時刻と日付を自動修正修正します。
自然エネルギー
太陽光だけではなく室内灯などのわずかな「あかり」を電気エネルギーに変換する 「あかり発電」機能を搭載。電池交換が不要で使い捨て電池を排出しない人にも環境にもやさしいウオッチとして公益財団法人日本環境協会より「エコマーク商品」(環境保全型商品)として認定されています。
(エコマーク認定番号06 134 014)
あかり発電「SOLARMATE」
「あかり発電」とは、太陽光だけではなく室内灯などのわずかな「あかり」を内部に備えたソーラーセルに当て電気エネルギーを発生させ時計を駆動させます。また、余った電気エネルギーは二次電池に蓄えられます。
「電池交換不要」、「使い捨て電池を排出しない」、「二次電池に有害な金属を含まない」など地球にやさしい機能です。
フル充電後の18ヶ月電池持続できます。
アラーム
音などにより時刻や注意が必要なことを知らせます。
10気圧防水性能
水に触れる機会の多い水仕事(漁業、農業、洗車、厨房 etc.)や素潜り、水上スポーツ(水泳、ヨット、つりetc.)に使用できます。
種類
腕時計
表示方式
アナログ(時計)/デジタル(日付)
エコマーク認定
認定
表示
【時刻】時・分・秒「三針表示」、「時・分・曜」もしくは、「月・日・曜」切替可能、「デジタル表示」12/24時間表示切替可能【カレンダー】「月・日・曜」2099年まで修正不要[デジタル表示](フルオートカレンダー)
時間
【精度】平均月差±30秒(電波受信による時刻修正が正しく行われなかったとき)【持続】フル充電後約12ヶ月(充電の行われない状況で使用)、フル充電後約18ヶ月(節電機能状態で保管)※1日あたりの使用量目安 LEDライト1回(2秒)、アラーム1回(15秒)、時報24回、節電機能(4.5時間)
充電時間
【500Lux(蛍光灯下での室内)】1日動くのに必要な時間8.5時間【3000Lux(蛍光スタンド15W×2本の下20cm)】1日動くのに必要な時間90分、停止状態~通常運針170時間【10000Lux(曇天)】1日動くのに必要な時間25分、停止状態~通常運針50時間、停止状態~フル充電220時間【100000Lux(直射日光)】1日動くのに必要な時間5分、停止状態~通常運針6.5時間、停止状態~フル充電50時間
電波形式
(受信)日本標準電波、アメリカ標準電波、中国標準電波、ドイツ標準電波
アラーム内容
1アラーム(約15秒間)「デジタル表示」、オン/オフ切替機能付
ライト種類
LEDライト(約2秒/回)[デジタル表示]
駆動方式
ソーラー電源
受信方式
定時受信:一日最大2回(午前2時、午前4時)、強制受信:手動による受信、受信レベル表示機能付[デジタル表示]、受信結果確認機能付[デジタル表示
カレンダー
付き
アラーム
付き
デュアルタイム
15分刻みで設定可能[デジタル表示]
クロノグラフ
計測時間:23時間59分59秒、計測単位:1/100秒(59分59秒99)、計測単位:1秒(60分~23時間59分59秒) 、スプリットタイム計測機能付
見やすい大型二段表示(下段に時刻を常に表示)
腕時計と同じ装着方法(左手首上面装着専用)で歩行の計測が可能
3気圧日常生活防水
材質
本体:ABS樹脂、前面表示窓:アクリル、裏蓋:ステンレス、バンド:強化ポリウレタン
質量(g)
約40(バンド・電池を含む)
使用温度範囲(℃)
0~40
精度
(歩数)±3%以内、(時計)月差±30秒以内
使用電池
DC1.5(LR44ボタン電池1個)
電池寿命
約2年(1日1万歩使用にて)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
55×43×14.3
デイトデイト機能付き、インデックスも大きく表示されているので時間も見えやすく優れています。
10気圧防水ですので、濡れても安心、水仕事も問題ありません。
幅(mm)
(ケース)37
表示方式
アナログ
材質(ケース)
ステンレス
防水性
10BAR
日付表示
○
防水
○