- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ネット・シート・マルチ
- 景観になじむ防風ネットのおすすめ人気ランキング
景観になじむ防風ネットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新110件の「景観になじむ防風ネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「美観ネットフェンス」、「ネット 茶色」、「カーポートネット」などの商品も取り扱っております。
目立ちにくい防風ネット 約1mm目 景観に溶け込む 専用色 防雪 吹き込み対策 防砂 簡易フェンス 簡易防獣 風よけ 周囲ボタンホール加工 ヒモを通してかんたん取付
用途菜園、住宅周り、駐車場、どこに使っても馴染みやすく景観を損なわないダークブラウン。
防風、防砂、防獣、簡易フェンス、防鳥、積雪対策などに使いやすい目が細かい1mm目。
RoHS指令(10物質対応)
対応
目合い
約1
目立ちにくい防風ネット 約2mm目 景観に溶け込む 専用色 防雪 吹き込み対策 防砂 簡易フェンス 簡易防獣 風よけ 周囲ボタンホール加工 ヒモを通してかんたん取付
用途菜園、住宅周り、駐車場、どこに使っても馴染みやすく景観を損なわないダークブラウン。
防風、防砂、防獣、簡易フェンス、防鳥、積雪対策などに使いやすい目が細かい2mm目。
RoHS指令(10物質対応)
対応
目合い
約2
景観に馴染みやすい茶色の防風ネット
用途小動物よけ・風よけ・簡易フェンス
長さ(m)
5
色
茶色
材質
ポリエチレン
耐候年数(年)
目安4-6
仕様
周囲ボタンホールテープ加工
寸法(m)
1×5
使用目的
小動物よけ、簡易フェンス、風よけ
RoHS指令(10物質対応)
対応
防風率(%)
約40
目合い(mm)
4
1枚
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
家の壁やガレージ、植物などを暴風から守るネットです。
強風を和らげて、簡易フェンスや細かい網目を利用した虫よけ、鳥よけと小動物よけなどにも幅広く使用できます。
ネット留めをボタンホールで留めやすくしてます。
長さもカット品で扱いやすい長さにしてます。
用途風対策用品として。虫よけ、小動物除けネットとして。
線径(Φmm)
0.2
お家の周りの景観を損なわず、風をふんわりガード。
目立たず、使いやすいマロンブラウン。
4隅固定用ハトメ穴付。取り付け用ロープ5m×1本付。
用途風の抜け道や花壇等
網目
4mm角
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。
用途建築工事養生用。
材質
シート/ポリプロピレン(PP)、ハトメ/アルミ(内径9.5mm)
引張強度
縦570N/3cm、横640N/3cm
引裂強度(N)
縦230、横280
ハトメピッチ(cm)
30
目合い(mm)
(網目の大きさ)0.5
形状
折りたたみタイプ
防風網は農作物を風の害から守ります。風対策はもちろん砂、塵等の害からも作物を守ることができます。また建築現場や、工事現場、グラウンドなどでの強風を防ぎ、風の流れを変えたり、風圧を弱めることができます。
用途風対策に
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
2mm目の防風ネット
用途住宅 庭 通路や車庫・カーポート等の雪吹込対策 防砂 防風目かくし フェンス。
ご家庭のオーニングの押さえとしてだけでなく、店舗ののれんの押さえやグリーンカーテンの固定など、さまざまな使い方ができるウェイトです。
上部のフック部分は取り外し可能です。
材質
コンクリート
質量(kg)
約6.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約150×150×120
日よけや目かくしにぴったりな横長のシェード。バルコニーはもちろん、フェンスやカーポートでも目かくしや遮熱のためにお使いいただけます。
用途ベランダ・窓際・カーポート・フェンス・休憩所・施設などの日よけ・遮熱・目かくし
材質
ポリエチレン
紫外線遮断率(%)
約85
約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm)
約300
タイプ
継ぎ目なし
仕様
織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%
その他
ご希望のサイズがない場合はこちらへ
形状
折りたたみタイプ
材質(シート)
ポリプロピレン
質量(g/m2)
目付け/114
材質(ハトメ)
アルミ
引張強度(N/3cm)
初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466
特性
耐候、防炎
支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。
幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。
また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。
長さ(m)
50
幅(m)
1
材質
(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン
質量(kg)
約5.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
約4mmの防風ネット。
用途<ご利用例>
・風よけ、簡易フェンスに・・・
・トンネル栽培で鳥よけに・・・
・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・
・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・
雪の吹き込みが気になる場所に張り込む事で、吹き込みを軽減します。また、海辺等では防砂ネットとしてご利用いただけます。
丈夫な約1mm目のネットに周囲補強+約45cmピッチハトメ取り付け済みなので、お手持ちの紐やロープで様々な場所に使用できます。
用途住宅 庭 通路や車庫・カーポート等の雪吹込対策 防砂 防風目かくしフェンス。
材質
ポリエチレン
仕様
周囲補強テープ約45cmピッチハトメ付
種別
ラッセル編
目合い(mm)
1
菜園の防風、簡易フェンスにも 1mおきハトメ付き・設置ロープ同梱
用途風よけ、簡易フェンスに
トンネル栽培で鳥よけに
住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ
菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけ
簡易的な雪の吹き込み対策に
途中でカットしてもほつれない角目の有結網ネットです。37.5mm角目で張りやすいです。目立ちにくいダークブラウウン色で景観を損ないません。
用途小動物の侵入防止ネットとして。簡易な柵として。
1mm目の防風ネット
用途住宅 庭 通路や車庫・カーポート等の雪吹込対策 防砂 防風目かくし フェンス。
RoHS指令(10物質対応)
対応
透光率(%)
2×50
材質(シート)
ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)
材質(ハトメ)
アルミニウム
ハトメ内径(Φmm)
12