暑さ対策 ミストのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
79件の「暑さ対策 ミスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミストシャワー屋外用」、「コードレスミストファン」、「暑さ対策」などの商品も取り扱っております。
電源不要、水道圧力で手軽にミストをお楽しみ頂けます。
用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。 種類 水道直圧式 ホース長さ(m) 10 噴霧能力(mL/min) 65(0.2MPa) 材質(ノズル) PA樹脂 付属品 ノズルセット×5、水道給水ホースセット(2m)×1、水道給水ホース接続プラグ×1、送水チューブ(10m)×1、プラグ×1、結束バンド×10 質量(kg) 0.5 トラスコ品番 496-5493
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷

霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。
用途蛇口につないでガーデンミスト 適合ホース外径(Φmm) 20まで 適合ホース内径(Φmm) 12~15 水圧 0.15Mpa~0.75Mpa
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンク吸水がいらない水道直結型。 吹出口は4箇所。 風量は3段階に調整可能。 吹き出し角度を210°調整可能。 噴霧機能を切れば、送風機としても使用可能。 ノズルは取り出し可能。 水道にワンタッチで付けられるアタッチメント付。
仕様 吹き出し角度:210° 質量(kg) 4.58 タイプ 水道直結型 電源コード(m) 2.28 ホース長さ(m) 2.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 32.2×34.5×37 風量調整 3段階 吹出し口 4箇所
1個
33,900 税込37,290
5日以内出荷

熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気 1時間あたり約2.8円の節水タイプ ホースが太く、安定したミスト供給が可能になりました 猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。 直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。 本製品は、熱中症対策としても有効なミストシャワーを、ご家庭でも簡単なDIY作業で設置ができるキットセットです。 噴霧口は10箇所設置ができ、中継ホースも15m分の長さをご用意してますので、様々な場所に設置が可能です。 ご家庭にある屋外に設置された水道栓に付属のアタッチメントで水を引き込みます(本品は上水道専用です)。 設置して水道を出すとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約2.8円程度と節水も実現(毎分約450ml使用)。 お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。
セット内容 専用チューブ(15m)×1、ミストノズル×10、噴霧口×10、末端用キャップ×1、蛇口ニップル×1、蛇口用コネクター×1、チューブコネクター×1、水抜きコネクター×1、L型コネクター×1、チューブ固定具×15、タッピングビス×15、コンクリートプラグ×15、結束バンド×15、チューブカッター×1 材質 ポリエチレン、ABS樹脂、ポリアセタール、真鍮、ステンレス、ポリプロピレン 質量(g) 約900 チューブ外径(Φmm) 9.8 チューブ全長(m) 約15 チューブ内径(Φmm) 6.5 適合寸法(mm) 蛇口適合サイズ:丸型14~18 高さ(m) 推奨する設置高さ:2~2.5
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

一般的なガーデン用水道蛇口で使用できるタイプです。 めんどうな準備もいらず誰でも簡単に取り付けてミストを心地よく楽しめるのが特徴です。 ミストの粒子も細かく省エネタイプで、離れた場所で使用したい人にも嬉しい10Mホースを採用。 使った人に色々聞いてお困りごとを丸ごと解決した、いままでにありそうでなかったスピード装着タイプのミストです。
用途工事現場や工場、イベント会場などでの熱中症対策に。
1セット
4,190 税込4,609
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お手持の扇風機がミストマシーンに変身!気化熱を利用し、周囲の温度を下げるエコなミスト扇。工場扇の中央に貼り付けてお使いください。 5~7ミクロンの非常に小さな粒子で、気化しやすく、水滴が周囲につきにくい。
用途幼稚園、体育館、講堂、その他人が集まるところの熱中症対策に セット内容 ミストノズル、コンプレッサー 質量(kg) 8.2 ホワイト 消費電力(W) (本体)208 定格周波数(Hz) 50/60 電源コード(m) 2 ホース長さ(m) 2 ホース径(Φmm) 6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×300×270 定格電圧 AC V 100 噴射量(mL/h) 780
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷

熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気 1時間あたり約2.1円の節水タイプ 設置、撤去がとてもカンタンで超軽量 猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。 直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。 本製品は、熱中症対策として有効なミストシャワーを、どこでも手軽に使用できる自立型のミストスタンドです。 噴霧口が7つあるので、広範囲にミストを放出することができるビッグタイプになってます。 7つの噴霧口からしっかりとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約2.1円程度と節水も実現(毎分約290ml使用)。 高さは約92.5~143cmと約156~207cmの設置が可能で、噴霧口パイプも方向を自由に回転させることができます。 お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。
セット内容 噴霧口パイプ×1、支柱×1、支柱(三脚付)×1、止水コック付プラグ×1、ホース用コネクター×1、コネクターA×1耐荷重kg 材質 アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム 質量(kg) 約2.1 幅(cm) 噴霧口パイプ:約100 高さ(cm) 1段使用時/約92.5~143、2段使用時/約156~207 適合ホース内径(Φmm) 12~15 設置寸法(mm) 三脚間隔約920
1個
13,380 税込14,718
翌々日出荷

噴霧ノズル5個、高圧チューブのセット。固定フック2個、ビス12個付き。
トラスコ品番 420-2660 材質 PA 質量(g) 350 長さ(m) 5 ピッチ(mm) 900
1セット
49,980 税込54,978
翌々日出荷

一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。 微霧を発生できる。 施流失空
ねじサイズ G1/4B 噴射角度 80° 種類 空円錐 常用圧力(MPa) 0.7
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。庭先・グランド等設置場所は様々です。2段階の高さ調整で使用シーンに合わせて最適なミストができます。
用途蛇口につないでガーデンミスト。 材質 亜鉛合金鋼 ABS PP 適合ホース (内径)12~15mm・(外径)20mmまで 伸縮サイズ(mm) ロック時850・ロック解除時1550
1個
1,890 税込2,079
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道水の圧力を利用して、ミストを発生させます。 タンクがないため水補給の手間が省けます。
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気 1時間あたり約1.5円の節水タイプ 設置、撤去がとてもカンタンで超軽量 猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。 熱中症対策としても有効なミストシャワーをどこでも手軽に使用できる自立型のミストスタンドです。 5つの噴霧口からしっかりとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約1.5円程度と節水も実現(毎分約240ml使用)。 高さは約94~114cmと約160~180cmの設置が可能で、噴霧口パイプも方向を自由に回転させることができます。 お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。
セット内容 噴霧口パイプ×1、支柱×1、支柱(三脚付)×1、止水コック付プラグ×1、ホース用コネクター×1、コネクターA×1 材質 アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム 質量(kg) 約1.5 幅(cm) 噴霧口パイプ:約67 高さ(cm) 1段使用時/約94~114、2段使用時/約160~180 適合ホース内径(Φmm) 12~15 設置寸法(mm) 三脚間隔約630
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

「G701ガーデンクーラースタータキット」用のノズルです。
用途散水用。交換・増設用。 適合ホース内径(Φmm) 4 適合ホース外径(Φmm) 9 トラスコ品番 381-4262 材質 ABS樹脂 質量(g) 32.4 適合ホース内径×外径(Φmm) 4×9 シャワー種類 キリ、ストレート
1セット
799 税込879
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大型ファンを搭載した200Vタイプのミスト発生機です。ミスト到達飛距離は最大30mのハイパワーモデルです。35個のミストノズルと大型ファンで広範囲のミスト噴射が可能です。デイリータイマーを標準装備し、毎日決まった時間に作動し自動運転が可能です。スイッチがすべて独立しているので、ファンのみ、ポンプのみの運転も可能です。
用途工場や工事現場などの暑さ対策やクールダウンに。産業廃棄物処理場の粉じん対策に。ゴルフ場にてコースの芝管理(夏場の熱による芝の傷み予防)に。 仕様 水道直結式、デイリータイマー機能付 電源(V) 三相200 ハネ径(cm) 61.5 噴霧量(L/min) 約5 首折れ 55°
1台
1,198,000 税込1,317,800
6日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

霧を発生させて、冷却・保湿。野外活動などの熱中症対策やイベントなど、広い用途にお使いいただけます。
用途三栄水栓のミストセット(ECXH1711S)用の延長用のミストノズル。
1セット(5個)
39,980 税込43,978
当日出荷

濡れないミストシステムを構築! 噴霧量自在で湿度調整&静電気対策も!
用途圧縮空気接続用 仕様 WBGT値の低減 セット内容 ウレタンチューブ(20m)×2、フレキシブルアーム(45cm)×3、エアレギュレーター×1、ボールバルブ×1、配管部材一式、水減圧弁×1、水フィルター×1、ワンタッチチーズ×4、ワンタッチストレート×2 材質 本体:ステンレス、アーム:メッキ 質量(kg) 約4 タイプ 水道直結
1セット
479,800 税込527,780
3日以内出荷

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。 材質 ステンレス 種類 充円錐 圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.2(標準)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

熱中対策にも最適です。ミスト+ファンで快適冷房。水の気化熱を利用して周囲の気温を下げます。自然に優しいミスト扇です。強中弱の3段階に風量調節が可能です。タンクは50Lの大型です。電源が取れるコンセント付きです。タンク一体型のハンドル付きで、移動もらくらくです。
質量(kg) 約31 電流(A) 1.36/1.52(強) 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 110/136(強) タンク容量(L) 50(満タン) コード長さ(m) ミストファン本体:約2.4/タンク:約2.1 風量(m3/min) 172/186(強) 対応 PL保険:加入 寸法(cm) 幅47×奥行100×高さ139.5~160.5 騒音値(dB) 69/72 首振角度(°) 約80 風速(m/min) 231/239(強) 保証期間 1年 噴霧量(L/min) 0.19(11.4L/h) 噴霧圧力MPa(kgf/cm2) 1.7 ファン 45cm4枚(アルミ) 運転時間(時間) 連続:約4(満タン時)
1セット
84,980 税込93,478
翌々日出荷