暖房器具 屋外のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
87件の「暖房器具 屋外」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイマー付き電気ストーブ」、「屋外ストーブ業務用」、「加湿器付き電気ストーブ」などの商品も取り扱っております。
指1本で速暖。持ち運び便利な屋外用ヒーター。優れた防塵・防水性・耐衝撃性。簡単に取り付けられるので、あらゆるシーンで使える。
用途屋外の作業場、工場、イベント、集会場、倉庫、事務所に。屋外用ヒーター、屋外暖房、電気暖房、暖房、遠赤外線ヒーター、電気ストーブとして。 ブラック コード長さ(m) 1.9 保証期間 お買い上げ日より1年
1台
55,900 税込61,490
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水仕様で屋外で使えるスタンド式超速暖グラファイトヒーター。転倒オフスイッチ、過熱防止装置搭載。付属のリモコンで操作可能。8時間オートオフ。防水規格IP55。屋外使用可能。
用途テラスや野外イベントなどに。グラファイトヒーター カーボンヒーター 屋外ヒーター スタンド防水屋外テラス 質量(kg) 6 ブラック 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 900 安全装置 転倒オフスイッチ、過熱防止装置 電源コード(m) (ゴムコード)約2.4 保証期間 (メーカー保証)1年間 発熱体 グラファイトヒーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 本体:76.5×13.2×14 / スタンド:8.7×8.7×95-150 高さ調節 (4段階)95/110/130/150cm 出力切替 (HI)900W/(LO)450W 切タイマー 1~8時間(1時間単位で設定可能)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

材質 煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)。タンク:PP樹脂 タンク容量(L) 4 使用の目安 約10坪(33m2)/1台 点火方式 マッチ点火 発熱量(kcal/h) 660 燃焼持続時間(h) 50~60
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。 ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。 直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。 運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。 ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。 優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。 ロータリースイッチ採用の新モデル
用途工場・倉庫・事務所などに最適。 方式 遠赤外線輻射式 使用可能温度範囲 -10~23℃
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バーナーの熱をファンで送り出すヒーター。暖房用だけでなく、塗装現場やコンクリート養生などの乾燥用としても活躍。5つの安全装置を内蔵し、安全に使用できる。(対震自動消化装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置)持ち運び(移動)を助けるハンドル付。熱風吹き出し角度可変が可能(上下約17度)。新ポンプ採用で、従来より点火効率がUP(従来比)。
用途工場、工事現場、事務所、体育館、ハウスでの加温や凍結防止、冬期間のコンクリート養生や凍結防止などの暖房器具として。スポットヒーター。熱風 吹き出し角度可変が可能。安全装置内臓 従来品より効率よく燃焼。 質量(kg) 12.5 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 93/90 使用燃料 灯油(JIS1号灯油) 電源コード(m) 約2.2 燃料消費量(L/h) 1.17 燃料タンク容量(L) 11.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 255×605×475 点火方式 高圧放電点火方式 運転音(dB) 約67 保証期間 お買い上げ日より1年間 熱出力(kw) 11.2 燃焼持続時間(h) 約10
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

Chrester(コンフォー)サラマンダーヒーター
仕様 転倒時自動オフ、特殊植毛加工、首振り(固定・120°・360°切替)、床置きモデル 質量(kg) 約2.9 消費電力(W) 1200(600・1200切替) 電源 100V 50/60Hz インターフェース (電源)プラグ:防雨タイプ2端子プラグ、ケーブル:約1.8m 寿命 (設計)7000時間 電気代の目安 (目安)約36円/1時間 防水仕様 IP×5屋外常時設置可 暖房の目安 半径約1.5m以内 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm) 220×550
1台
27,900 税込30,690
3日以内出荷

電池も電源コードも不要!燃料はカセットガス!!。必要な暖を、必要な場所で、必要な時だけムダなく得られます。『暖かさを持ち運ぶ!』という、合理的な暖房スタイルをご提案します。【弱運転機能】搭載。ガス消費量約15%省エネ。燃料がカセットガスだから、入手も交換も手軽。交換時に手も汚さず操作も簡単。地震などの非常時にも役立ちます。輻射暖房なので優しい暖かさが得られ、温風が苦手な方にもおすすめです。ホースやコードがないので、足元を気にせず安心して使うことができます。小型・軽量で手軽に持ち運べます。ガスを使い切るヒートパネル搭載。4つの安全装置を搭載。1.不完全燃焼防止装置。2.立消え安全装置。3.転倒時消火装置。4.圧力感知安全装置
材質 [本体] 鋼板 (粉体塗装)、[取っ手] ABS樹脂、[バーナー] セラミック、[器具せんつまみ] ABS樹脂 質量(kg) 約2.6(カセットガス含まず) アイボリー 安全装置 不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置 使用ガス イワタニカセットガス 点火方式 圧電点火方式 燃焼時間(分) 約200(弱運転時:約235)※連続 発熱量(kW[kcal/h]) 約1.0[約900] ガス消費量(g/h) 約76(弱運転時:約64) 着脱方式 容器:マグネット方式 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 312×222×290
1台
12,490 税込13,739
6日以内出荷

2秒即暖!1200Wのハイパワー(ホワイト)
ホワイト 消費電力(W) 1200/800 本体質量(kg) 3.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 33.2×18.6×56.6 出力切替 2段階切替 1時間あたりの電気代目安(円) 約32.4(1200W時)
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用 天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー ヒーター セラミックコーティングシーズヒーター(Φ12) 機能 運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
1台
49,900 税込54,890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い勝手の良い多目的小型カマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 セット内容 エビ曲1個、半直筒2本、T笠1個 質量(kg) 7 直径(Φmm) (煙突)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×560×1500
1台
14,900 税込16,390
3日以内出荷

屋内でも屋外でも使えるオシャレな人気のポータブルガスストーブ。持ち運びに便利なカセットボンベ式。伝統のブルーフレームフォルムで可愛らしいデザイン。青い炎で柔らかな暖かさ。4つの安全装置付き(圧力感知、不完全燃焼防止、転倒時消火装置、立消え安全装置)。
用途小型ヒーター、ポータブルガスヒーター、携帯用ヒーター、ガス暖房、ガスストーブ、暖房、防災グッズ、非常用暖房として。 付属品 コンセプトブック×1、収納袋×1 質量(kg) 5.7 安全装置 圧力感知安全装置/立消え安全装置/転倒時消火装置/不完全燃焼防止装置 点火方式 圧電点火方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 32×33.5×39 燃焼時間(分) 約1時間40分~4時間20分 発熱量(kW[kcal/h]) 2.0[1700]~0.8[690] 着脱方式 レバー式
1台
29,900 税込32,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外線による劣化がしにくく、屋外で長期間使用してものり残りしにくいです。再はく離性に優れ、のり残りが少ないです。密着することで防錆効果が得られます。
用途鉄鋼等の屋外での養生に 仕様 手で切断可能 トラスコ品番 357-9132 材質 基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系 幅(mm) 50 厚さ(mm) 0.17 ホワイト 質量(g) 220 長さ(m) 25 粘着力(N/10mm) 3.2 引張強度(N/10mm) 52 粘着力(N/25mm) 8 使用条件 貼る相手によって表面を汚染したり、のり残りを起こす場合がありますので、大切なものへ貼る際には十分ご確認の上ご使用ください。テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。テープの保管に際しては、直射日光、暖房器具などの熱源を避け、涼しい所に保管してください。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
539 税込593
当日出荷

お部屋のインテリアに合わせやすい木目調デザイン スリムで、どこにでも置きやすい(1灯300W) すぐにあったか瞬間暖房 芯まであったか遠赤効果 電気代お得な省エネ
木目ダークブラウン 消費電力(W) 300 本体質量(kg) 0.74 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 19.0×19.0×48.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 再生紙使用マーク 適合
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

暖める範囲を調整出来るWIDE&SPOT仕様のレトロ調カーボンヒーター。左右首振り運転。手動で反射板の向き調節可能。スリムなタワー型で省スペース。
用途様々な場所の暖房に。暖房 遠赤外線ヒーター 電気ストーブ 電気ヒーター タワー型 スリム カーボン カーボンヒーター 省スペース 転倒OFFスイッチ 首振り 質量(kg) 3.1 ベージュ 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 800 安全装置 転倒OFFスイッチ 電源コード(m) 約1.6 首振角度(°) 左右:約60 保証期間 (メーカー保証)1年間 発熱体 カーボンヒーター×2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 24.5×24.5×64 出力切替 弱(400W)/強(800W)
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

障害物センサー搭載で優れた安全性。軽量シンプルで扱いやすい電気ストーブ。軽量なので勉強時やトイレに持ち出して使える手軽さが魅力。足元暖房として狭いスペースでの使用や、少し暖まりたい時のちょこっと使いにおすすめ。400W/800Wの2段階で切替が可能。障害物センサー(カーテン、布団、衣類等が近づくとセンサーが反応して自動的に電源が切れる仕様)、転倒オフスイッチ搭載。
用途暖房器具、ヒーター、電気ストーブとして。足元暖房や洗面所・脱衣所などのちょこっと使いに。暖房/ストーブ/ヒーター/ヒータ/電気ストーブ/温風/冬物家電/障害物センサ/障害物感知/シンプル/おしゃれ/コンパクト 質量(kg) 1.7 ブラック 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 800 コード長さ(m) 約1.6 安全装置 転倒オフスイッチ、障害物センサー 保証期間 1年 発熱体 石英管ヒーター2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 30.5×13.5×36.5 運転モード 弱/強
1台
5,490 税込6,039
当日出荷

窓際に置くだけの簡単設置。ボードを立てることで室内に流れる冷気を遮断。暖房効率アップにより省エネ効果も抜群。気分で選べるリバーシブルデザイン。収納しやすい折りたたみ式。ハサミでカットし長さ調整可能。軽量なため持ち運びもラクラク。
用途断熱ボード、断熱パネルとして。寒さ対策、すきま風対策に。/断熱シート/すきま風対策/隙間風対策/冷気対策/寒さ対策/すきま風防止/隙間風防止/冷気遮断/冷風遮断/防寒/ボード/パネル/スクリーン/カーテン/暖房効率/暖房サポート/暖房補助/暖房節約/電気代節約/電気代/省エネ/eco/エコ/断熱/冷気/窓際/窓ぎわ/サッシ/リバーシブル/折りたたみ/折り畳み 材質 発泡ポリエチレン、PETフィルム 耐熱温度(℃) 約60
1セット(3枚)ほか
6,390 税込7,029
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スチーム機能付き電気ストーブ。冬場の乾燥対策にスチーム機能。組み立て不要、箱から出してすぐ使える。・遠赤加工石英管ヒーター。・ワット数3段階切換え。・二重安全転倒スイッチ
幅(mm) 350 質量(kg) 2.2 グレー 高さ(mm) 400 奥行(mm) 190 消費電力(W) 995 スイッチ 二重安全転倒スイッチ コード長さ(m) 約1.6 動作切換スイッチ 320W/640W/960W
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

ユアサ(ユアサプライムス)電気ストーブ 900W
質量(kg) 2.9 消費電力(W) 900 スイッチ 転倒オフ:有り 電源コード(m) 1.6 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 33×27.5×59 出力切替 3段階(300W/600W/900W)
1台
6,480 税込7,128
6日以内出荷

【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】 使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。 デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。 電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出) 温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。 3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。 安全設計もしっかり。 ・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。 ・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W) 160 質量(kg) 1.6 コード長さ(m) 1.5 高さH(mm) 約480 電圧(V)(50/60Hz) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×300×480
1台
8,290 税込9,119
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『屋内用ヒーター』は、電気用品安全法適合品であるヒーター製品です。明るい光で暗い場所でも光って見えるから安心です。ヒーターが約30度傾くと自動的に電源が消えるので、安全面でも安心です。安心な取っ手付きでサイズもコンパクトなので、持ち運びができて便利です。低温と高温の2段階のギアで温度調節が可能です。ヒーター上部で飲み物や食べ物なども温められるので便利です。カーボンファイバー過熱チューブで素早く過熱するので暖かいです。
用途暗所での光源に。飲み物や食べ物の温めに。室内の温暖に。 ボルドー 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC電源式110 消費電力(W) 1200 定格電圧(V) 100-110 寸法(高さH×幅W)(cm) 取手部分込:約64x28、取手部分除:約45x28
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷