- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- ライダーズグッズ
- 暖房手袋のおすすめ人気ランキング
暖房手袋のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新111件の「暖房手袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カイロ 手袋用」、「チタンテープ」、「巻きポカ 足首」などの商品も取り扱っております。
ヒーター内蔵で指先の冷えから守る
用途警備や道路整備など・またウインタースポーツ・通勤などに
付属品
バッテリー(2個)・充電アダプター・収納ケース
材質
ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン・合皮・人工皮革・PVC
質量(g)
65(片側)
バッテリー
専用充電式リチウムポリマーバッテリー
バッテリー電圧(V)
7.4
充電時間(時間)
約5(100V~240Vグローバル電圧対応・2個同時充電可能)
温度調整方法
押しボタン式3段階
バッテリー容量(mAh)
2600
使用時間(時間)
強:約4、中:約6、弱:約8
約10秒で感熱!指先からあたたまるヒーター内蔵手袋
大きなスイッチで温度調整もラクラク!
仕様
ヒーター内蔵
セット内容
本体、充電アダプター、バッテリー
材質
生地/ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、合成皮革、人工皮革、PVC、ヒーター/カーボン
質量(g)
本体/65(片側)、充電アダプター/約120(コード含)、バッテリー/約100(1台)
連続使用時間(時間)
8
温度調節
3段階
充電時間(時間)
約5(空状態から満充電時間)/バッテリー2個同時充電可能
多層構造で抜群の保温力。さらに、脱着式ライナーグローブ付で大変便利であったか。
冷凍庫内・極寒冷地での作業用仕様。
用途海運・船舶、漁業、冷凍倉庫業、運送など。
中指長(cm)
10
材質
(掌側)PUスベリ止補強当、撥水加工マイクロファイバー、透湿防水ポリ、THERMO LITE、THINSULATE、フリース、(甲側)撥水加工ポリエステル、EVAナックルガード、透湿防水ポリ、THERMO LITE、THINSLATE、フリース
厚さ(mm)
測定不可
色
オレンジ+ブラック
サイズ
F
入数(双)
1
機能
透湿、防水、防寒
全長(cm)
31
手のひらまわり(cm)
27
手の平幅(cm)
13.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1双
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
専用バッテリーを搭載したワイヤレスグローブ。
小型軽量の専用充電式バッテリーをカフス部分に収納することで、グローブ単独で発熱できるワイヤレス仕様を実現したニューアイテム。
ゴートスキン&ナックルガード仕様で屈強に仕立てたタイプ。
専用充電式バッテリーはカフス部分外側に収納されるため、着用時の不快感がなく、軽快なスロットル・レバー操作が可能です。
また12Vモデルと同様に、7.4Vモデルもスマホタッチに対応するのでデイリーユースにも快適。
専用バッテリー×2pcs、充電器×1pcs付
色
ブラック
素材
【表地】やぎ革。【裏地】ポリエステル 100%。【中綿】ポリエステル 85%、レーヨン 15%
RoHS指令(10物質対応)
対応
専用バッテリーを搭載したワイヤレスグローブ。
小型軽量の専用充電式バッテリーをカフス部分に収納することで、グローブ単独で発熱できるワイヤレス仕様を実現したニューアイテム。
人工皮革で軽量に仕立てたタイプ。
専用充電式バッテリーはカフス部外側に収納されるため、着用時の不快感がなく、軽快なスロットル・レバー操作が可能です。
また12Vモデルと同様に、7.4Vモデルもスマホタッチに対応するのでデイリーユースにも最適。
専用バッテリー×2pcs、充電器×1pcs付
色
ブラック
素材
【表地】本体:ポリエステル 100%。 バッテリーボックス・手首ベルト・指甲側(小指以外):ナイロン 100%。 フェイクスウェード部分:ナイロン 100%。 指マチ部分:表側-ナイロン 84%、ポリウレタン 16% 裏側-ポリエステル 100%。【裏地】ポリエステル 100%。【中綿】ポリエステル 85%、レーヨン 15%
ヒーター内蔵で指先までしっかり温まる、ケーブルレスのヒーター手袋
セット内容
本体、5000mAhモバイルバッテリー(型番:JKKNBTHWH)一式×2、日本語取扱説明書
質量(g)
本体:約190(左右合わせて)、付属バッテリー:約130(1つ分)
消費電力(W)
約10
電源
USB(5V2.0A以上)
温度(℃)
低:約40、中:約45、高:約50 ※モバイルバッテリーの性能、環境温度により異なる。
入数(双)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
付属バッテリー:64×98×15
全長(cm)
22
材質(手袋)
甲部:ナイロン85%、スパンデックス15%、掌部:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100%
モード
温度3段階(低・中・高)
ケーブル長(mm)
本体ケーブル:約170、付属USB TypeAtoCケーブル:約260
手首周り(cm)
20~24
寸法(縦×横)(cm)
(バッテリーポケット幅)15×13
稼働時間(時間)
低:約4.5、中:約3.5、高:約3 ※5000mAhモバイルバッテリーを使用、環境温度15度の場合。※モバイルバッテリーの性能、環境温度により異なる。
手囲い(cm)
23cm
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
冬のライディングで最も冷える指先をウレタンコーティングし防風タイプとしたアンダーグローブ。縫い目のないシームレス構造で自然なフィッティングを実現、アンダーにつけたときでも操作性抜群です。冬場の嫌な静電気も防止します。
色
グレー
材質
アクリル、エクス(指定外繊維)、ナイロン
質量(g)
約36
全長(cm)
12
手の平幅(cm)
9.0
立体縫製で自然な指の曲がりを実現しました。
断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた断熱性があります。
サイズ
フリー
全長(cm)
約40
耐熱温度(℃)
約200(目安)
エスコ品番
EA353AB-29
質量(g)
261
材質(手袋)
表:アラミド繊維/アルミコーティング加工、裏:アラミド繊維混合フェルト、裏:綿
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
適合
おててのこたつ(SHG-04)、ブルゾン(SHB-02)、ベスト(SHV-NT01)、直暖パン(SPH-01)
1個
¥6,290
税込¥6,919
当日出荷
防水防寒手袋です。手袋内部に特殊防水フィルムが入っているので、表面は濡れても中までは浸透しません。(突き刺しにはご注意下さい。)内側にはシンサレートを採用。薄くても暖かく、作業性に優れます。
材質
合成皮革、ポリ塩化ビニール、発泡ポリウレタン、アクリルフリース、ネオプレーン、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート)
入数(双)
1
機能
防水・防寒
全長(cm)
24
新型コントロールシステム採用の7.4V電熱グローブ。
スイッチ操作により、従来の3段階の温度調節だけでなく、指先だけ・掌だけ・指先と掌といった発熱エリアの切り替えも可能。
※この商品は電源別売りです。
※Must buy 7.4V battery set(EK-207) or cigar power cable(EK-208) to make this glove work
・Evolved electric heat gloves
・Micro carbon fiber heater system
・Updated three types of heating modes are available : Fingers only, palm area only, both fingers and palm area
・Breathable & waterproof construction
・Insulation padding
・3D pattern provides comfort grip
・Inner hard knuckle guard
・Carbon palm slider
・Foam padding on the fingers
・Reflective panel on the back of hand and fingers
・Touch panel operation
・Wrist belt for secure fit
・Draw code to shut out the wind
・Anti-imitation 4D label
ヒーター内蔵で足のつま先から暖める
用途通勤・お買い物など普段のおでかけに
色
ブラック
付属品
バッテリー(2個)・充電アダプター・収納ケース
材質
綿・アクリル・ポリエステル・ポリウレタン・PVC
質量(g)
62(片側)
バッテリー
専用充電式リチウムポリマーバッテリー
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
約5(100V~240Vグローバル電圧対応・2個同時充電可能)
温度調整方法
押しボタン式3段階
バッテリー容量(mAh)
2800
使用時間(時間)
強:約4、中:約6.5、弱:約9
汗を吸って発熱する、ニュータイプ次世代防寒手袋。
東洋紡の吸湿発熱繊維エクスを使用。
用途精密作業に。検査、組立作業に。
色
グレー
厚さ(mm)
約1.1(15ゲージ編)
<ナックルガードがついたスポーツモデル>
スポーツバイクのユーザーに最適なカーボンナックルガードを装備したモデル。
レザーと化繊素材を組み合わせ、着脱しやすく指の動きを損ないません。
手の平には滑りどめと補強を施しました。
スマホタッチ対応
色
ブラック
素材
【表地】本体:やぎ革 フェイクスウェード部分:ナイロン:100% 手首外側部分:ポリエステル 100% すべり止め部分:ポリエステル 100% 手首内側・親指外側部分:ナイロン 100%。【裏地】ポリエステル 100%。【中綿】ポリプロピレン 65%、ポリエステル 35%
RoHS指令(10物質対応)
対応
カイロが入るポケットを装備し、市販のカイロを入れる事で「-5度」まで対応するウインターグローブ
手の甲部分にはカイロで発生した熱を指先まで効率よく伝えるアルミ箔フィルム生地を採用
手の甲内側部分には熱が奪われにくく保温、蓄熱性能の高い素材「ホットカプセル」を採用し、カイロで温めた熱を逃がさず指先までしっかり温め、さらに抗菌防臭機能と抜群の肌触りで快適な使用感を実現
細やかなハンドル&ブレーキコントロールをアシストする高いグリップ力と摩擦耐久性が非常に高い合成皮革を採用
汗などを素早く拭き取れる大型のスウェットパッドエリアを確保
カイロを入れた際に生じる手の甲部分のつっぱり感をギャザーで解消
アウターの種類を選ばないマジックテープを採用した袖口
夜間など、ライトに反射して自分の存在をアピールするリフレクター付き
指先をくるむような縫製手法の採用で縫目からの冷気侵入を抑制
<どんなオートバイにも合わせやすいショートタイプ>
レザーとネオプレーン素材を組み合わせたショートタイプ。
カジュアルなデザインなので、様々なオートバイやジャケットにも合わせやすい。
手の平には滑り止めと補強も施しました。
スマホタッチ対応
色
ブラック
素材
【表地】本体:やぎ革 手首部分:ポリエステル 100% フェイクスウェード部分:ナイロン:100% 指関節部分:ポリエステル96%、ポリウレタン 4%。【裏地】ポリエステル100%。【中綿】ポリプロピレン 65%、ポリエステル 35%
RoHS指令(10物質対応)
対応
グローブの外側に装着するだけで防寒力がアップする新発想のオーバーグローブ。
走行中に直接風に当たる甲側には防風生地を使用し、冷たい寒風をシャットアウト。
指先部分に滑り止め処理を施し、安全性が向上。
アジャストベルトを長めに設計し、様々な厚みのグローブに対応。
内側にボアを採用し保温力が向上。
色
ブラック
サイズ
フリー
材質
ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
1双
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷