- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ
- 暗室のおすすめ人気ランキング
暗室のおすすめ人気ランキング
2025/11/18更新82件の「暗室」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上 暗室」、「電波暗箱」、「ブラックライト ボックス」などの商品も取り扱っております。
必要なスペースだけを容易に暗室にすることができます。
組み立て、分解移転が容易です。
材質(カバー)
ポリエステル・裏面ゴムコーティング(防炎・黒)
材質(フレーム)
Φ28mmスチールパイプ(プラスチックコーティング)
小さなスペースに簡単に組み立てることができます。暗幕はナイロンタフタ黒生地で遮光用ゴム引き加工がされています。
卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。
検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。
材質
(フレーム)Φ13mmステンレスパイプ、(暗幕)ビニール
フレームに導電性パイプを使用した簡易型暗室ブースです。
ブラックカーテンを使用することにより内部を暗室に保ちます。
ノックダウン方式で組立・解体・移設が簡単で簡易暗室として使用できます。
内部にはLED×1基付いています。
材質(フレーム)
導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28
LED
40W1灯×1基
LED色
白
清浄度
クラス10000
集塵効率(%)
99.99以上(0.3μm)
卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。
材質
フレーム/Φ13mmステンレスパイプ、暗幕/ビニール
寸法(mm)
900×750×900
アズワン品番
2-8070-04
1個
¥77,900
税込¥85,690
翌々日出荷
フレームに導電性パイプを使用した簡易型暗室ブースです。
ブラックカーテンを使用することにより内部を暗室に保ちます。
ノックダウン方式で組立・解体・移設が簡単で簡易暗室として使用できます。
内部にはLED×1基付いています。
仕様
(天井・周囲)セイデンクリスタルブラック0.3t
材質(フレーム)
導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28
LED色
白
LED
40W1灯×1基
容量(VA)
(AC100V/1Φ)約20VA
組み立てが容易です。
アズワン品番
2-4700-01
材質
ナイロンタフタ布地
寸法(mm)
1100×1000×1700
1個
¥121,000
税込¥133,100
当日出荷
組み立て式簡易暗室です。暗幕を用い、暗室効果はもちろん室内の空気の流れを防ぐために開口部は二重になっています。定盤や作業机などの上に置いてその内部を暗室にする卓上用です。掲載以外のサイズについては別途御見積いたします。必要なカーテンサイズ幅・奥行き・高さ、入口の位置などをご指示ください。
高さ(mm)
1000
寸法(mm)
暗幕のすそ:100
開口部(mm)
200
フレーム
Φ28mmプラスチックコーティングスチールパイプ
外光が差し込む窓や入口に吊るすだけで、しっかり遮光するダークカーテンです。
お部屋が暗室・簡易スタジオ・ホームシアターに早変わり。
素材は塩化ビニール製。冬でも固くなりません。
材質
塩化ビニール
ハトメピッチ(cm)
20
コンパクトLEDビューワー用ブラックボックスです。光を完全シャットアウトするので、撮影時に便利です。本体頭部にカメラレンズで覗くことのできる孔を設けております。
型番
26957
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
180×220×150
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
組み立て式簡易暗室です。暗幕を用い、暗室効果はもちろん室内の空気の流れを防ぐために開口部は二重になっています。作業空間ごと暗室にするタイプです。掲載以外のサイズについては別途御見積いたします。必要なカーテンサイズ幅・奥行き・高さ、入口の位置などをご指示ください。
高さ(mm)
2000
寸法(mm)
暗幕のすそ:100
開口部(mm)
300
フレーム
Φ28mmプラスチックコーティングスチールパイプ
卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。
用途前面ファスナー2本付き
種別
800×600×800mm
アズワン品番
2-8070-03
1台
¥61,900
税込¥68,090
翌々日出荷
軽くてかさばらないナイロンタフタ黒生地に、遮光用ゴム引き加工がされています(サブカーテン付)。
タイプ
標準
起毛生地のベルベットなので光の反射と透過が起きにくい構造です。
材質
組成:綿100%
色
黒
防炎性能試験番号
AO 090353
ネットオークション、ブログ、HPなどに載せる写真をきれいに撮ることができます。
バックスクリーンは黒、グレー、白、オレンジの4色からお選びいただけます。
折りたたみ式で収納時もスマートです。
LED付きです。
俯瞰撮影も可能です。
付属品
バックスクリーン×4枚(グレー/ブラック/オレンジ/ホワイト 各1枚ずつ)
材質
ポリエステル 他
取扱説明書
日本語取扱説明書あり
ポリエチレン製防水ラミネートシート。
紫外線安定剤入りで、耐候性UP。
養生用に景観保護・カモフラージュ効果あり。
用途建築現場などでの養生カバー。
厚さ(mm)
0.22
ハトメピッチ(cm)
約90
材質
ポリエチレン(ハトメ/アルミ)
形状
折りたたみタイプ
厚さ
#3000
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水、耐候
ハトメ
アルミハトメ
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。本体サイズ:幅130cm×奥行き130cm×高さ150cmデスクに張るテント。ポップアップ式で簡単設置。コンパクトに収納が可能です。ネカフェのように周囲との接触を遮断し、真にゲームに没頭できる閉鎖空間を作れます。ゲーミングの他、会社の集中ルーム(クリエイティブ職の方に)、受験勉強の集中部屋、遮光フード的な使い方、顕微鏡利用時の簡易暗室としてもおすすめです。Bauhutteデスクシリーズに完全適合。(BHD-1200M、BHD-1000M)機能: 暗室化、 ポップアップ式、エントランス付、天井全開可能、左右メッシュ窓付
材質
生地:ポリエステル100%、ワイヤー:スチール
質量(kg)
2.85
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1300×1300×1500
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約600×600×300
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
紫外線ランプと組み合わせて使用でき、紫外線ランプは暗箱の上部に開けた取り付け穴に完全に合い、光がもれないようになっています。 のぞき窓には紫外線を吸収し、コントラストを高める紫外線よけフィルタが付いています。
寸法(mm)
267×229×305
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
発塵を抑えるためレーザーカット、クリーン洗浄、クリーンパックされた製品です。
材料はワイパーとしても使えるマイクロファイバーを採用しました。
仕様
(裁断方法)レーザーカット
材質
マイクロファイバー(ポリエステル70%、ナイロン30%)
簡単セッティングでお手軽に小物撮影ができる、コンパクトな撮影ボックス
部屋の照明だけで小物を撮影した場合、影による明暗差で綺麗に見えなかったり、実物と色が違う等の現象が発生します。
本製品を使って撮影すれば、影を薄くして明暗差を減らし、被写体の色や形を正確に表現することができます。
ボックス内には前後2列の高輝度LEDモジュールが装備されており、ボックス内面で光を効果的に拡散します。
電源はお手軽なUSB。スマホ用の充電器などをご利用いただけます。
また、4色の背景布が付属しており、被写体を引き立てて撮影することができます。
撮影ボックスの上部には蓋付きの円形窓があり、真上からの撮影にも対応しています。
組み立ては6箇所のホックを留めて、USBケーブルを接続するだけです。収納も簡単に折りたたむことができ、コンパクトに収納できます。
付属品
撮影ボックス本体、収納袋、背景布 黒/白/青/緑 各1枚、USBケーブル
質量(g)
730
電源
microUSB 5V/1A
本体サイズ(mm)
310×305×335
LED
30灯×2
主材質
プラスチック
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷