暗室ブースのおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
86件の「暗室ブース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「暗室ボックス」、「ブース」、「簡易暗室」などの商品も取り扱っております。
アズワン組立式暗室
必要なスペースだけを容易に暗室にすることができます。 組み立て、分解移転が容易です。
材質(カバー) ポリエステル・裏面ゴムコーティング(防炎・黒) 材質(フレーム) Φ28mmスチールパイプ(プラスチックコーティング)
1個
103,000 税込113,300
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フレームに導電性パイプを使用した簡易型暗室ブースです。 ブラックカーテンを使用することにより内部を暗室に保ちます。 ノックダウン方式で組立・解体・移設が簡単で簡易暗室として使用できます。 内部にはLED×1基付いています。
材質(フレーム) 導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28 LED 40W1灯×1基 LED色 清浄度 クラス10000 集塵効率(%) 99.99以上(0.3μm)
1台
319,800 税込351,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。 検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。
材質 (フレーム)Φ13mmステンレスパイプ、(暗幕)ビニール
1個
37,400 税込41,140
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外光が差し込む窓や入口に吊るすだけで、しっかり遮光するダークカーテンです。 お部屋が暗室・簡易スタジオ・ホームシアターに早変わり。 素材は塩化ビニール製。冬でも固くなりません。
材質 塩化ビニール ハトメピッチ(cm) 20
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フレームに導電性パイプを使用した簡易型暗室ブースです。 ブラックカーテンを使用することにより内部を暗室に保ちます。 ノックダウン方式で組立・解体・移設が簡単で簡易暗室として使用できます。 内部にはLED×1基付いています。
仕様 (天井・周囲)セイデンクリスタルブラック0.3t 材質(フレーム) 導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28 LED色 LED 40W1灯×1基 容量(VA) (AC100V/1Φ)約20VA
1台
219,800 税込241,780
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケニス簡易暗室
小さなスペースに簡単に組み立てることができます。暗幕はナイロンタフタ黒生地で遮光用ゴム引き加工がされています。
1個
319,800 税込351,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトLEDビューワー用ブラックボックスです。光を完全シャットアウトするので、撮影時に便利です。本体頭部にカメラレンズで覗くことのできる孔を設けております。
型番 26957 外寸法(縦×横×高さ)(mm) 180×220×150
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
材質 ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:セイデン(R)クリスタル(表面抵抗値:10^10Ω(導電塗工面) 電源(V) AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wの電源容量がが必要です(起動時)) 電源コード(m) 5(3Pプラグ)
1台
350,000 税込385,000
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

組み立て式簡易暗室です。暗幕を用い、暗室効果はもちろん室内の空気の流れを防ぐために開口部は二重になっています。定盤や作業机などの上に置いてその内部を暗室にする卓上用です。掲載以外のサイズについては別途御見積いたします。必要なカーテンサイズ幅・奥行き・高さ、入口の位置などをご指示ください。
高さ(mm) 1000 寸法(mm) 暗幕のすそ:100 開口部(mm) 200 フレーム Φ28mmプラスチックコーティングスチールパイプ
1組
74,980 税込82,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組み立てが容易です。
アズワン品番 2-4700-01 材質 ナイロンタフタ布地 寸法(mm) 1100×1000×1700
1個
121,000 税込133,100
当日出荷

卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。
材質 フレーム/Φ13mmステンレスパイプ、暗幕/ビニール 寸法(mm) 900×750×900 アズワン品番 2-8070-04
1個
77,900 税込85,690
翌々日出荷

卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。
用途前面ファスナー2本付き 種別 800×600×800mm アズワン品番 2-8070-03
1台
61,900 税込68,090
翌々日出荷

ポリエチレン製防水ラミネートシート。 紫外線安定剤入りで、耐候性UP。 養生用に景観保護・カモフラージュ効果あり。
用途建築現場などでの養生カバー。 厚さ(mm) 0.22 ハトメピッチ(cm) 約90 材質 ポリエチレン(ハトメ/アルミ) 形状 折りたたみタイプ 厚さ #3000 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防水、耐候 ハトメ アルミハトメ
1枚
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

発塵を抑えるためレーザーカット、クリーン洗浄、クリーンパックされた製品です。 材料はワイパーとしても使えるマイクロファイバーを採用しました。
仕様 (裁断方法)レーザーカット 材質 マイクロファイバー(ポリエステル70%、ナイロン30%)
1枚
1,660 税込1,826
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケニス暗幕
軽くてかさばらないナイロンタフタ黒生地に、遮光用ゴム引き加工がされています(サブカーテン付)。
タイプ 標準
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケニス暗幕
防炎加工でスタジオ・暗室・研究所などの遮光に最適です。
特性 防炎
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紫外線ランプと組み合わせて使用でき、紫外線ランプは暗箱の上部に開けた取り付け穴に完全に合い、光がもれないようになっています。 のぞき窓には紫外線を吸収し、コントラストを高める紫外線よけフィルタが付いています。
寸法(mm) 267×229×305
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷

1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

中央精機組立式暗室
組み立て式簡易暗室です。暗幕を用い、暗室効果はもちろん室内の空気の流れを防ぐために開口部は二重になっています。作業空間ごと暗室にするタイプです。掲載以外のサイズについては別途御見積いたします。必要なカーテンサイズ幅・奥行き・高さ、入口の位置などをご指示ください。
高さ(mm) 2000 寸法(mm) 暗幕のすそ:100 開口部(mm) 300 フレーム Φ28mmプラスチックコーティングスチールパイプ
1組
149,800 税込164,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネットオークション、ブログ、HPなどに載せる写真をきれいに撮ることができます。 バックスクリーンは黒、グレー、白、オレンジの4色からお選びいただけます。 折りたたみ式で収納時もスマートです。 LED付きです。 俯瞰撮影も可能です。
付属品 バックスクリーン×4枚(グレー/ブラック/オレンジ/ホワイト 各1枚ずつ) 材質 ポリエステル 他 取扱説明書 日本語取扱説明書あり
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)