暗渠排水キャップのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
103件の「暗渠排水キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「暗渠 田んぼ」、「vu75 キャップ」、「排水管エンドキャップ」などの商品も取り扱っております。
田んぼの水の引き込み口に取り付ける継手です。 フタが無くならないようクサリが付いています。
材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) タイプ DV 使用温度範囲(℃) 0~45
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。パイプ接続時にソケットが不要です。
用途下水用継手。 材質 PVC 厚さ(mm) (平パッキン)2 材質(本体) PVC 材質(フタ) PVC 材質(パッキン) (平)SBR
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


二槽シンク用の流しトラップの閉栓などに使用いただけます。
材質 本体/PP、パッキン/EPDM 高さ(mm) 17.4 寸法 30 呼び径 30 ねじサイズ G1-1/4
1個
189 税込208
当日出荷

蓋がキャップ式(本体と蓋の接続はネジ式)となっており、点検口として使用して下さい。
用途下水用継手。 材質 PVC 形状 キャップ 厚さ(mm) (平パッキン)2 材質(本体) PVC 材質(フタ) PVC 材質(パッキン) (平)SBR
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。 材質 PVC 形状 パッキン形状:Oリング 材質(本体) PVC 使用温度範囲(℃) 0~45 規格 JIS K6739規格品 最高使用圧力(MPa) 無圧 JIS規格 K6739規格品 材質(Oリング) EPDM 材質(フタ) PVC 材質(パッキン) 平:SBR
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 硬質ポリ塩化ビニール 形状 キャップ タイプ VU 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用流体 排水
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手 材質 (本体)PVC、(Oリング)EPDM 使用温度範囲(℃) 0~45
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネジをゆるめて取水量の調節ができます。操作が簡単で見まわり(水まわり)の時間が極めて短縮されます。ABS樹脂製で土中の酸、アルカリにも腐食せず丈夫です。
材質 ABS樹脂 寸法A(mm) 60
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




水栓口は、用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調節することができます。長期使用によって、調節板の移動がきつくなりすぎたり、また緩くなったりした場合には、ビス・ナットで適度の強さで調節してください。取付が簡単で、操作が容易にできます。本体は、ABS樹脂製で軽い。
材質 ABS樹脂
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。 材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 呼び径 150 材質(パッキン) SBR マス径(Φmm) 150
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1セット(4本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)