- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 窓まわり
- 曇りガラス シールのおすすめ人気ランキング
曇りガラス シールのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新99件の「曇りガラス シール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「保護フィルム 窓ガラス」、「凹凸ガラス用フィルム 飛散防止」、「割れ防止シート」などの商品も取り扱っております。
シルエットが外から見えない。貼り直し自由自在。
平らな面・凹凸面にも水を使わず簡単に貼れます。
貼り直しも簡単で、きれいにはがせます。
飛散防止に役立ちます。
シルエットが外から見えない目かくし効果があります。
日中は、室内に日光を和らげてとりこみます。
用途浴室の窓、寝室の窓、ダイニングの窓、店舗のウィンドーなどに。
シート長さ(mm)
900
適合
透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面、型板ガラスの凹凸面、プラスチック板の平らな面、プラスチック板の凹凸面
材質
(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエチレン
粘着剤
アクリル系樹脂
不適合
網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
いろんなタイプのガラスに貼ることができます。一般的な「透明ガラス」、火災による延焼や飛散を防ぐ「網入りガラス」、昨今増えているガラスが2枚の「複層ガラス」、。表面が凸凹した半透明の「凸凹ガラス」にも貼ることができます。室内を屋外から見えないように目かくしできます。真白な不透明のシートなので、ガラスに貼ると、しっかり視線をカットすることができます。糊を使っていない”吸着タイプ”なので、不要になってもキレイにはがせ、また貼れます。水を使わず、そのまま貼れる”吸着”シートです。アクリル板にも貼れます。お風呂と脱衣所の境のアクリルのドアにも貼れ、家族間のプライバシーにも活躍。
用途お風呂の窓等に。
材質
ポリエステル、吸着剤:アクリル系、保護フィルム
耐熱温度(℃)
80
横(cm)
90
フィルムを貼るだけで防犯ガラスに!。台風など災害によるガラスの飛散防止に!。UV加工で紫外線もカット!
仕様
透明ガラス用
付属品
大型ヘラ×1個、防犯シール×2枚
材質
ポリカーボネート
色
透明
遮熱効果で冷房効率がアップします。
太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。
紫外線防止・目かくし効果に良好です。
水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。
材質
ポリエステルフィルム
厚さ(mm)
0.065
長さ(m)
1.8
ガラスを美しく装うシェードタイプの装飾フィルム。インテリアのガラスをはじめ、外壁ガラス(内貼り)にもご使用できます。ガラスが割れた際の破片の飛散と落下を効果的に減少(JIS A 5759 ガラス飛散防止性能を満たす)。紫外線を99%以上カットするので商品や家具調度類の褐色を防止。
仕様
3Mスコッチティント窓用フィルム Fasaraを3サイズに標準化
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
0.119
色
半透明
ガラスのサンドブラスト加工調にしたフィルムです。糊も再剥離性で加工性能、施工性能共に抜群です。
用途ウインドウ面、パーテーションの目隠しやデザインに最適。
幅(m)
1.01
長さ(m)
2
厚さ(mm)
0.012
質量(kg)
1.5
付属品
ヘラ
材質
塩化ビニール樹脂フィルム
質量(g)
2
透過率(%)
日射:81(C16)、41(C714)、67(C718)
付属のへらを使って貼るだけ接着剤付きなので簡単、防犯ステッカー付き賃貸でも利用できます。
用途ガラス破り防止
材質
ポリエステルフィルム
色
透明
枚数
(4カ国語防犯シール)2枚
厚さ
188ミクロン
太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。
紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。
スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。
水を使って簡単施工できます。
ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心!
用途工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして
幅(m)
0.96
長さ(m)
2
厚さ(mm)
0.065
材質
ポリエステルフィルム
色
スモーク(黒)
可視光線透過率(%)
13.7
粘着力(N/25mm)
6.1(対ガラス)
紫外線透過率(%)
3.7
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
取扱説明書
(1.6MB)
遮蔽係数
0.74
日射透過率(%)
50.1
日射反射率(%)
6.6
日射吸収率(%)
43.3
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
窓際を快適・安全に。
[飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、記号B)を満足するもの。
[UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。
シリーズ
スコッチティント
認定番号
防火認定NM-2949
フィルム厚さ(μm)
76
平らな面・凹凸面にも水を使わず簡単に貼れます。
貼り直しも簡単で、きれいにはがせます。
飛散防止に役立ちます。
シルエットが外から見えない目かくし効果があります。
日中は、室内に日光を和らげてとりこみます。
材質
(シート)ポリエステル、(裏面フィルム)ポリエチレン
粘着剤
アクリル系樹脂
適合材
透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面、型板ガラスの凹凸面、プラスチック板の平らな面、プラスチック板の凹凸面
RoHS指令(10物質対応)
対応
不適合
網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
太陽の日ざしを効果的にカット。
お部屋の雰囲気を明るくします。
吸着タイプなので、簡単に貼れて簡単にはがせ何度でも貼り直しができます。
粘着剤を使用していませんので、はがした時にガラス面に粘着剤が残る心配がありません。
紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
適合
透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面
材質
(シート)軟質塩化ビニル、(裏面フィルム)ポリエスエル
不適合
網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのくもり面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス
さわやかにプライバシーを守る面格子用の目かくし。
窓やベランダ等の格子棒に簡単に貼り付けられる貼着方式の目かくし材です。
サイズも豊富で、長さも自由に切断できますのでたいへん便利です。
材質
(目かくし材)ポリカーボネート、(粘着)アクリル系粘着剤
ガラスが割れにくくなり、割れてもガラスの破片が飛び散りにくくなります。
UVを約99%カットしますので、家具、畳、じゅうたん等の色あせ・変色を防止する効果があります。
本品は、建築窓ガラス用フィルムのJIS A 5759<ガラス飛散防止性能試験>にて規格値を満たしています。
用途テラスと室内の出入口に、食器棚に、浴室のガラス戸に。
シート長さ(cm)
180
適合
透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面
材質
(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエステル
色
クリヤ
粘着剤
アクリル系樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
不適合
くもりガラスのザラザラ面、型板ガラスの凹凸面、網入りガラス、特殊ガラス(ペアガラス、合わせガラスなど)、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
ガラスが割れた際の飛び散りを防ぐ飛散防止フィルムです。
フィルムが透明なので視界を妨げません。
窓ガラス・食器棚・ガラスケースなどに最適です。
用途災害時のガラスの飛散防止に。
厚さ(μm)
50
材質
PET
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。
窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に
仕様
断熱効果約35%
材質
本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)
約0.5
紫外線遮断率(%)
約68
幅(m)
0.9
凹凸ガラス専用ガラスフィルムです。
貼るだけで簡単にガラスを割れにくくします。
接着剤はいりません。
素材がポリカーボネートで強度は抜群。
外からは透けてみえません。
防犯ステッカー付き。
賃貸でも利用できます。
用途ガラス破り防止
付属品
4カ国語防犯シール×2枚
材質
(本体)ポリカーボネイト、(裏面)アクリル系強粘着材
寸法(mm)
420×297(A3サイズ)
厚さ
500ミクロン
1セット(2枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
装飾用シートのスタンダードです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に
材質
素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
450
厚さ(mm)
0.1
質量(kg)
0.57
長さ(m)
2
ガラスの飛び散りを防ぎます。
用途ガラスの飛散防止に。
厚さ(μm)
60
材質
PET
色
透明
機能
UV約85%カット
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
破られにくい特殊な構造を持つフィルムです。
用途窓からの侵入防止に。
仕様
内貼りタイプ
タイプ
シートタイプ
材質
ポリエステルフィルム
引張強度(N/25mm)
1275
粘着力(N/25mm)
12
2018年トラスコ掲載ページ
9 1248
ガラスが割れても飛び散らない、透明タイプの飛散防止シートです。
UVカット99%ですので、強い日差しも安心です。
材質
ポリエステル