- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 曲がり管のおすすめ人気ランキング
曲がり管のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新142件の「曲がり管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビパイプ 曲がり」、「曲がり パイプ」、「配管 ベンド管」などの商品も取り扱っております。
配管を直角に曲げる箇所に使用します。
材質
鋼管製溶融亜鉛めっき
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
仕上
溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)
管の曲がりに使用する継手です。
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
寸法A(°)
15
形状
エルボ90°
種類
塩ビ管用継手
規格
AS38
公差(mm)
±2(寸法Z)
仕様
エキスパンド・スリット無し
材質
鉄製(メッキ管)
材質
銅
パイプ外径(Φmm)
12.7
材質
亜鉛めっき鋼板
仕様
90°ベンド管
厚さt(mm)
0.6
寸法R
1.0D
材質
鋼管製溶融亜鉛めっき
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
仕様
ツバ付き
材質
(ソケット)塩化ビニル樹脂、(ホース)オレフィン系樹脂、(バンド)ステンレス鋼板
色調
(ソケット)マンセル5YR2/1、(ホース)マンセル5R6/1
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
種類
厚鋼電線管用
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
アングル水栓に使用するクロームメッキ付ナマシ銅管(曲り)です。
材質
ナマシ銅管(C1220T)クロームメッキ
下部ベンド、フラッシュバルブに適合
用途配管スペースが狭い場合にご使用ください。
寸法A(mm)
300
材質
黄銅
高耐候性
耐衝撃性
材質
PVC
規格
JIS C8432
適合規格
(PS)E
パイプ形状
30度曲げ
仕様
エキスパンド・スリット無し
材質
鉄/メッキ管
タイプ
30度曲げ
全長L1(mm)
300
全長L2(mm)
300
パイプ形状
U型
仕様
エキスパンド・スリット無し
材質
鉄/メッキ管
洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質
黄銅
材質(パイプ)
黄銅
パイプ形状
U管
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
温度範囲(℃)
-40~105