- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 曲げ機のおすすめ人気ランキング
曲げ機のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新1,279件の「曲げ機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベンディングマシン」、「ブレーキ プレス」、「鉄板 折り曲げ機」などの商品も取り扱っております。
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
卓上で場所をとらない小型のシャーベンダー。シャーとはシャーリングの事で材料を切断するもの、ベンダーはベンディングの事で、材料の曲げを意味します。切断と曲げの両方の機能を持った、手動式シャーベンダーです。
用途模型作りや、試作品作り、研究開発などに便利です。質量(kg)14刃長(mm)203本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×135×320最大切断能力(mm)幅/200アズワン品番64-5179-50曲げ幅(mm)最大/190設置面積(幅W×奥行D)(mm)229×127RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥69,980税込¥76,978
4日以内出荷
鉄筋を曲げる作業に最適です。鉄筋の曲げ加工が出来ます。
用途鉄筋の曲げ作業。仕様鉄筋用
アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。
2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。
設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。
工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。
水平曲げに便利な5mm方眼線付。
YUANBOメタルロール(3本ロール)
スチール・アルミ・ステンレス板を丸めてパイプ状に加工!
材質スチール最大使用寸法(mm)【幅】300、【厚さ】アルミ2.5・スチール1・ステンレス1、【線径】5本体質量(kg)10.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×95×215
1台
¥35,980税込¥39,578
当日出荷
スチール・アルミ・ステンレス板を直角に折り曲げれます。
本体質量(kg)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×50×635曲げ幅(mm)300曲げ能力(厚さ)(mm)【アルミ】2.5m、【スチール】1.5、【ステンレス】0.8
1台
¥33,980税込¥37,378
10日以内出荷
平板をR加工や円筒にする機械です。
円筒に曲げたり半円に曲げたりする機械で、シャフト径によって板厚能力および最小直径が決まります。
主に煙突加工や製缶にも使われます。
材質(ロール)S45C
ダイアアングルベンダー
多目的工具プロマー用アタッチメントです。
トラスコ品番764-0838能力曲げ能力(等辺山形鋼):25~50×t2~t6(SS400相当)、25~50×t2~t5(SUS304相当)
1台
¥169,800税込¥186,780
翌々日出荷
曲板、曲棒が一体となり、ベンダー部にロールがついているので、楽に曲げられる。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。寸法(mm)10~13質量(g)2620
1本
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
アングル曲げ加工用です。
用途アングル加工に。仕様誤作動防止センサー付付属品商品ケーストラスコ品番456-8559質量(kg)8.8寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)140×240×145最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
1台
¥169,800税込¥186,780
翌々日出荷
加工可能板厚(mm)鉄板1.5(max)ラムストローク(mm)19質量(kg)110寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×510×1510加工寸法(mm)152×152トラスコ品番852-2815
1個
¥359,800税込¥395,780
翌々日出荷
工業用特殊鋼材を使用しており、熱処理ボス使用で強力・長持ちです。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
折り曲げ作業や仮止めに便利です。
平行開き(mm)13全長(mm)200幅(mm)79質量(g)509トラスコ品番453-5839
1丁
¥4,298税込¥4,728
当日出荷
IKURATOOLS(育良精機)フラットバー加工機
穴あけ駒・切断駒等のオプションが多数あります。
消費電力(W)400電源(V)100質量(kg)48寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)708×744×320最大加工能力曲げ角度90~180°(最大t6×5mm)
日東工器マルチワーカー
50トンクラスでありながら作業性、操作性に優れたコンパクト設計で、ステンレスは最大6mm厚、軟鋼材は最大9mm厚のアングルを5つのワークポジションを使用し、また、刃物交換をする事で15種類の加工を実現。
用途油圧式アングル加工機最大ストローク(mm)34電源(V)AC200三相(50/60Hz)定格出力(kW)2.2定格電流(A)9.5キャブタイヤコード(m)5(2mm24芯)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]タンク油量(L)13.5付属品フットスイッチ/1個、パトライト/1個、引掛けスパナ/1本、スパナ10×12/1本、六角棒スパナ(4mm、5mm、6mm、8mm特)/各1本最大加圧力(kN[tf])490[50]仕様最大加工アングル(mm)/(SS400)75×75×9、(SUS304)75×75×6。無負荷ストローク時間/約3.5秒(片道)本体質量(kg)約800
1台
¥3,998,000税込¥4,397,800
4日以内出荷
盛光三本ロール
円筒に曲げたり半円に曲げたりする機械で、シャフト径によって板厚能力及び最小直径が決まる。
主に煙突加工等に使用。又製缶にも使われる。
用途円筒加工、薄鋼板のR加工、煙突・保温材のカバー等のR加工材質ロール:S45C
DIAMONDハンドベンダー
135度までの角度を無段階で自在に曲げられます。
D10鉄筋なら3本・D13鉄筋なら2本までの同時曲げが可能です。
配筋済みでも曲げられます。
質量15.0kgのハンディタイプで持ち運び楽々です。
曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D16以曲げ角度(鉄筋)(°)0~135(自在)電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5曲げR15本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×175×205付属品工具セット・油圧オイル・専用トライウォールケース仕様(曲げ速度)135度 8.0秒、(曲げ可能径)SD345 D16以下曲げ速度(135°曲げ)(秒)8質量(kg)15.0(2芯・2.5mコードを含む)
1台
¥199,800税込¥219,780
4日以内出荷