曲尺用水平器のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
111件の「曲尺用水平器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水平器 小型」、「曲尺用ストッパー」、「レーザー墨出し器」などの商品も取り扱っております。
寸法(mm) 15×25×70 感度 0.5mm/m=0.0286° 目盛(mm) 幅13 固定方法 ボールネジ固定式 気泡管 Φ8×25mm 取付幅(mm) 溝2.2
1個
999 税込1,099
当日出荷

直尺と曲尺に取り付けて測定できます。チェーン付で工具つりなどに吊るせます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直の測定。 長さ(mm) 60 高さ(mm) 30 厚さ(mm) 20 精度 ±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度 0.50mm/m=0.0286° トラスコ品番 410-5541 材質 本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 質量(g) 17 マグネット なし RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
589 税込648
当日出荷

アカツキ製作所(KOD)PS-曲尺用アイベル水平器
幅(mm) 13(目盛)、4.5(取付溝) 寸法(mm) 15×25×70 質量(g) 26 感度 0.5mm/m = 0.0286° 寸法(Φ×mm) 8×25(気泡管) 固定方法 マグネット固定式・ネジ固定可能(ネジ付) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,198 税込1,318
9日以内出荷

白い基準線は気泡管の裏側の線が目立たないので見やすいです。(メーカー比)暗い所でも使える青色蓄光を使用しています。
用途水糸・パイプに取り付け使用するレベル 気泡管精度 ±2.5mm/m=±0.1432°以内 気泡管感度 0.5mm/m=0.0286°
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)PSW-定規用アイベル水平器
定規がレベルになります。 アルミ・竹・プラスチック・ステンレスなどどんな定規にも使えます。
感度 0.5mm/m = 0.0286° 寸法(mm) 15×25×70 寸法(Φ×mm) 8×25、8×13(気泡管) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エビス(水平器)曲尺レベル
曲尺用。直尺と曲尺に取り付けて測定できます。透明なので、透かして測れます。小さくて携帯に便利です。
用途曲尺用 長さ(mm) 75 厚さ(mm) 15 高さ(mm) 25 質量(g) 31 感度(mm/m) 0.50=0.0286° 精度(mm/m) ±2.50=±0.1432°以内
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

6本線気泡管(見やすい拡大レンズ付)、100/1、100/2勾配を一発測定! ※水平気泡管のみ※ALS-150は水平気泡管のみです。 水平・垂直・45°測定ができます。衝撃に強いプロテクタ付き。 左右両側からけがける両目盛付。 配管工事等、丸物の測定に便利なV溝付き。 気泡管は日本製。 マグネット無し。
用途建築、土木、配管、DIY作業の水平・垂直・45°測定に。 精度(mm/m) (水平)±1.00=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50=±0.0859°以内 感度(mm/m) (水平)0.35=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50=0.0286 材質 アルミニウム 気泡管感度 (水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286° 気泡管精度 (水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50mm/m=±0.0859°以内 幅×厚さ(mm) 56×25
1本
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


寸法(mm) 30×10×10 精度 1.33mm/m=0.0764° 感度 91′/2mm トラスコ品番 410-0026 材質(本体) アクリル樹脂 質量(g) 3.3 材質(気泡管) アクリル樹脂 マグネット ナシ
1個
899 税込989
当日出荷

柱・パイプの鉛直出しが簡単に出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。ABS樹脂製で軽くて丈夫です。ゴム磁石付で鉄管工事や鉄骨工事に便利です。取付バンド付きで柱、パイプに固定出来ます。
寸法(mm) 120×115×80 精度(mm/m) ±2.0=±0.1432°以内 感度(mm/m) 0.50=0.0286° 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 101 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸心一発出し!!気泡は暗くても安心!蓄光シート付。外径90mm以上使用できる塩ビ管共用小口径管工事専用レベルです。気泡管で管の中心線(垂直=軸心)を正確に素早く決定。ヒューム管レベル1本で、管布施工事における施工精度の均一化と作業の迅速化をサポートします。
用途管工事専用 質量(g) 400 適合管 IS A5303B型ヒューム管/呼び径Φ200mm以上。JSWAS K-1硬質塩ビ管/呼び径Φ100mm以上
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。 材質 本体:アルミ 仕様 V溝・強力マグネット付 精度 ±1.0mm/m 感度 (水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286° マグネット
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途ヒューム管施工に最適 気泡管精度 ±2.50mm/m=±0.1433°以内 気泡管感度 0.5mm/m=0.0286°
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクリル削り出し加工により精度が優れています。取付穴付です。
用途水平測定。 材質 本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネット なし
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アクセサリー感覚で携帯できる気泡管水平器。 2個つなげると縦横同時や垂直にも対応できるスグレモノ!
用途DIYや棚・額縁・壁掛け時計等の水平測定に 仕様 ストラップ付 寸法(mm) 16×20.5×60.5 質量(g) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

機械、機器への取り付けに最適です。気泡管2軸タイプです。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付 精度 0.5mm/m=0.0286°(PTH-30は、1.3mm/m=0.0764°) 感度 34’/2mm(PTH-30は、91’/2mm) 材質 本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネット なし
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製のポケットレベルです。携帯に便利な小型軽量レベルです。
用途水平測定。 高さ(mm) 20 厚さ(mm) 14 精度 ±1.5mm/m 感度(mm/m) 0.5 気泡管 水平 マグネット なし
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下水道管に置くだけで管芯と管底を簡単に測定。 ※金尺は、市販のものでも使用可能。 ※木箱は、II型のみ付属品。
用途各種管設置の芯出し セット内容 カンシンクンジュニア本体、30cmスケール(金尺) タイプ 管上測定用 マイゾックスコード 210955
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

用途機器取付用 感度(mm/m) 0.50=0.0286° 材質 本体/アクリル。液体/石油系 質量(g) 2 取付け方法 両面テープ又は接着剤(溶剤不可)
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

W型気泡管(水平・垂直測定)
感度 0.5mm/m=0.0286° 気泡管サイズ垂直(mm) Φ8×18 気泡管サイズ水平(mm) Φ8×25 目盛幅垂直(mm) 8 目盛幅水平(mm) 13 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)