曲面 ディスプレイのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
138件の「曲面 ディスプレイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「湾曲モニター」、「ウルトラワイドモニタ」、「モニター 43インチ」などの商品も取り扱っております。
21:9ウルトラワイドモニターは、縦横比16:9のフルHDなどに比べ、約1.3倍も横長な画面による効率的な作業性や、シネスコ映像の全画面表示による没入感あふれる映像体験、ゲームにおいては視界を広げるなど、さまざまな用途で活躍するモニターです。写真家やグラフィックデザイナーなど、正確な色表示が必要な専門家が好んで使用するとされるIPS方式の液晶パネルを採用し、視野角(水平178度/垂直178度)が広く、発色が鮮やかで自然な映像表現を可能に。最もスタンダードな色域sRGBを99%以上サポートし、DTPや写真・印刷、カラーマネージメント環境においても、より忠実に色合いを再現します。また、ゲームプレイにおいて活躍する、1秒間に100フレーム表示の高リフレッシュレートに対応。実際に視界に近づく、横長画面と、なめらかな映像表示によって、プレイを優位に進められるのはもちろん、まるでゲーム世界に入り込んだようなリアルな体験を提供します。高さ調整、前後の角度調整に対応し、体形や姿勢に合わせて配置を調整して、快適に画面を見ることができます。
モニターサイズ 34 解像度 2560×1080 表面処理 ノングレア 付属品 電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m) 質量(kg) (スタンド使用時):7.9、(スタンドなし):6 規格 UWFHD 消費電力(W) 35 サイズ(inch) 34 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 817×458~568×260(スタンド付)、817×365×46(スタンドなし) コントラスト比 1000:1 最大解像度 2560×1080 表示色 約1677色 保証期間 3年間 視野角 (水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度 5ms 色(本体) ホワイト 出入力端子 DisplayPort、HDMI、USB Type-C 高さ調節 高さ調整あり アスペクト比 21:9 パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット 対応 リフレッシュレート(Hz) 100 輝度(cd/m2) 400 角度調節 チルト
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

34インチ曲面のIPS系パネルを搭載、UWQHD (3440×1440)解像度に対応したウルトラワイドモニターです。大画面34インチの湾曲パネル(R3800)を採用。ウルトラワイドで包み込むような圧倒的な没入感を実現。デスクワークでも複数のファイルやウィンドウを同時に表示し高い生産性を実現します。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB99%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。 インターフェイスはHDMI 2.0端子(60Hz)を2つと、DisplayPort 1.2端子(60Hz)を2つ搭載します。 複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を同時に表示可能。さらに入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します 高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載、130mmの範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。100×100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。3W x2のスピーカーを内蔵しております。
付属品 HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、 保証書、VESAスペーサー 質量(kg) 約6.9 サイズ 34インチ(曲率 R3800) 使用温度範囲(℃) 0~50 消費電力(W) 最大:≦42、通常:≦22、省エネ:≦17、スタンバイ:≦0.5 表面処理 非光沢 機能 ブルーライト軽減モード:○ 角度調整範囲 上下(チルト):-5~+15° 使用湿度範囲 10~90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 【スタンド無し】365×818×80、【スタンド付】(横画面)435-565×818×234、スタンド前面幅 : 522 コントラスト比 1000:1 画素ピッチ 約0.232mm 表示色 10.7億色 sRGB99%/DCI-P3 85% 解像度 3440×1440 視野角 (上下/左右)H:178°V:178° 応答速度 OD時:5ms(GtoG) VESAマウント(mm) 100×100mm(M4×8mm) スピーカー 3W×2 色(本体) ブラック 高さ調節 130mm RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED アスペクト比 21:9 パネル駆動方式 IPS系 フリッカーフリー リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2) 300 角度調節 あり
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷

21:9ウルトラワイドモニターは、縦横比16:9のフルHDなどに比べ、約1.3倍も横長な画面による効率的な作業性や、シネスコ映像の全画面表示による没入感あふれる映像体験、ゲームにおいては視界を広げるなど、さまざまな用途で活躍するモニターです。写真家やグラフィックデザイナーなど、正確な色表示が必要な専門家が好んで使用するとされるIPS方式の液晶パネルを採用し、視野角(水平178度/垂直178度)が広く、発色が鮮やかで自然な映像表現を可能に。最もスタンダードな色域sRGBを99%以上サポートし、DTPや写真・印刷、カラーマネージメント環境においても、より忠実に色合いを再現します。また、ゲームプレイにおいて活躍する、1秒間に100フレーム表示の高リフレッシュレートに対応。実際に視界に近づく、横長画面と、なめらかな映像表示によって、プレイを優位に進められるのはもちろん、まるでゲーム世界に入り込んだようなリアルな体験を提供します。
モニターサイズ 29 解像度 2560×1080 表面処理 ノングレア 付属品 電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m) 質量(kg) (スタンド使用時):4.5、(スタンドなし):4 規格 UWFHD 消費電力(W) 22 サイズ(inch) 29 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 689×407×224(スタンド付)、689×313×79(スタンドなし) コントラスト比 1000:1 最大解像度 2560×1080 表示色 約1677色 保証期間 3年間 視野角 (水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度 5ms 色(本体) ホワイト 出入力端子 DisplayPort、HDMI、USB Type-C アスペクト比 21:9 パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット 対応 リフレッシュレート(Hz) 100 輝度(cd/m2) 250 角度調節 チルト
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

34インチのIPSパネルを採用、UWQHD解像度(3440x1440)に対応したウルトラワイドモニターです。3440x1440のUWQHD解像度はFull HDの約2.4倍の高解像度を実現、水平解像度(3440)はFull HD(1920)より80%広く、デスクワークに使用時に高い生産性を実現できます。 280cd/m2の高輝度IPSパネル液晶を採用、上下左右178度の広視野角を実現。映像をくっきりと鮮やかに表示します。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分も鮮明に表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。 入力端子としてHDMI 2.0 x2(60Hz)、 DisplayPort 1.2 x2(60Hz)を搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用。2W x2のスピーカーを内蔵します。また同梱のVESAスペーサーを使用することで100x100のVESAマウントに対応します。
仕様 プラグアンドプレイ 付属品 マニュアル、保証書、HDMIケーブル、DPケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、VESA取付ネジ、VESAマウント延長スペーサー 種別 HDR228(DP,HDMI) 質量(kg) 5.4 サイズ 34 使用温度範囲(℃) 0~40 出力 イヤホン 表面処理 非光沢 電源(AC) 100-240V 12V/5A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 445×816×190 コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色/sRGB93%/DCI-P371% 解像度 3440×1440 応答速度 OD:6ms(GtoG) 入力端子 DP×2 / HDMI×2 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 20~80 アスペクト比 21:9 パネル駆動方式 IPS(ADS) ブルーライトカット ブルーライト軽減モード 輝度(cd/m2) 280
1台
特価
35,980 税込39,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

34インチのIPSパネルを採用、UWQHD解像度(3440x1440)に対応したウルトラワイドゲーミングモニターです。34インチのウルトラワイド液晶は144Hz(DisplayPort)の高速リフレッシュレートに対応し、FPSなどの動きの速いゲームプレイに最適です。3440x1440のUWQHD解像度はFull HDの約2.4倍の高解像度を実現、水平解像度(3440)はFull HD(1920)より80%広く、ゲーミングだけでなくデスクワークに使用する際も高い生産性を実現できます。 300cd/m2の高輝度IPSパネル液晶を採用、上下左右178度の広視野角を実現。映像をくっきりと鮮やかに表示します。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分も鮮明に表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。 入力端子としてHDMI 2.0 x2(100Hz)、 DisplayPort 1.4 x2(144Hz)を搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用。1W x2のスピーカーを内蔵します。また同梱のVESAスペーサーを使用することで100x100のVESAマウントに対応します。
仕様 プラグアンドプレイ 付属品 HDMIケーブル、DPケーブル、PowerCable、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、VESAスペーサー、保証書 種別 HDR267 質量(kg) 7.75 サイズ 34 使用温度範囲(℃) 5~40 出力 イヤホン 表面処理 非光沢 電源(AC) AC 100-240V 12V 5A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 445×816×190 コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色/sRGB93% 解像度 3440×1440 応答速度 8ms(OD) 入力端子 HDMI×2/DP×2 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° スピーカー 1W×2 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 20~85 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 21:9 パネル駆動方式 IPS(ADS) ブルーライトカット ブルーライト軽減モード 輝度(cd/m2) 300
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷

モニターサイズ 34 解像度 3440×1440 表面処理 ノングレア パネル駆動方式 IPS 付属品 電源コードx1、HDMIケーブルx1、DisplayPortケーブルx1、USB Type-Cケーブルx1 質量(kg) (スタンド使用時)8.6、(スタンドなし)6.7 規格 UWQHD 消費電力(W) 60 サイズ(inch) 34 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 817×460~570×260(スタンド付)、817×364×84(スタンドなし) コントラスト比 1000:1 最大解像度 3440×1440 表示色 約10.7億色 保証期間 3年間 視野角 (水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度 5ms 色(本体) ブラック 出入力端子 DisplayPort、HDMI×2、USB Type-C 高さ調節 高さ調整あり アスペクト比 21:9 ブルーライトカット 対応 リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2) 300 角度調節 チルト
1個
72,980 税込80,278
当日出荷

輝度:300cd/m2/応答速度:4ms
仕様 ●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●応答速度(G to G):4ms●縦回転(ピボット)機能:なし●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:20.2W●VCCI:対応●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル方式:IPS●スリープ時消費電力:0.5W以下●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●本体(色):ブラック●本体サイズ(H×W×D):457 x 617 x 211 mm●高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:0.5W以下 サイズ 27型 備考 ★省資源化パッケージ(発泡スチロール無) ピッチ 0.3114 x 0.3114 mm 電源 AC100-240V、50/60Hz 適合規格 RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 3.97 最大消費電力(W) 29.1 コントラスト比 80000000:1 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080ドット 視野角 178°/178°(水平/垂直) ケーブル D-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m 入力端子 D-Sub 15pin x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.2 x 1 スピーカー あり2Wx2 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LEDバックライト グリーン購入法 適合 輝度(cd/m2) 300 USB なし
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:99%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI 2.0端子(100Hz)を2つとDisplayPort 1.4端子(100Hz)を1つ搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵します。
表面処理 非光沢 コントラスト比 1300:1 解像度 2560×1440 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 モニターサイズ 27.3型 パネル駆動方式 IPS(TFT)
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

29インチのIPSパネルを採用し、ワイドFull HD(2560 x 1080)解像度に対応したウルトラワイド液晶モニターです。Full HDよりも水平解像度が約1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能です。広視野角のIPS系パネルを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。sRGB100%の広色域に対応し、写真編集や動画編集などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。 入力端子はHDMI1.4(100Hz) x1、DisplayPort1.2(100Hz) x1、さらに最大65Wの給電が可能なUSB-C端子を搭載し様々な機器との接続が可能です。USB Type-C端子は最大65Wの給電に対応しPCからの映像入力と同時に、液晶モニターからPCへの最大65Wの給電を実現します。USBケーブル一本で映像出力とPCへの電源供給を行うことができ簡単に接続が完了し、デスク上もすっきりと使用することができます。複数のPCを同じキーボード、マウスで操作できるKVM機に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えても使用可能です。 75x75のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また2W x2のスピーカーを内蔵します。
仕様 ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、HDR225:YES、ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 4A 付属品 HDMIケーブル,Type-Cケーブル,電源ケーブル,USBケーブル(B-A),電源アダプター,マニュアル、VESAマウント延長スペーサー,保証書 質量(kg) 4.8 出力 (イヤホン)YES 使用温度(℃) 0~50 表面処理 非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 422×689×190 コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色 sRGB 100%/DCI-P3 83% 解像度 2560×1080 視野角 (上下/左右)H:178°V:178° 応答速度 OD:5ms(GtoG) 入力端子 DPx1/HDMIx1/Type-Cx1 スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック 画面サイズ 29インチ RoHS指令(10物質対応) 対応 使用湿度(%RH) 10~90 アスペクト比 21:9 パネル駆動方式 IPS フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2) 350
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷

27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。最大輝度400cd/m2、sRGB:99%、 DCI-P3:95%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載。最大110mm(横置時)の範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。4辺フレームレスデザインを採用。複数並べて使用するマルチディスプレイ構成にも最適です。インターフェイスはHDMI 2.0端子を1つとDisplayPort 1.2端子を1つ、USB Type-C端子(最大65W給電)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様 ●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R30°/L30°」●本体サイズ(H×W×D):高横394-504mm/縦626-636mmx幅横614/縦354mmx奥行191mm●リフレッシュレート:60Hz●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●応答速度(G to G):14ms●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●最大消費電力:100W●高さ調整:あり「110mm」●パネル方式:IPS(ADS)●標準消費電力:最大≦18W 通常≦14W スタンバイ≦0.5W サイズ 27型 ピッチ 約0.2331mm 電源 AC 100-240V 50/60Hz 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 約5.4 入力信号 デジタル コントラスト比 1000:1 表示色 10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 95% 解像度 2560×1440 視野角 H:178oV:178o ケーブル HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-B to USB-Aケーブル、電源ケーブル 入力端子 DP×1、HDMI×1、Type-C×1 スピーカー あり「2Wx2」 色(本体) ブラック バックライト E-LED 輝度(cd/m2) 400 USB YES(KVM)
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

本製品は超ウルトラワイド、Dual Full HD解像度、120Hzのリフレッシュレートに対応、さらにUSB Type-C 65W給電を搭載した液晶モニターです。 43.8インチのIPS液晶パネルはDual Full HD解像度(3840x1080)を採用、その圧倒的な水平解像度はゲーミングモニターとしてより一層ゲームの世界に深く入り込める事はもちろん、デスクワークモニターとしても複数ウィンドウの同時に並べる事が可能、高い生産性を実現します。さらに昇降式スタンドを採用、画面の高さを12cmの範囲で調整可能です。 さらに120Hzの高リフレッシュレートにも対応、レーシングゲーム、フライトシミュレートゲーム、FPSなど32:9の超ウルトラワイド画面で圧倒的な没入感となめらかな動画表示を実現します。 32:9のモニターで実現する超広視野は通常のモニターでは表示出来ない部分まで表示し優位なゲームプレイを実現。FreeSyncにも対応しています。 入力端子はHDMI2.0×1(120Hz)、HDMI1.4×1(60Hz)、 DisplayPort×1(120Hz)、さらにUSB Type-Cを搭載します。 USB Type-C端子は65Wの給電に対応、PCからモニターへの映像出力と同時にモニター側から対応のPCへ65Wで給電を行いますので1本のケーブルのみで接続しデスク上がすっきりと広く使えます。 例えばテレワークなどでオフィス、在宅併用の場合に対応PCであればACアダプターを持ち運ぶこと無くPCの使用が可能です。 複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBP2 モードでは、2つの入力映像を左右に並べて表示可能、さらに、スマートフォンをUSB Type-C端子に接続した場合、左右どちらかにスマートフォン画面を表示可能です。 また、2つの入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。 同梱のスペーサーを使用することで100x100のVESAマウントに対応、モニターアーム等への取り付けが可能です
質量(kg) 13.3 サイズ 43.8 規格 DFHD 出力 イヤホン 表面処理 非光沢 機能 ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、HDR69:YES(HDMI1.4は非対応)400、【ACパワーレンジ】AC100~240(50/60Hz)2.5A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 1090×235×406~526 コントラスト比 1000:1 表示色 10.7億色 解像度 3840×1080 使用環境温度(℃) 5~40 視野角 H178°V178°(上下/左右) 応答速度 1ms (MPRT 100Hz以上) スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック 高さ調節 使用環境湿度(%) 20~85 アスペクト比 32:9 パネル駆動方式 IPS系 ブルーライトカット 対応 フリッカーフリー 軽減 輝度(cd/m2) 400 入力ポート HDMI×2 /DP×1/TYPE-C×1 角度調節
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷

湾曲した画面にオールインワン USB-C と人間工学に基づいたスタンドデザインを備え、快適な作業環境を実現。TUV 認証の目にやさしい機能が目の疲れを軽減します。
規格 UWQHD 解像度 3440×1440 色(本体) ブラック アスペクト比 21:9 モニターサイズ 34 パネル駆動方式 VA
1個
77,980 税込85,778
9日以内出荷

輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:31W/。広視野角なADSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様 盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B 付属品 電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください 寸法(mm) 表示面積:597.888(H)×336.312(V) 質量(kg) スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz) 垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0 消費電力(W) (通常使用時(オンモード))12.2、(最大時)31、(待機時)0.3 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)※電源内蔵 角度(°) (チルト)上:20、下:5 対応OS (日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理 非光沢 周波数(kHz) 水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9 対応機種 Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応 ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約612×235×448※突起部含まず、スタンドなし:約612×48×364※突起部含まず コントラスト比 (標準値)1000:1 最大解像度 (表示)1920×1080 保証期間 3年※パネル、バックライトを含む。 応答速度 5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子 (映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間 開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人) 視野角(左右:上下) 178°:178° スピーカー 2W+2W(ステレオ) 取得規格 VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム 色(本体) ブラック 端子 ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm 使用環境湿度(%) 20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 年間消費電力量(kWh/年) 38.7 グリーン購入法 適合 音声入力 ステレオミニジャック Φ3.5mm 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.3114×0.3114 最大輝度(cd/m2) 300 モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色 対応VESA規格 100mm×100mm リフレッシュレート(Hz) (最大解像度時)最大75
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

29インチのIPSパネルを採用し、ワイドフルHD(2560x1080)解像度に対応したウルトラワイド液晶モニターです。ワイドフルHD(2560x1080)解像度はフルHD(1920x1080)解像度よりも水平解像度が約1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能です。広視野角のIPSパネルを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。最大輝度300cd/m2、 sRGB100%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出し、写真編集や動画編集などにも最適です。入力端子はHDMI 1.4 x1(75Hz)、DisplayPort1.2 x1 (75Hz)を搭載し様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また、3Wx2のスピーカーを内蔵します。
付属品 HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー 質量(kg) 約4.1 サイズ 29型 使用温度範囲(℃) 0~50 出力 イヤホン:YES 表面処理 非光沢 機能 HDR10:NO プラグ プラグアンドプレイ:YES 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 高422×幅689×奥行190 コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色 sRGB100%/ DCI-P3 83% 解像度 2560×1080 応答速度 14ms 入力端子 HDMIx1/DPx1 スピーカー 3Wx2 モード ブルーライト軽減:YES 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 適用領域 ACパワーレンジ:100-240V 12V/3A 測定視野角(°) 【上下/左右】H:178、V:178 アスペクト比 21:9 パネル駆動方式 IPS(ADS) 湿度範囲(%) 使用:20~ 90 フリッカーフリー 軽減 輝度(cd/m2) 300
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷

[手間・コストの削減] ポスターや看板のように貼り替え・付け替えの必要がないため、手間やコストを削減できます。[高い視認性・訴求性] 紙のポスターや看板と比べ、鮮やかで動きがある広告・宣伝はインパクトが高く、音楽や音声も併せて使用することでより多くの方々へ効果的に広告表示ができます。[案内、告知に活用] 広告宣伝だけでなく、施設や会社エントランスで案内板としてもご活用いただけます。[設置工事不要] 設置したその日から動画や静止画の配信ができます。Windows搭載。CMS(コンテンツ管理ソフトウェア)付属。無線LANアンテナ付属
用途宣伝・インフォメーション 仕様 デジタルサイネージ:屋内型 設置方法 自立式 関連資料 (0.66MB) 搭載OS Windows 10 取扱説明書 (1.15MB)
1台
279,800 税込307,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【VESA規格対応】【HDMIケーブル付】【ノングレア】。事務処理などに便利なシンプルで使いやすい27inch液晶ディスプレイモニターです。HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP!。フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。
付属品 HDMI ケーブル、スタンド(支柱、台座、ケーブル結束ツール)、AC アダプター 質量(g) 3800 定格電圧(V) DC12 表面処理 ノングレア 最大電流(A) 2.5 最大消費電力(W) 30 表示色 1677万色 解像度 1920×1080 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 61.4×18.7×46.1 VESAマウント(mm) 75×75 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 入出力端子 DC IN×1、VGA×1、HDMI×1 モニターサイズ 27 パネル駆動方式 VA
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

幅広サイズの設計で複数の資料を同時に表示可能です。作業効率もUP!チルト機能搭載で、モニターの角度を調節可能なので首や肩の負担を軽減します。目の負担を軽減できるブルーライト調整モード搭載です。OFF・弱・強の3段階の調節が可能です。広い視野角と色合いの低下を抑えたパネルで、ワイドでも美しい色彩を感じられます。的表示機能の搭載で、FPSゲームをより楽しめます。レーシングゲームにもおすすめです。
付属品 HDMIケーブル、ACアダプター、電源コード、スタンド、取扱説明書、保証書 質量(g) 3700 規格 UWFHD 角度(°) -5~15(チルト) サイズ(inch) 29 電圧(V)(50/60Hz) AC100 定格消費電力(W) 48 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 687×171×426 解像度 2560×1080 応答速度 (GtoG)5ms (Over Drive時) VESAマウント(mm) 75×75 色(本体) ブラック アスペクト比 21:9 入出力端子 HDMI×2、ディスプレイポート×1、Audio端子×1 ブルーライトカット 対応 リフレッシュレート(Hz) 最大75 角度調節
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

27インチ ノングレアIPSパネル。sRGBカバー率 99%。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。HDMI、DP接続端子。スピーカー(2Wx2)搭載。用途に合わせた8種の画面モードで最適な色味に設定可能。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)。輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度を自動調整。Gen2では、調整の起点となる明るさを変更可能。フリッカーフリー技術。Color Weakness(赤・緑2種類のフィルター搭載)。Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能。
仕様 モニタ形状:平面 ピッチ 0.311 表面処理 ノングレア コントラスト比 1300:1(DCR20000000:1) 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080ドット 視野角 水平:左右178度/垂直:上下178度 走査周波数(水平) 30-114KHz 走査周波数(垂直) 40-100Hz ケーブル HDMI(約1.5m)ケーブル、電源ケーブル(約1.5m) 応答速度 (G to G)5ms 入力端子 HDMI1.4×2、DP1.2×1 スピーカー あり:2W×2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 IPS 上下角度調整 (チルト)機能:あり:-5度 - 20度 輝度(cd/m2) 250
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

32インチのVAパネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとVGA端子を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。 上下左右178度に対応した広視野角VAパネルを搭載。 4000:1の高コントラスト比を実現した液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応、コンテンツを色鮮やかに映し出します。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 また2W x2のステレオスピーカーを搭載します。
仕様 (ACパワーレンジ)100-240V 12V/4A 付属品 HDMIケーブル、電源アダプター(一体型)、VESA用ネジ、マニュアル、保証書 質量(kg) 5 サイズ 32 使用温度範囲(℃) 5~45 表面処理 半光沢 機能 (プラグアンドプレイ):YES、(ブルーライト軽減モード):YES、(HDR192):NO、(イヤホン出力):NO 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 507×715×188 コントラスト比 4000:1 表示色 1677万色 sRGB100% / DCI-P3 82% 解像度 1920×1080 応答速度 2ms(OD) 入力端子 HDMI×1/VGA×1 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 20~85 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 VA系 フリッカーフリー =仕様Master!v363 輝度(cd/m2) 250
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

4K解像度に対応したHDR対応43インチ大型液晶モニターとなります。大画面で4K(3840×2160)解像度に対応。 4KはフルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。 43インチの大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。 高画質IPS系パネルを採用、広視野角上下左右178°を実現し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくく会議室やサイネージなどでの用途に最適です。 sRGB 96%の広色域に対応し画像をより鮮やかに、美しく、色再現できます。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。 明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。 HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。 インターフェイスはHDMI2.0端子を3つ装備、さらに再生可能なUSBポートも搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。 また200×200のVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。 8W×2のステレオスピーカーを搭載します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
付属品 マニュアル、保証書、HDMIケーブル、リモートコントロール、スタンド用ネジ、スタンド 質量(kg) 6.5 サイズ 43 出力 イヤホン:音声出力 使用温度(℃) -20~40 機能 ブルーライト軽減モード:NO、プラグアンドプレイ:YES 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 609×958×194 コントラスト比 1200:1 表示色 10.7億色 sRGB 96% / DCI-P3 78% 解像度 3840×2160 応答速度 8ms(GtoG) 入力端子 HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° スピーカー 8W×2 色(本体) ブラック 使用湿度(%RH) 30~80 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS系 入力電圧レンジ(V) AC 100-240 50/60Hz 輝度(cd/m2) 250
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)