書籍用シュリンクのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
54件の「書籍用シュリンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上 シュリンク」、「シュリンク 機械」、「シュリンク包装 フィルム」などの商品も取り扱っております。
手軽に楽しめるシュリンク包装用セット お店の陳列、商品の見栄えアップ、パッケージのやり直し、汚れ・ほこり防止などにおすすめです。 工業用ドライヤー HAKKO FV-310はキャリングケース付き。付属の工業用ドライヤー HAKKO FV-310 は、温度と風量が可変できるタイプで、シュリンク包装の他にも作業に合わせた細やかな設定が可能です。 ご家庭でも扱いやすい小型卓上シーラー HAKKO FV-802。出荷時はシュリンク包装用に溶断のヒーターが装着されています。付属の溶着用ヒーターに付け替えれば、袋を密封することも可能です。 シュリンクフィルムは半折で、作業に便利な収納箱付き。
用途パッケージのやり直し、汚れ・ホコリ防止などに セット内容 シーラー HAKKO FV-802(シール長200mmまで)、工業用ドライヤー HAKKO FV-310(1000W)、シュリンクフィルム 200(W)mm×100(L)m×15(T)ミクロン※出荷時シーラーには溶断用ヒーターがセットされています。 質量(kg) 溶断用シーラー/2.7、ヒーティングガン/0.6 寸法 シュリンクフィルム/200(W)mm×100(L)m×15(T)ミクロン シール 溶着/溶断 外形寸法(mm) 溶断用シーラー/80(W)×200(H)×330(L)、ヒーティングガン/240(W)×190(H)×70(D) 最高温度(℃) ヒーティングガン/530(50~530℃連続可変) 風量(m3/min) ヒーティングガン/0.15~0.25 シール長さ(mm) 200(Max.) シール幅(mm) 1.6 風速(m/min) ヒーティングガン/600 プラグ形状 平型プラグ
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

簡単に、誰でも、同じ品質でシュリンク包装が可能! ヒーティングマシンなら格段に作業効率が上がります。 軽量・コンパクト(10kg) で卓上での作業が可能 シュリンク能力 1回の作業が、100個を超えたらヒーティングマシンでの作業をお勧めします。FV-101なら簡単に、誰でも、同じ品質で素早くシュリンクが可能です。 (容器の形態、フィルムの材質・厚み、仕上り状態で生産数は異なります。) 予熱完了まで約10 分、仕上り具合が格段に向上 目盛りの設定が終われば、簡単なスイッチ操作でOK
仕様 導電性なし セット内容 本体(ヒーターユニット、コンベアベルト、電源コード付き)、アタッチメント上側、アタッチメント下側、取扱説明書、登録書(3年保証) 質量(kg) 10(コードを含みます) ピッチ(mm) (ベルト)約5 ベルト メッシュ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 182×570×505(トンネル組品の天面までの高さ) 炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 123×350×197 プラグ形状 平型 作動速度範囲(mm/s) (コンベア)50Hz:0~65、60Hz:0~80
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷

W335のシュリンクフィルムです。 サイズの大きいものの包装に適しています。
用途PCソフトの包装に。 材質 PVC(ポリ塩化ビニール) 寸法(幅W×高さH)(mm) 335×370 厚さ(μm) 20
1セット(100枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

この製品は熱で収縮する業務用高級シュリンクフィルムです。商品を包み、工業用ドライヤーで加熱するだけで美しいシュリンク包装が簡単にできます。包装後の商品へのスリ傷や衝撃による破袋がほとんどありません。燃やしても有毒ガスが発生しません。半折タイプ
材質 ポリオレフィン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

シュリンク包装、プラスチック成型品・ゴム製品の曲げ加工などに
材質 ポリオレフィン系フィルム 質量(kg) 1.08
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

朝日産業(捕虫器・包装機器)アスパル ポリラッパー
ボックスタイプなのでフイルムを埃から守ります。電子サーモ採用で安定した熱管理ができます。ポリフイルム、塩ビフイルムの兼用型の1台2役です。
用途食品スーパー、食品工場等のパック作業。農産、水産、畜産、特産関係でのパック作業。 材質 ガルバリウム鋼板 消費電力(W) 165 電源 100V 溶断可能長さ(mm) 450
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100枚)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

比較的に段差の大きい管や、大口径に挟まれた細部分を含む対象物の被膜に適します。
長さ(m) 1.2 仕様 収縮温度:327℃・連続使用温度:260℃・収縮率:約75%
1巻(1m)
6,398 税込7,038
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1巻ほか
9,698 税込10,668
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


炉内温度、コンベア速度ともにコントロールが可能。 家庭用コンセントの100V電源で作業が可能。設置場所を選びません。 熱風循環方式を採用。低い電力で済み、経済的です。
用途シュリンクフィルムの収縮を連続で包装ができる トラスコ品番 849-7257 質量(kg) 29 外形寸法(mm) 522(W)×500(H)×612(L) 炉内寸法(mm) 250(W)×150(H)×400(L) 容量(W) ファンモーター:190、コンベアモーター:24 ヒーター容量(W) 1200 炉内温度(℃) 常温~180 プラグ形状 平型プラグ
1個
529,800 税込582,780
5日以内出荷

異物混入などの改ざん防止・未開封のアピールに!。100枚単位で購入可能な熱収縮フィルム。ジャム、はちみつ、佃煮など、小ロットの瓶詰め加工食品にも手軽に使えます。キャップシールをすることにより未開封が確認できるので、お客様が安心して商品を購入することができます。ミシン目が入っているのでキレイに開封できます。
材質 PVC(食品衛生法適合品) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。 用途によって使い分けができます。 袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。 ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。
その他 出荷時は溶着用でセットされています。 付属品 溶着用ヒーター、溶断用ヒーター。PTFEテープ、粘着テープ 各2 トラスコ品番 293-9215 質量(kg) 約2.7(コード除) 電源(V) AC100 消費電力(W) 260:溶着用ヒーター使用時。240:溶断用ヒーター使用時 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 80×330×200 シール長さ(mm) 200 シール幅(mm) 1.6 機能 溶着、溶断 アズワン品番 6-646-02 適合厚さ(mm) 0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み) 商品タイプ 本体
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

ドライヤーで収縮するリモコン用ラッピングフィルム リモコンを水濡れ、汚れ、ホコリ等から守ります
1個
475 税込523
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(1000枚)
2,388 税込2,627
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。 ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。 豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮 仕様 絶縁構造/二重絶縁 付属品 スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1 質量(kg) 約0.75 コード長さ(m) 2 本体寸法(mm) 250×90×193(コード含まず) 風量調整 3段階(冷風、弱風、強風) 定格使用時間(分) 20 風量(L/min) I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.9MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

1セット(100枚)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質 ポリエチレン 質量(g/本) 2260 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(1000枚)
4,398 税込4,838
5日以内出荷

厚み0.06mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など 透明 種類 ポリ袋 入数(枚) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1袋(50枚)
81 税込89
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)