- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- 書類 クリップスタンドのおすすめ人気ランキング
書類 クリップスタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新109件の「書類 クリップスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上クリップスタンド」、「パソコン 書類 クリップ」、「センタードリル ロング」などの商品も取り扱っております。
クリップでA4サイズの用紙を25枚まで挟むことが可能。
アームで自由に角度が調整可能。
プレートの角度も調整可能。
スケールは左右どちらにも取付可能。
用途書類データのPC入力作業などに。
適合サイズ
A4原稿まで
クリップ数
25枚
付属品
スケール、クランプ、アーム
材質
プレート、スケール:耐衝撃性ポリスチレン (HIPS)、アーム:アルミニウム+ABS、クランプ:鉄+ABS
テーブル取付厚(mm)
44
テーブル取付奥行(mm)
50
プレート寸法(幅W×高さH)(mm)
225×330
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質
スチール・クロームメッキ
寸法(mm)
450×H450~800
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
厚さ(mm)
1.7
材質
アクリル樹脂
書籍や資料の固定に便利な書見台です。書見台を使うことで読み書きはもちろん、パソコンの入力等、効率よく行えます。背面スタンドは7段階に角度調節が可能なので、姿勢を崩すことなくご使用いただけます。書籍を保持するアーム部は左右独立して稼働するので、ページ数に応じて調節可能です。本体未使用時は折りたたむことができ(最薄時19mm)、持ち運びや収納にも便利です。書籍以外にもタブレットスタンドとしてもご活用いただけます。
仕様
7段階角度調節機能、左右独立可動アーム
材質
SPCC、ABS
質量(g)
345
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
211×151×174(フラット時19)
クリップは最大50mm伸ばすことができます。
用紙はA4サイズまで挟めます。
プレートの角度が4段階に可変でき入力原稿が見やすい位置に調整できます。
耐荷重(g)
約160
適合サイズ
A4
角度調整範囲
4段階調節
セット内容
ペンホルダー
プレート寸法(mm)
220×310(有効)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約311×193×342~392
材質
ポリカ・POM樹脂
幅(mm)
80
奥行(mm)
26
使用しない時には折りたたんで収納できますので、他の作業の邪魔になりません。ディスプレイの左右どちらでも取付けられます。
セット内容
本体、両面テープ×2
質量(g)
36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×11×40
いろいろな場所に挟んで使用できます。POPの掲示に便利です。
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
ホワイトボード、ブックスタンド、データホルダーなど色々な使い方ができるデータホルダーです。
スタンドはタブレットスタンドになります。(50mm厚まで対応)
スタンドの背面にはマーカースタンド付きです。
負荷重(kg)
5※ブックスタンド使用時
質量(g)
約820
材質
プレート:HIPS樹脂
寸法(mm)
約322×126×286※ブックスタンド使用時
VESAマウント(mm)
100×100
ノートパソコンスタンドやブックスタンドとしても使える原稿台。
適合サイズ
A4、B5
クリップ数
20枚
負荷重(kg)
5
材質
プレート・台座/ABS
寸法(mm)
W301×D309×H235
質量(g)
512
アズワン品番
64-0852-47
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
角度は5段階調節が可能。
折りたたみできるので収納が簡単。
用途カタログなどのディスプレイ、本や用紙のホルダー、としてご使用ください。
その他
角度調整5段階
材質(本体)
ABS
規格
A4、厚み3cmまで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(使用)298×130~200×170~230
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
298×30×241
1台
¥769
税込¥846
当日出荷
コピーホルダー、書見台、フォトスタンド、1台3役の優れモノ。角度は3段階調節が可能。ラバー付きなので、机上にしっかり固定できます。左右のクリップは本の厚みに応じて最大4cmまで伸ばして使用できます。原稿固定クリップは伸縮式。最大31cmまでのばすことができます。左右のクリップは回転式。ページをしっかり固定します。また、フォトコーナーを利用して、写真やはがきをセットできます。
高さ(mm)
255
外形寸法(縦×奥行D)(mm)
289×51
寸法(mm)
縦289×奥行51×高さ255
材質(本体)
ABS樹脂
規格
A4、厚み4cmまで
姿勢が良くなり、長時間の勉強でも疲れにくい!から集中力アップ
タブレット学習やプログラミング学習にも最適!
スッキリコンパクト!折りたたみOK
ピッタリ角度調整6段階
ページストッパー付きでしっかりホールド
A4判対応
材質
PP
寸法(mm)
280×230×50、使用時(一番急な角度):280×215×195、使用時(一番なだらかな時):280×155×210
アズワン品番
64-8822-62
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
組立簡単なフロアスタンド。
グリップ加工部分に横棒を付けたい位置に取り付けできます。
用途※別売りのグリップポップスタンド用横棒を追加すれば何枚でもPOPを追加できます
材質
スチール、樹脂コーティング
寸法(mm)
鉄板:300×200
質量(kg)
1.7
外径×内径(Φmm)
16×13
伸縮範囲(cm)
130~240
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
材質
本体:スチールパイプ・クロームメッキ、クリップ:PS
寸法(mm)
ベース:340×280、総高:1400~2500、ハンガー部分:L400
質量(kg)
約3.3
色
クローム
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
POP掲示はおまかせ。
発泡パネルの掲示も可能。
高さ調整はレバーでワンタッチ。
結合部分に新案の樹脂製パーツを採用。ビスのゆるみやポールのぐらつきがなくしっかりと固定できます。
コーナーセンターどちらにも使える。
仕様
組立
材質
本体/スチールクロームメッキ、クリップ/PS、結合部/樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×135×450~720
付属品
強力マグネット付
線径(mm)
上部:Φ5、下部:Φ7