最高最低温度計 水銀のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
106件の「最高最低温度計 水銀」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「最高最低温度計 アナログ」、「最高最低温度計」、「ハウス温度計」などの商品も取り扱っております。
水銀は使っておりません。使い方は今までどおりです。真ん中のボタンを押して簡単リセット。ビニールハウスなどで多く利用されています。
温度範囲(℃) 最低/-40~50、最高/-30~50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 230×60(屋根85)×30(屋根使用時45) 最小目盛(℃) 1 アズワン品番 63-1457-57
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

最高温度・最低温度の確認と現在温度の測定ができます。 最高・最低温度をワンタッチでリセットできます。
付属品 マグネット(虫を移動するために使用します。) 材質(本体) (ABS樹脂 度管)ガラス、 (感温液)水、灯油 質量(g) 120 本体寸法(mm) 220×65×23 1目盛 1℃ 温度測定範囲(℃) (現在温度)-30~50、( 最高温度)0~50、( 最低温度)-30~50 精度(℃) ±2(それ以外:±4)
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U字型のガラス管を使った最高最低温度計 真ん中のボタンを押して簡単リセットのプッシュ式。
測定範囲(℃) -40~50 精度 ±1°または1目量(-10~30°)/±2°(-10~30°以外)
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

デジタルで温度が表示され、デジタル温度バーで最高温度、最低温度が分かります。 倉庫や温室など、多少の水に濡れても大丈夫な防水仕様。 明るさ・映り込み難さに拘った液晶表示です。
用途使用時間内の最高・最低温度と現在温度を測る温度計 特性 防水 材質 本体:ABS樹脂、液晶:ガラス 寸法(mm) 217×64×19 質量(g) 146 電源 単四乾電池×1本(付属の電池はモニター用の為寿命が短い場合があります) 最小表示 数字:0.1℃、バー1目盛:1℃ 測定範囲(℃) -10~50 精度(℃) 0~40℃:±1、それ以外:±2 保護等級 IPX4 測定間隔 10秒
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 マグネット 材質 本体:ABS樹脂、感温液:水・灯油、度管:ガラス 寸法(mm) 65(W)×23(D)×220(H) 質量(g) 120 測定範囲(℃) 現在温度:-30~50、最高温度:0~50、最低温度:-30~50 1目盛(℃) 1 精度(℃) -20~50:±2、それ以外:±4 アズワン品番 64-7913-14
1個
2,630 税込2,893
当日出荷

離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃) -40~50 1目盛(℃) 1 寸法(mm) 450×80×12 全長(mm) 450 材質(本体) 木製 質量(g) 210 精度(℃) ±1 設置方式 壁掛け 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル表示で現在温度・過去最高/最低温度を同時表示します。
用途壁掛け用 質量(g) 約120(箱含む) 電源 単4電池1本付き 温度範囲(℃) -10~+50℃ 精度(℃) 温度±1℃(0~50℃)±2℃(左記以外) 幅W×厚さ×高さH(mm) 80×30×150 サンプリング 10秒 表示単位 0.1℃ 設置方式 壁掛け 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

各種温度管理に便利です。ボタンを押すだけでリセットできます。
用途使用時間内の最高・最低温度と現在温度を測る温度計 精度(℃) ±2 材質 本体:ポリスチレン樹脂 寸法(mm) Φ106×43 質量(g) 80 測定範囲(℃) -40~50 1目盛(℃) 2 設置方式 壁掛け 温度表示方式 アナログ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高・最低温度、現在の温度が一目で読みとれ、小型で場所をとりません。
用途温室やビニールハウス等での温度管理に 測定範囲(℃) -30~+50 精度(℃) ±2 質量(g) 約160 寸法(Φ×mm) Φ135×35 最小目盛 2℃ 設置方式 壁掛け アズワン品番 1-603-01 温度表示方式 アナログ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
13,407 税込14,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

読みやすい目盛数字を採用しました。カラフルカラーで、お部屋にアクセントを付けます。
温度測定範囲(℃) -30~50 1目盛(℃) 1 材質(本体) ポリスチロール 精度(℃) ±1 設置方式 壁掛け 温度表示方式 棒状目盛 RoHS指令(10物質対応) 対応 温度計の種類 棒状温度計
1台
369 税込406
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

気温と湿球温度を同時に測定。手軽に設置できるのが魅力です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 79×271×29 質量(g) 約125 温度測定範囲(℃) -30~50 設置方式 壁掛け 測定精度(°) ±1(at0~30/その他は±2) アズワン品番 1-741-01 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 乾湿計
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

乾球と湿球の表示液を赤と青に色分けしました。 湿度の読取が見やすく簡単になりました。
TGK品番 359-88-22-15 材質 本体/ABS樹脂 寸法(mm) 104×28×160H 質量(g) 110 温度測定範囲(℃) -10~50 精度(℃) ±1 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 乾湿計
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

2カ所の温度を表示! 最高/最低温度の自動メモリー。 遠くからでも確認できる大画面表示
用途冷蔵庫やガーデニングに 材質 ABS樹脂 電源 単4形乾電池×1個(確認用付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 73×16×84 分解能 0.1 温度測定範囲(℃) 室内:‐10~50、室外:‐20~70 リード線(m) 3 感温部太さ×長さ 4×12mm 温湿度表示 【室内温度】-10~50、【室外湿度】-20~70
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。アルミ製のため、腐食しません。
用途温度の測定。 精度(℃) ±1(-29~50℃) それ以外±2 材質(本体) アルミ 1目盛(℃) 1 温度測定範囲(℃) -40~50 設置方式 壁掛け 材質(液体) アルコール 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイン材の木目がきれいです。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃) -30~50 1目盛(℃) 1 寸法(mm) 252×40×15 全長(mm) 252 材質(本体) 木製 質量(g) 52 精度(℃) ±1 設置方式 壁掛け 温度表示方式 棒状目盛 RoHS指令(10物質対応) 対応 温度計の種類 棒状温度計
1個
359 税込395
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードな温度計です。 大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃) -30~50 1目盛(℃) 1 寸法(mm) 252×43×18 全長(mm) 252 材質(本体) 木製 質量(g) 55 精度(℃) ±1 設置方式 壁掛け 温度表示方式 棒状目盛 RoHS指令(10物質対応) 対応 温度計の種類 棒状温度計
1個
529 税込582
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定した時間の最高/最低温度を内部/外部センサの2ヶ所で確認。最高・最低温度を記録。日付/時計/内外温度差表示機能付。
外形寸法(mm) 60×18.5×125 電源 単4乾電池1個 測定範囲(℃) 内部:-10~+50外部:-20~+70 コード長さ(m) 約3 センサー サーミスタ 精度(℃) 内部:±1.0℃(0~+40.0℃)±2.0℃(左記以外)外部:±1.0℃(-5.0~+45.0℃)±2.0℃(左記以外) 分解能(℃) 0.1℃
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質 本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂 質量(g) 150(電池含) 電源 単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示 0.1℃ 測定範囲(℃) 内部センサー/-5~50、外部センサー/-50~70 本体寸法(mm) 103×102×18 測定間隔 10秒 センサケーブル長さ(m) 3 温度表示方式 デジタル 特性 防水 防水性 温度センサー部/IPX7
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乾湿球式のパネルの上部に、繰りだし式の温度表が取付けてあり、すぐに湿度が求められます。
TGK品番 614-88-22-01 材質 本体/ ABS樹脂 寸法(mm) 90×30×301 質量(g) 260 温度測定範囲(℃) -10~50 精度(℃) ±1 アズワン品番 1-627-01 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 乾湿計
1個
6,270 税込6,897
当日出荷